医療 :「除去剤」の検索結果
医療・救急・衛生用品とは、救急セットや救急箱、医療用指サックといった道具類や傷跡を保護する不織布テープ、医療措置に必要な包帯・ガーゼ・氷枕などが含まれます。マッサージ器・氷枕・体温計といった細々したものから作業テーブル、ベッド、ストレッチャーなどの施設用品まで、幅広いアイテムが対象です。医療事務用品、廃棄用品、訓練用品もこのカテゴリーに含まれます。防水性素材の絆創膏、コットン100%の綿棒など機能性にも優れたアイテムも豊富です。
関連キーワード
商品豆知識
加湿器タンクの水量1Lに対して、10mLの割合で添加、添加することで植物由来の防カビ効果で赤カビの発生を防ぎます。、キャップは便利な計量カップになっています。指定のmLを簡単に量り添加することができます。、スチーム式加湿器には使用しないでください。、本品は、カビ除去剤ではありませんので、ご使用前に必ず超音波加湿器を清掃してからご使用ください。
仕様●品名:超音波加湿器専用 植物性 防カビ・抗菌剤●成分:植物性除菌消臭成分、純水●内容量:500mL
歯牙エナメル質を傷つけることなく、プロフェッショナルな仕上げが可能です。研削によりレジン基質を使い切った時、14ミクロンのジルコンを豊富に含んだ新しいファイバーグラス部分が露出し、研削効率を持続させます。
用途歯牙表面の着色除去、余剰セメント除去、コンポジット充填物の研削、ブラケット除去後のボンディング材除去
仕様アソート5本入
セット内容No.1、2、3、4、5×各1本
アズワン品番7-8165-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10089000636
医薬品医療機器等法一般医療機器
1セット(5本)
¥5,498
税込¥6,048
8日以内出荷
歯磨きでは取りきれない汚れをジェット水流で除去
業界初!洗口液を入れて使用できる口腔洗浄器!
口臭、ネバつき、着色汚れ。歯ぐきのケア、口内洗浄、歯周病予防
お風呂で使える
防水設計IPX7相当
大容量タンク310ml
4段階の水流パターン
一回の充電で約40回使用
付属品標準ノズル×2本、USB-C充電ケーブル(30cm)、取扱説明書(保証書付)
材質ABS樹脂・ポリカーボネート・MBS樹脂
質量(g)300
消費電力(W)6
定格電圧 DC V3.7
寸法(cm)7×24.1×8.4
タンク容量(mL)310
充電器形名USB-C(USB電源アダプターを接続)
防塵防水性能IPX7
充電時間(時間)2
バッテリー容量(mAh)1500(Li-ion充電池)
連続使用回数約40回
バッテリー寿命約500回(充放電回数)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
研磨材を高圧で吹き付けることで、サビや塗装の除去、金属・プラスチック・ガラス等の表面処理や研磨に使用可能です。
研磨材の消費を抑える循環方式で、ラボにも適したコンパクト設計です。
質量(kg)7
ノズル内径(Φmm)2.6
使用圧力(MPa)0.29~0.69(推奨)
電源(V)AC100(50/60Hz)30W
外寸(mm)360×380×350
付属品循環用研磨材(荒・細)、フットスイッチ、集塵布フィルター(ゴム栓付き)、覗窓防護シート、配管用具一式、減圧コック
タイプ循環式
径(Φmm)0.100~0.400(推奨研磨材)
アズワン品番2-9417-21
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00306K00005
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥167,000
税込¥183,700
3日以内出荷
機器を細部まで丁寧に洗う洗浄用スプレーガン!軽量でありながら過酷な作業現場に耐え得る強度を兼ね備えたNEWモデル。樹脂製とは違い破損しにくく、万一破損しても金属探知機で除去可能。弁ばねを弁ステムにはめ込み、メンテナンス時に弁ステムを取り外しやすくしています。さらに、弁ばねの強度を上げ耐久性が向上、弁ステムの形状変更により水漏れ対策も万全です。ピンやビスを使用していないため、メンテナンス時の異物混入リスクを低減しています。消耗部品を定期交換することで、長く安心して使用できる構造です。1/2竹の子ジョイント(外径Φ16)、3/8竹の子ジョイント(外径Φ11.2)、フレキシブルジョイント、、ロータリージョイント、水用カプラジョイントを用意しています。また3/4、1インチのホースにも特殊対応しています。オリジナルシャワーノズルとストレートノズル(Φ5.0、Φ3.5)を用意。シャワーノズルはホースでの作業に比べて広範囲に力強く洗浄できます。さらに力強くしたい場合はΦ5.0ストレートノズルに、節水にはΦ3.5ノズルをご使用ください。フィルタ#60をノズル手前に内蔵、回路内異物の除去と整流効果をもたらします。流路及び摺動部の潤滑剤は食品用グレードNSF3H(食品に触れても問題ないレベル)を使用。全部品に食品衛生法適合材質を使用。水道用(温水でも使用可能、但し安全のためボイラー回路への逆流対策が必要)。食品・薬品・化粧品製造工場の洗浄。耐薬品性を必要とした液体の塗布。
1才6ヵ月頃からの乳歯の性質を考えてつくられた、歯の黄ばみ汚れや歯垢を除去し、歯質を強化し虫歯の発生及び進行を予防するジェル状歯みがきです。歯の汚れが気になる離乳食卒業の頃から。有効成分フッ素(フッ化ナトリウム)と食品で使われる成分でできています。歯の再石灰化を促進し歯質を強化する薬用成分フッ素(フッ化ナトリウム)配合。むし歯の原因となる酸をつくらないキシリトール配合(湿潤剤)。お子様のデリケートな乳歯を傷つけにくい、ソフトな清掃剤(無水ケイ酸)使用。落ちにくい黄ばみ汚れや歯垢を除去し生えたての歯の白さを守ります。発泡剤無添加で泡立たず、汚れ落ちを確認しながら、すみずみまでていねいにみがけます。ほんのり甘いぶどう味。ミントタイプの香料不使用で、赤ちゃんが嫌がりません。無着色・パラベンフリー・ノンミント。食品用原料成分使用。[医薬部外品]
1個
¥589
税込¥648
8日以内出荷
1才6ヵ月頃からの乳歯の性質を考えてつくられた、歯の黄ばみ汚れや歯垢を除去し、歯質を強化し虫歯の発生及び進行を予防するジェル状歯みがきです。歯の汚れが気になる離乳食卒業の頃から。有効成分フッ素(フッ化ナトリウム)と食品で使われる成分でできています。歯の再石灰化を促進し歯質を強化する薬用成分フッ素(フッ化ナトリウム)配合。むし歯の原因となる酸をつくらないキシリトール配合(湿潤剤)。お子様のデリケートな乳歯を傷つけにくい、ソフトな清掃剤(無水ケイ酸)使用。落ちにくい黄ばみ汚れや歯垢を除去し生えたての歯の白さを守ります。発泡剤無添加で泡立たず、汚れ落ちを確認しながら、すみずみまでていねいにみがけます。ほんのり甘いいちご味。ミントタイプの香料不使用で、赤ちゃんが嫌がりません。無着色・パラベンフリー・ノンミント。食品用原料成分使用。[医薬部外品]
1個
¥589
税込¥648
8日以内出荷
1才6ヵ月頃からの乳歯の性質を考えてつくられた、歯の黄ばみ汚れや歯垢を除去し、歯質を強化し虫歯の発生及び進行を予防するジェル状歯みがきです。歯の汚れが気になる離乳食卒業の頃から。有効成分フッ素(フッ化ナトリウム)と食品で使われる成分でできています。歯の再石灰化を促進し歯質を強化する薬用成分フッ素(フッ化ナトリウム)配合。むし歯の原因となる酸をつくらないキシリトール配合(湿潤剤)。お子様のデリケートな乳歯を傷つけにくい、ソフトな清掃剤(無水ケイ酸)使用。落ちにくい黄ばみ汚れや歯垢を除去し生えたての歯の白さを守ります。発泡剤無添加で泡立たず、汚れ落ちを確認しながら、すみずみまでていねいにみがけます。キシリトールの自然な甘さ。ミントタイプの香料不使用で、赤ちゃんが嫌がりません。無着色・無香料・パラベンフリー・ノンミント。食品用原料成分使用。[医薬部外品]
1個
¥589
税込¥648
8日以内出荷
医療 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。