医療 :「除菌水 加湿器」の検索結果
医療・救急・衛生用品とは、救急セットや救急箱、医療用指サックといった道具類や傷跡を保護する不織布テープ、医療措置に必要な包帯・ガーゼ・氷枕などが含まれます。マッサージ器・氷枕・体温計といった細々したものから作業テーブル、ベッド、ストレッチャーなどの施設用品まで、幅広いアイテムが対象です。医療事務用品、廃棄用品、訓練用品もこのカテゴリーに含まれます。防水性素材の絆創膏、コットン100%の綿棒など機能性にも優れたアイテムも豊富です。
商品豆知識
給水タンクに入れるだけ!自然の力でキレイが続きます。加湿器の給水タンクで発生する細菌感染症のレジオネラ症にも効果があります。特長1.ウイルスや菌を分解、除菌しキレイな水を保ち続けます!暗闇には反応しない通常の光触媒とは異なり、特許取得済の独自工法によるアクアクリアボールは暗闇でも触媒効果を発揮してウイルスを分解・菌を除菌し、長時間に渡って、水をきれいな状態に保ち続ける画期的な商品です。耐久年数約3年で、一般的な銀イオン使用の商品に比べ耐久年数が長いです(一般的な銀イオン商品は約半年)。特長2.頑固なカルキの付着を軽減し、お手入れラクラク。吸水タンクのトレイには石灰化したカルキがよく発生しますが、石灰化したカルキを取り除くにはかなりの労力を費やします。アクアクリアボールはカルキを分解してサラサラにし、さらに黒カビ、赤カビの発生を抑制するので、お手入れの負担が軽減できます。特長3.乳幼児から高齢者・ペットも安心・安全な素材です。アクアクリアボールは液体や粉末の薬剤を使用しないので、乳幼児、高齢者、ペットなどを飼っている方にも安心してご使用いただけます。
用途除湿機・冷風扇・加湿空気清浄機・加湿器などの除菌・カルキ付着の防止にご使用ください。
材質ボール:酸化チタン、アルミネット、ネット:ポリプロピレン
1個(300mL)
¥719
税込¥791
当日出荷
精製水からオゾン生成するオゾン除菌加湿器です。
コンパクトサイズで最大32畳までカバーします。
人感センサーを搭載しています。
色シルバー・白
1台
¥179,800
税込¥197,780
翌々日出荷
投入するだけで銀イオンで各種水タンク内の除菌・抗菌、全種類の加湿器に対応(気化式、超音波式、スチーム式)、銀イオンが加湿している空間にも広がり抗菌・消臭・防カビ対策に、霧吹きスプレーボトルへ入れて除菌・消臭・防カビ剤として使用(食品にも使用可)、1袋につき浄水または水道水2Lが30~60分で銀イオン(Ag+)除菌水になります、1袋で銀イオン水が500~1000L生成可能
加湿器タンクの水量1Lに対して、10mLの割合で添加、添加することで植物由来の防カビ効果で赤カビの発生を防ぎます。、キャップは便利な計量カップになっています。指定のmLを簡単に量り添加することができます。、スチーム式加湿器には使用しないでください。、本品は、カビ除去剤ではありませんので、ご使用前に必ず超音波加湿器を清掃してからご使用ください。
仕様●品名:超音波加湿器専用 植物性 防カビ・抗菌剤●成分:植物性除菌消臭成分、純水●内容量:500mL
医療 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。