医療 :「電動吸引器」の検索結果

医療・救急・衛生用品とは、救急セットや救急箱、医療用指サックといった道具類や傷跡を保護する不織布テープ、医療措置に必要な包帯・ガーゼ・氷枕などが含まれます。マッサージ器・氷枕・体温計といった細々したものから作業テーブル、ベッド、ストレッチャーなどの施設用品まで、幅広いアイテムが対象です。医療事務用品、廃棄用品、訓練用品もこのカテゴリーに含まれます。防水性素材の絆創膏、コットン100%の綿棒など機能性にも優れたアイテムも豊富です。
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
東京エム・アイ商会電動鼻水吸引器 ELENOA
吸引圧力メーターを見ながら最適な吸引圧力を設定できるので、安全に奥の鼻水までしっかり取れます。吸引カテーテルの接続も可能です(別売)。
寸法(mm)220×145×90 質量(g)約930 最大吸引圧(kPa)-80 流量(L/min)排気:15 ボトル容量(mL)300 材質吸引チップ:シリコーン、PC(ポリカーボネート) 付属品専用ACアダプター・吸引ホース・吸引ボトルセット・吸引チップ(大)(小)×各1個・吸引チップ用コネクター×1個・キャリングバッグ 一般的名称電動式可搬型吸引器 電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12 アズワン品番7-6238-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227AKBZX00011000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1個
29,500 税込32,450
翌々日出荷

コンパクトで、女性が持ち運びやすい形状です。パーツが少ないので洗浄や洗浄後の組み立てが簡単です。AC電源の他、単三乾電池対応の外部電源にも対応しています(電池ホルダー別売)ので、車中や外出先、災害時でも使用できます。持ち運びやすく、洗浄メンテも簡単です。センサーによる吸引ボトルのオーバーフロー防止機能を搭載しています(特許取得)。
付属品吸引チューブ・ノズル×2種類・ACアダプター 材質吸引瓶:ポリカーボネート製 電源(V)AC100(50/60Hz) 本体質量(g)約1100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×122×150 連続使用時間(分)15 吸引能力最大-80kPa 流量(L/min)排気:15L/min ポンプダイヤフラムポンプ アズワン品番7-7777-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AFBZX00027000 吸引瓶容量(mL)150 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

適合品番MV-30B、MV-30 松吉医科器械コード03-3703-00
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷

適合品番KS-700 松吉医科器械コード20-3211-01
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

‐ 口腔ケア用吸引装置 スウィーティー デンケン・ハイデンタル(KDF) 動画あり
簡単に安全な口腔ケアをサポート.ポータブル、静音でありながら、最適な吸引力。 ポータブル小型軽量で女性でも持ち運びやすい形状です。 新開発の内蔵ポンプは低ノイズ・省電力仕様。枕元に置いても静かです。 口腔洗浄ジェルのような粘性のある液体でもグングン吸引でき、作業性がよいです。 ボタン一つの簡単操作。オプションのフットスイッチでより使いやすくすることが可能です。 吸引容器の脱着も簡単です。各社吸引歯ブラシや吸引スポンジが接続可能です。
用途訪問歯科診療、介護施設、訪問介護、自宅介護などの口腔ケアの現場で活躍 付属品吸引ホース、ACアダプタ 質量(kg)2.7 到達圧力(kPa)80 出力電圧(V)DC12 出力電流(A)3.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×125×215 ホース長さ(m)(吸引)2 容器容量(L)約0.5 流量(L/min)(排気)18 消費電力(VA)90 入力電源(V)AC100~240(50/60Hz)
1台
39,700 税込43,670
3日以内出荷

仕様吸引ボトル一式 アズワン品番7-2736-11
1個
5,390 税込5,929
8日以内出荷

小物が収納できるポケットが7ヶ所もあるトートバッグです。電動鼻水吸引器カシュウ(7-7777-01)を収納するにも大変便利です。外側のポケットは全てマグネット付きです。内装がしっかりしており、様々なものを収納できます。
ポケット数3(外側表)、1(外側裏)、3(内側) マチ(mm)30(ポケット/外側表) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)140×230×220 材質本体/ポリエステル、ベルト/PP(ポリプロピレン) 幅W×深さ(mm)90×150(ポケット/外側表)、300×150(ポケット/外側裏)、145×95/大・80×95/小(ポケット/内側) 質量(kg)約0.3 仕様ふた/有り(マグネット付き)(外側表)、ふた/無し(マグネット付き)(外側裏)、ふた/無し(内側)
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブルークロスエマージェンシー吸引器用キャリングバック(大)
松吉医科器械コード01-5489-00
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

3電源対応(AC100V・自動車用DC12V・内蔵バッテリー)ですので、移動時や突然の停電時でも安心してご使用いただけます。通常モードと節電モードの切り替えが可能です。内蔵バッテリーは満充電で約40分(通常)・約60分(節電)の連続運転が可能。
セット内容吸引ホース2m、ダストカバー、カテーテルコネクタ 一般的名称(薬事)電動式可搬型吸引器 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225AKBZX00139000 松吉医科器械コード24-2730-00 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1台
109,800 税込120,780
9日以内出荷

吸引器などのチューブ内を洗浄するブラシです。ブラシは先細り形状ですので、鼻水吸引器のノズルの洗浄にも使用できます。柄がステンレス製ですので錆びにくいです。
材質ブラシ/羊毛、柄/ステンレス(SUS22) 直径×長さL(Φmm×mm)【ブラシ】3~5×50 全長(mm)650 アズワン品番7-7777-23
1個
789 税込868
当日出荷

小池メディカルヨックスポルタ
-20kPa付近の低圧でも高い吸引流量を確保します。吸引圧の設定は、ゲージレスコントローラーを回して数値を合わせるだけで行えます。AC・バッテリー(着脱式)・自動車のシガーライターの3電源対応です。※管理医療機器です。
流量(L/min)排気:27 吸引能力(mL/min)最大:24.5(-60kPa時) 容量(mL)吸引瓶:800cc 電源(V)AC100(50/60Hz)または自動車用カーアダプター 消費電力(VA)55~110 寸法(mm)290×235×170 質量(kg)約2.6 充電時間(時間)約3(使用時間約30分) ポンプダブルピストン式 付属品AC/DCアダプタ、ボトル、フィルター 材質吸引瓶:ポリカーボネート製 一般的名称電動式可搬型吸引器 仕様吸引機本体 アズワン品番7-4832-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AHBZX00026000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1個
149,800 税込164,780
8日以内出荷

電動鼻水吸引器カシュウ(7-7777-01)用の専用バッテリーケースです。通常運転(約1分)で100回ほど使用可能です。本体後ろ側に取りつけることが出来ます。
質量(g)約65 コード長さ(mm)300 使用電池単三形乾電池(8本使用) 寸法(mm)65×120×29 材質ABS樹脂 仕様【使用可能回数(吸引時間約1分/回の場合)】約100回(アルカリ乾電池使用) アズワン品番7-7777-22
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷

材質本体/スチール、バスケット/ステンレス(SUS304) 質量(kg)4 キャスターΦ130mm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×350×900 アズワン品番8-7201-21
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷

仕様1400mLプラ吸引ボトル(ブルー) アズワン品番7-1241-18
1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷

適合品番KS-700 松吉医科器械コード20-3211-02
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

たまひよ赤ちゃんグッズ大賞2021・さく乳器部門(メーカー別)第1位! 2018年キッズデザイン賞・グッドデザイン賞をW受賞しました! 病産院モデルの吸引リズムを再現した、電動さく乳器。 その時のおっぱいの状態に合わせて様々な吸引リズムが選べるから、母乳を効率よくスムーズにさく乳できます。 おっぱいにあてているだけで、自動でさく乳ができ、手の負担も少ない電動タイプ。 長年の赤ちゃんの哺乳研究からヒントを得た「赤ちゃんここちリズム」を採用。 自然な流れでしっかり母乳がとれる「準備ステップ」と「さく乳ステップ」の2ステップ、その時のおっぱいの状態に合わせてリズムと吸引の強さが選べる3モード&6段階調節さく乳が可能。
付属品母乳実感哺乳びん(プラスチック製 160ml)、SSサイズ(丸穴)乳首付 材質本体キャップ、本体、さく乳口、ボトルスタンド、フード、キャップ:ポリプロピレン、ソフトカップ、シリコーンキャップ、シリコーン弁、さく乳口パッド、乳首:シリコーンゴム、びん:ポリフェニルサルフォン(PPSU)、チューブ(コネクター含む):シリコーンゴム・ポリプロピレン、電動部:ABS樹脂など、ACアダプター:PPOなど 消毒方法煮沸:○ レンジ:○ 薬液:○
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

両胸同時さく乳で、さらに効率よく、しっかり母乳がとれるダブル電動さく乳器。 その時のおっぱいの状態に合わせて様々な吸引リズムが選べるから、心地よくさく乳できます。 おっぱいにあてているだけで、自動でさく乳ができ、手の負担も少ない電動&両胸タイプ。 パーツの点数も少ないので、お手入れ・組み立ても簡単。 長いチューブは母乳が通らないので、洗浄・消毒不要です。 充電式バッテリー内蔵。充電ができるから、電源がない場所でもお使いいただけます。
付属品母乳実感哺乳びん(プラスチック製160ml)、SSサイズ(丸穴)乳首付※乳首は0ヵ月の赤ちゃん向け 原材料本体キャップ、本体、さく乳口、ボトルスタンド、フード、キャップ:ポリプロピレン、ソフトカップ、シリコーン弁、さく乳口パッド、乳首:シリコーンゴム、びん:ポリフェニルサルフォン(PPSU)、チューブ(コネクター含む):シリコーンゴム・ポリプロピレン、電動部(専用充電式バッテリー含む):ABS樹脂など、ACアダプター:PPOなど 消毒方法煮沸、レンジ、薬液※チューブ(コネクター含む)、電動部、ACアダプターは洗浄・消毒不可
1個
20,980 税込23,078
4日以内出荷

小型・軽量ながらパワフルな吸引力を誇るポータブル吸引器。
セット内容ACアダプタ、吸引ホース2m 吸引瓶容量(mL)1000(ポリカーボネート) ポンプダイヤフラム式 最大吸引圧(kPa)-75以上 排気量(L/min)19 一般的名称(薬事)電動式可搬型吸引器 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223AHBZX00002000 松吉医科器械コード24-2277-00 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1台
51,980 税込57,178
9日以内出荷

小型・軽量ながらパワフルな吸引力を誇るポータブル吸引器。吸引器本体で直接充電が行えます。
セット内容ACアダプタ、吸引ホース2m 吸引瓶容量(mL)1000(ポリカーボネート) ポンプダイヤフラム式 最大吸引圧(kPa)-75以上 排気量(L/min)19 一般的名称(薬事)電動式可搬型吸引器 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223AHBZX00002000 松吉医科器械コード24-2277-01 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1台
76,980 税込84,678
9日以内出荷

新設計のピストンポンプを搭載。ハイパワーなのに静かです。1400ml吸引瓶を2本装備。左右の吸引瓶の誤接続防止のため、取付形状が異なるボトルカバーを採用しました。吸引物が-杯になると警報音でお知らせします。吸引瓶を手前に引き抜くことができるので、脱着が容易です。
セット内容吸引ホース2m、フィルター(Φ19)×2コ 吸引瓶容量(mL)1400(ポリカーボネート)×2本 ポンプピストン式ダブルポンプ 最大吸引圧(kPa)-85以上 排気量(L/min)42以上 一般的名称(薬事)電動式可搬型吸引器 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227AKBZX00077000 松吉医科器械コード24-5119-00 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1台
169,800 税込186,780
9日以内出荷

『医療・介護用品』には他にこんなカテゴリがあります