医療 :「電池 式 クリップ ライト」の検索結果
医療・救急・衛生用品とは、救急セットや救急箱、医療用指サックといった道具類や傷跡を保護する不織布テープ、医療措置に必要な包帯・ガーゼ・氷枕などが含まれます。マッサージ器・氷枕・体温計といった細々したものから作業テーブル、ベッド、ストレッチャーなどの施設用品まで、幅広いアイテムが対象です。医療事務用品、廃棄用品、訓練用品もこのカテゴリーに含まれます。防水性素材の絆創膏、コットン100%の綿棒など機能性にも優れたアイテムも豊富です。
商品豆知識
充電用USBコード付
コンパクトで持ち運びが簡単。
カラビナとクリップが付いているので、ぶら下げたり取り付けたりが可能です。
仕様●メーカー:ストリームライト(STREAM LIGHT)●型番:73300●商品名:POCKET MATE●使用電池:リチウムポリマー電池(内蔵)●照射パターン:散光●照射モード:強、弱●明るさ:強/325ルーメン 弱/45ルーメン●連続点灯時間:強/0.6時間 弱/1時間●充電時間:4時間●照射距離:強/76m 弱/28m●光源:LED球●材質:ポリカーボネート、アルミ●サイズ:27.4×12.7×51(H)mm●重量:14.2g●防水性能:IPX4●耐衝撃性:1m●カラー:シルバー
アズワン品番68-1840-53
1個
¥5,980
税込¥6,578
翌日出荷
電球色に近い優しい光の、長寿命ソフトLED球を採用しています。スイッチ部はストラップを装着可能なお洒落な形状です。
仕様ノック式
材質アルミニウム
質量(g)約22
電源単4乾電池×1本(テスト用付属)
光源ソフトLED
直径×長さ(mm)12×103
僅か14gで驚愕の超ハイパワー325ルーメンしかも充電式で電池代ゼロ、極小カラビナ形状フックによりキーリングやジッパーに取り付け可能、付属クリップで帽子にも装着可能
クリップ式:クリップを押している間点灯。
材質アルミ
寸法(mm)Φ12×130
質量(g)30
電源単4乾電池×2個(付属)
使用電球ニップル式バルブ
松吉医科器械コード20-3020-03
クリップ式スイッチを採用。クリップを押している間点灯します。安定した品質の日本製。
寸法(mm)Φ11.5×128
質量(g)約50
電源単4乾電池×2コ(付属)
電球2.2Vニップル球(0.25A)
ペンライト方式で舌圧子・鼻鏡・耳鏡の部品3種類を先端に取り付けるだけで検診できます。
ペンライトはクリップ式スイッチを採用。
寸法(mm)Φ10×140
電源単4乾電池×2個(付属)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X10062000046
松吉医科器械コード02-3410-01
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
2枚の集光レンズにより、明るくムラのない照明が得られます。
クリップ式スイッチ。
付属品スペア電球(L-37)
寸法(mm)Φ14×130
質量(g)50
電源単4乾電池×2個(付属)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00131102201
松吉医科器械コード02-3415-00
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
電源スイッチ クリッププッシュ式 クリップ部分を指で押して本体と接触している間、電源が入ります。※ニップル球はフィラメントを使用しているため長時間の使用や大きな衝撃で球切れをおこす起こす事があります。その際は専用のPH421用ニップル球を購入ください。
付属品単4マンガン乾電池 2本
長さ(mm)128
質量(g)43
アズワン品番8-8205-31
1本
¥1,558
税込¥1,714
翌々日出荷
クロームメッキボディのコンパクトサイズ。
ソフトLEDランプ使用。
クリップ式。
寸法(mm)Φ11×129
質量(g)43
電源単4乾電池×2個(付属)
抗菌性の高い銅製クーパーペンライト。
抗菌性銅合金を採用し、菌の繁殖を抑えます。
やさしい黄色系のLEDランプを採用。
クリップ式:クリップを押している間点灯。
材質銅ニッケル合金
寸法(mm)Φ11.5×130
質量(g)45
電源単4乾電池×2個(付属)
松吉医科器械コード24-3617-00
1個
¥5,198
税込¥5,718
翌々日出荷
クリップを押している間のみ点灯します。
仕様クリップスイッチ式
材質ABS樹脂
質量(kg)30g
電源単4乾電池×2本(テスト用付属)
サイズ(mm)Φ15×125
アズワン品番0-4023-11
1個
¥2,970
税込¥3,267
翌々日出荷
本体背面にズレ防止の為シリコンパッドがついております。 充電時の使用アダプターは5V/1Aまでの物をご利用下さい。(それ以上の物ですと不具合を起こす可能性があります。本体にもダイレクト充電、充電池にもダイレクト充電できる本格プロ仕様です。耐久性に優れたUSBタイプ-Cを採用していますのでハードな使用も対応。手袋をしていても押しやすい大きいスイッチです
仕様【照射特性】ワイド:1m先で1.5m/スポット:1m先で37mm
付属品布バンド、ヘルメットクリップ4個、専用充電池、USBコード
材質樹脂ポリカボネート、ABS
寸法(mm)67×48×55(H)
質量(g)55(電池含まず)
ベルト幅(mm)25
電源専用充電池(リチウムイオン電池) 単4電池×3本(別売)
光源LED球 XPG3(高輝度チップ型 1LED)
電池寿命(時間)3.5(強)/6(中)/35(弱)※全て充電池でのスペック
使用電池リチウムイオン電池
照射モード点灯
電源タイプ充電式
アズワン品番64-7914-35
明るさ(Lm)600(強)、260(中)、30(弱) ※全て充電池でのスペック
防水保護等級IPX4
1個
¥7,690
税込¥8,459
翌日出荷
医療 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。