医療 :「駆血帯ピンチ」の検索結果
医療・救急・衛生用品とは、救急セットや救急箱、医療用指サックといった道具類や傷跡を保護する不織布テープ、医療措置に必要な包帯・ガーゼ・氷枕などが含まれます。マッサージ器・氷枕・体温計といった細々したものから作業テーブル、ベッド、ストレッチャーなどの施設用品まで、幅広いアイテムが対象です。医療事務用品、廃棄用品、訓練用品もこのカテゴリーに含まれます。防水性素材の絆創膏、コットン100%の綿棒など機能性にも優れたアイテムも豊富です。
商品豆知識
チューブは天然ゴム製。
寸法(mm)(チューブ)Φ8.4×350
松吉医科器械コード02-2635-01
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
チューブは天然ゴム製。
寸法(mm)(チューブ)Φ8.4×350
松吉医科器械コード02-2630-01
1個
¥459
税込¥505
翌々日出荷
ノンラテックスタイプのカラー駆血帯。
チューブは熱可塑性エラストマー製。
材質(金具)ステンレス、(チューブ)エラストマー
寸法(mm)(チューブ)Φ8.5×400
松吉医科器械コード23-6019-00
チューブは腕に結びやすく、ほどけにくいポリウレタン製。従来の天然ゴムの質感を再現しています。ラテックスフリーですので安心です。
チューブは天然ゴム製。
寸法(mm)(チューブ)Φ8.4×350
松吉医科器械コード02-2635-00
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
チューブは腕に巻きやすい軟らかなシリコン製。オートクレーブ滅菌可能(121℃まで)。ラテックスフリーですので安心です。
材質シリコンゴム
耐熱温度(℃)121
寸法(チューブ径×長さ)(Φmm×mm)8.0×400
片手で締めることができ、またワンタッチでリリースできます。
材質ベルト/PET繊維・ラテックス、バックル/PC(ポリカーボネート)
チューブの材質はTPE(熱可塑性エラストマー)です。
松吉医科器械コード23-6019-01
寸法(mm)(チューブ)Φ8.4×400
とめる・しめる・はずす(または緩める)がワンタッチでできます。止血帯としても使用できます。
ベルト寸法(mm)(幅)25×(長さ)500×(厚み)2
材質バンド/ポリエステル、バックル・先端/PC(ポリカーボネート)
仕様オートクレーブ不可、ラテックスフリー
材質ラテックス
チューブ径(Φmm)(内径)Φ6×(外径)Φ8mm
とめる・しめる・はずす(または緩める)がワンタッチでできます。止血帯としても使用できます。
材質バンド/ポリエステル、バックル・先端/PC(ポリカーボネート)
ベルト幅W×長さL(mm)25×500
ベルト厚(mm)2
チューブの素材がゴム製ではなくエラストマーです。
用途医療現場で
材質エラストマー
長さ(mm)400
チューブ径(Φmm)約10
丈夫な生地に強めのマジックテープを使用したマジックバンドです。豊富なサイズで病棟・外来・在宅など、様々な場所で多用途に使用できます。ラテックスフリー。
材質ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン
ダイヤルを回すだけで容易に加圧・減圧ができます。
圧迫部のみのピンポイント止血ですので、他の部位への不要な圧迫・締め付けを防ぎます。
圧迫部はソフトシリコンを使用していますので、ソフトタッチでストレスのない圧迫止血が可能です。
着脱部はマジックテープですので容易に外すことができます。
ベルト幅W×長さL(mm)30×260
材質本体/PC(ポリカーボネート)、ベルト/ポリエステル、圧迫部/シリコン
仕様EOG滅菌済(個包装)、ラテックスフリー
質量(g)28
アズワン品番8-4724-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00012000010
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥1,490
税込¥1,639
当日出荷
様々な長さに対応したラテックスフリーの駆血帯です。
材質金具/真鍮 チューブ/PU(ポリウレタン)
チューブ径(Φmm)(内径)6×(外径)8.4
ワンタッチで、着脱ができる便利なドイツ製の駆血帯です。
用途駆血帯として
材質プラスチック/ポリエステル/リクラ
幅(mm)25
全長(mm)500
質量(g)約45
医療 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。