医療 :「PVC マット」の検索結果
医療・救急・衛生用品とは、救急セットや救急箱、医療用指サックといった道具類や傷跡を保護する不織布テープ、医療措置に必要な包帯・ガーゼ・氷枕などが含まれます。マッサージ器・氷枕・体温計といった細々したものから作業テーブル、ベッド、ストレッチャーなどの施設用品まで、幅広いアイテムが対象です。医療事務用品、廃棄用品、訓練用品もこのカテゴリーに含まれます。防水性素材の絆創膏、コットン100%の綿棒など機能性にも優れたアイテムも豊富です。
関連キーワード
商品豆知識
マットの内側を特殊コーティングしてありますのでコピーやファックス紙・印刷物等のインク転写を防止します。
仕様ノンコピータイプ
適合TSN-1800シリーズ、TNW-1800、-2400シリーズ
材質透明PVC(塩化ビニル樹脂)
仕様ラテックスフリー、EOG滅菌済(個包装)、DEHPフリー
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
寸法(mm)250×410
アズワン品番8-6253-01
1箱(80枚)
¥47,980
税込¥52,778
6日以内出荷
柔らかさと弾力性に優れています。表面の細かな目が足元の滑りを防止します。四隅は傾斜付きで、つまずきにくく安心です。
材質発泡PVC(塩化ビニル樹脂)
色グレー
マットを踏むとナースコールで知らせます。
ナースコール端子に接続するだけで、取り付け工事は不要です。
コードレスタイプですので、アプローチ時の転倒リスクを低減します。
仕様【送信器】電池内蔵・防滴抗菌仕様、【無線中継ボックス】センサー最大登録数:5チャンネル・一時停止ボタン付・専用フック付
セット内容コードレス・マットスイッチ・無線中継ボックス(専用フック付き)
材質【コードレス・マットスイッチ】PVC(塩化ビニル樹脂)
厚さ(mm)【マットスイッチ4~8
ケーブル長(m)約1.2(専用プラグ付き)
周波数【センサー内蔵送信器】314MHzFID微弱電波使用
幅(mm)900
長さ(mm)2000
仕様エアセル数/18本
セット内容マットセット(エアセル18本)、ポンプ、予備セル×1本、接続ホース
材質マット/ナイロン・PVC(塩化ビニル樹脂)
厚さ(mm)110
寸法(mm)エアーポンプ/(幅)255×(奥行)135×(高さ)100
質量(kg)約7、(エアーポンプ)約1.5
電源AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)2.2m
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)900×2000×110
アズワン品番7-1230-01
1個
¥35,442
税込¥38,986
当日出荷
幅(mm)900
長さ(mm)2000
仕様エアセル数/18本
セット内容マットセット(エアセル18本)、ポンプ、防水カバー、接続ホース、予備セル(1本)
材質マット/ナイロン・PVC(塩化ビニル樹脂)
厚さ(mm)110
寸法(mm)エアーポンプ/(幅)280×(奥行)140×(高さ)105
質量(kg)約7、(エアーポンプ)約1.7
電源AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)2.2m
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)900×2000×110
アズワン品番7-1231-01
1個
¥41,085
税込¥45,194
当日出荷
ベッドからの転落時や、脱衣所での転倒時の衝撃をやわらげます床に密着しやすく、ずれにくいマットですので踏ん張りが効き、ベッドやポータブルトイレからの立上がり動作が楽になります。
仕様防炎適合品
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
厚さ(mm)10
幅(mm)900
長さ(mm)2000
仕様エアセル数/17本
セット内容マットセット(エアセル17本)、ポンプ、防水カバー、接続ホース
材質マット/ナイロン・PVC(塩化ビニル樹脂)
厚さ(mm)128
寸法(mm)エアーポンプ/(幅)280×(奥行)140×(高さ)105
質量(kg)約10、(エアーポンプ)約1.7
電源AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)5m
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)900×2000×128
アズワン品番7-1232-01
1個
¥62,370
税込¥68,607
当日出荷
前転・後転マット運動にも活用
仕様●幅100cm×長さ150cm×厚さ10cm●重量:4kg●材質:PVC●屋内用●空気注入排出口1箇所付(逆止弁付)●フットポンプ付●金具不使用●空気を抜けば持ち運び出来て収納しやすい。●中心線があるから指導しやすい。●空気の注入量を調節する事で弾力が変わります。●韓国製
アズワン品番65-9691-94
1枚
¥72,980
税込¥80,278
22日以内出荷
汚れは水やアルコールで拭くだけの簡単お手入れ。
器械出し、洗浄作業などの立ち作業を快適にサポート。
床面からの冷気や、振動が伝わるのをやわらげます。
丈夫で床に密着しやすくズレにくいため、スリップなどによる転倒事故を防止します。
弾力性のあるクッション素材で、落下した器械の破損を防ぎ落下物から床面を守ります。
用途手術室の器械出し、中央材料室の洗浄作業等
仕様抗菌加工、防炎適合品
材質PVC(ラテックスフリー)
厚さ(mm)10
耐熱温度(℃)約60(床暖房対応)
RoHS指令(10物質対応)対応
術中・術後における体位保持や、治療・検査時の姿勢保持のための固定マットです。患者の体型に合った形状を長期保持。吸引ポンプ(別売)などを使って内部を陰圧にして体型に沿った形状に固めることができる体位固定マットです。ビーズの偏りやマットの折り方を適正にすることで、様々な体位や部位に使用できます。手術室や放射線治療・MRI・CT検査等、様々な用途で使用できます。カバーは防水性で耐薬品性の高い軟質PVC製です。ハトメ(樹脂製)が付いていますので、ネームタグなどを付けることができます。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B1X10011001011
材質カバー/PVC(塩化ビニル樹脂)、中身/発泡スチロールビーズ
仕様【吸引口】カプラ式(本体側/弁付き、ポンプ側/PU(ポリウレタン)チューブΦ6mm×Φ8mm×長さ1.5m付き)
医薬品医療機器等法一般医療機器
水洗いできる丈夫でやわらかい、おむつ交換用マットです。表面は強化ラミネート仕様で傷つきにくくなっています。折りたたんだり、丸めたり収納にも場所をとりません。
アズワン品番66-0015-36
トランポリンのようによく跳ねる!。新感覚エアーマット
仕様●幅200cm×長さ300cm×厚さ20cm●重量:22kg●材質:PVC●屋内用●空気注入排出口2箇所付(逆止弁付)●金具不使用●空気を抜けば持ち運び出来て収納しやすい。●中心線があるから指導しやすい。●空気の注入量を調節する事で弾力が変わります。●空気ポンプ別売●韓国製
アズワン品番65-9691-95
1枚
¥279,800
税込¥307,780
22日以内出荷
マットを踏むとナースコールでお知らせします。
裸足か靴下で踏んだ場合のみ感知しますので、患者とスタッフを識別できます(靴で踏んでも感知しません)。
コードレスタイプですので、アプローチ時の転倒リスクを低減します。
使用しない時は3つに折りたたみすっきり収納できます。
仕様【マットスイッチ】防滴仕様(IP61)、【無線中継ボックス】一時停止ボタン付き
セット内容スマットスイッチ・無線中継ボックス
種別500×1200×10mm
材質【マットスイッチ】PVC(塩化ビニル樹脂)
寸法(mm)【マットスイッチ】500×1200×10、【無線中継ボックス】65×100×35
電源【マットスイッチ】単4乾電池×3本(テスト用付属)、【無線中継ボックス】DC5V(ACアダプタ付属)
ケーブル長(m)【無線中継ボックス】約1.2(専用プラグ付)
周波数314MHz微弱電波
到達距離(m)約10
トランポリンのようによく跳ねる!。新感覚エアーマット
仕様●幅200cm×長さ600cm×厚さ20cm●重量:46kg●材質:PVC●屋内用●空気注入排出口2箇所付(逆止弁付)●金具不使用●空気を抜けば持ち運び出来て収納しやすい。●中心線があるから指導しやすい。●空気の注入量を調節する事で弾力が変わります。●空気ポンプ別売●韓国製
アズワン品番65-9691-96
1枚
¥399,800
税込¥439,780
22日以内出荷
ベッド下の床や部屋の出入口に敷いたマットを踏むとお知らせします。センサーは、コーナーやリード線の断線対策を行い故障しにくい仕様です。
材質軟質PVC(表裏共通) 消毒・洗浄可能
ケーブル長(m)3
クッション性、防音・防振性があります。
抗菌、防水仕様で衛生的です。
仕様●サイズ:幅880×奥行1760×厚さ32mm●重量:約10kg●材質:畳表/PVCシート(畳目調)、芯材/発泡ポリプロピレン・インシュレーションボード、裏/ポリプロピレンラミネート紙
個人ごとに離床の動きを報知しますので、病院・施設内での徘徊防止に効果的です。
マットを踏むとナースコールで知らせます。
ナースコール端子に接続するだけで、取り付け工事不要です。
仕様【マットスイッチ】抗菌/防滴仕様・両面使用可、【中継ボックスHCB】専用フック付き
セット内容マットスイッチ・中継ボックス(専用フック付き)
材質マットスイッチ:PVC(塩化ビニル樹脂)、中継ボックスHCB:ABS樹脂
厚さ(mm)【マットスイッチ】4
色【マットスイッチ】アイボリー
ケーブル長(m)【マットスイッチ】2.4、【中継ボックスHCB】1.2
使用用途に合わせたホットマットが選択可能です。じんわりと温めます。
電源コード(m)2
温度調節範囲(℃)~約45
材質PVCカバー(抗菌防汚レザー:耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃)・ウレタンフォーム
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)600×1550×10
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)50
質量(kg)約3
仕様【滑り止めレザー】なし
アズワン品番7-9783-01
1台
¥26,980
税込¥29,678
15日以内出荷
使用用途に合わせたホットマットが選択可能です。じんわりと温めます。
電源コード(m)2
消費電力(W)50
電源(V)AC100(50/60Hz)
質量(kg)約3
温度調節範囲(℃)~約45
材質PVCカバー(抗菌防汚レザー:耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃)・ウレタンフォーム ※滑り止めレザーは、清拭できません。
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)600×1550×10
仕様【滑り止めレザー】片面
アズワン品番7-9783-02
1台
¥28,980
税込¥31,878
15日以内出荷
使用用途に合わせたホットマットが選択可能です。じんわりと温めます。
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)600×1550×10
電源コード(m)2
質量(kg)約3
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)50
温度調節範囲(℃)~約45
材質PVCカバー(抗菌防汚レザー:耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃)・ウレタンフォーム ※滑り止めレザーは、清拭できません。
仕様【滑り止めレザー】両面
アズワン品番7-9783-03
1台
¥31,980
税込¥35,178
15日以内出荷
防水性に優れ、メンテナンス容易なターポリンを採用しています。
質量(kg)1.2
材質表地/PVC(塩化ビニル樹脂)、中身/LDPE(低密度ポリエチレン)フォーム
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)600×1500×20
アズワン品番7-753-01
1枚
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
防水性に優れ、メンテナンス容易なターポリンを採用しています。収納便利な3つ折り式です。
材質表地/PVC(塩化ビニル樹脂)、中身/LDPE(低密度ポリエチレン)フォーム
質量(kg)1.2
幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm)600×1550×20
アズワン品番7-753-02
1枚
¥7,798
税込¥8,578
5日以内出荷
足元に搭載されたマイクロクライメイト対応のファンモーターが、エアマットレス内にこもった熱と湿気を吸い込み外部に排気します。傾斜型2層式エアセルで背上げ中の身体のずり落ちを軽減します。背上げの角度、継続時間を把握できる表示機能付きです。クイックハードモード機能でエアマットレスが硬くなり、ベッド上のリハビリや離床等が行いやすいです。お好みの背上げ角度に到達すると報知音でお知らせします。
ハートのパンチングが可愛いクロスベルト。
ソールのボリュームに合わせて太めの2WAYストラップを使用。
エアークッション使用。
材質甲材:PU、中敷:PVC、底材:ウレタン
足幅3E相当
ヒール(cm)約5
フットペダルでスムーズに昇降調節が可能です。フェイスマットは孔部にセットして使用することもできます。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)レザー
長さ(mm)フェイスマット:300
質量(kg)約50
色キャメル
径(Φmm)有孔:300
電源AC100V 50/60Hz
耐荷重(kg)約150
ワンタッチで楽に昇降可能ガス圧無段階昇降で、人に合わせて高さ調整ができます。安心の幅広マットです。
付属品カゴ1個
材質本体/スチール粉体塗装、マット/PVC(塩化ビニル樹脂)レザー(芯材/ウレタンフォーム)
寸法(mm)630×320×400~485
耐荷重(kg)80
材質(キャスター)ウレタン製
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カゴ:(幅)312×222×93
キャスター径(Φmm)60(2輪ストッパー)
アズワン品番7-7727-01
マット寸法(mm)(幅)640×(奥行)300×(高さ)70
1個
¥48,980
税込¥53,878
翌々日出荷
うつ伏せ寝にも使える有孔タイプのフェイシャルベッド。バックレストとフットレストは無段階調節可能で自由な角度に固定できます。汚れに強いPVC素材で汚れも簡単に落とせて便利です。フルフラットにすることも可能!さまざまな施術に対応できます。ステンレス製の脚部で安定感と耐久性を実現しました。女性でも簡単に組み立てできる優しい設計。
フェイシャルやアイラッシュサロンで使えるスタンダードなエステベッド。バックレストとフットレストは無段階調節可能で自由な角度に固定できます。汚れに強いPVC素材で汚れも簡単に落とせて便利です。フルフラットにすることも可能!さまざまな施術に対応できます。ステンレス製の脚部で安定感と耐久性を実現しました。女性でも簡単に組み立てできる優しい設計。
ベッド部を一番下げた時の高さが400mmと低いため、乗り降りに不安を抱える方にも安心して使用できます。
マット部は角に丸みを持たせた、優しいデザインになっています。
フットペダルでスムーズに昇降調節(無段階)ができます。
材質マット/PVC(塩化ビニル樹脂)レザー、フレーム/スチール粉体塗装、枕/PVC(塩化ビニル樹脂)レザー、シーツ/ポリエステル100%(洗濯可)
電源(V)AC100(50/60Hz)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【本体】1850×650×400~770
耐荷重(kg)約200(等分布荷重)
コード長さ(m)フットスイッチ/約1.6、電源/約2.6
本体質量(kg)約50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【枕】270×110×90
豊富なサイズとカラーが選べるBASICなマッサージベッドです。無孔タイプ。
材質脚部・フレーム:スチール、アジャスター:ナイロン、マット部分内部:ウレタン素材、マット部分外側:PVCレザー
シンプルなマッサージベッド、診察台としても使えます。
材質脚部・フレーム:スチール、アジャスター:ナイロン、マット部分:(内部)ウレタン素材(外側)PVCレザー
質量(kg)約28
本体と脚部は頑丈な3点止めですので、マッサージベッドとしても使用できます。
仕様組み立て式(要工具)、アジャスター付き
付属品組立工具(六角レンチ)
材質マット/PVC(塩化ビニル樹脂)レザー、脚/スチール
質量(kg)約30
耐荷重約200kg(等分布荷重)
エアークッションイシソール付きのクロスサンダル。
材質アッパー=PVC・ポリエステルメッシュ、ソール=ウレタン・ゴム
標準質量(g/片足)約240(M)
足幅2Eタイプ
訪問医療でも使用可能!容易に分解できて、小さく収納可能です。ハンドルで高さ調整をして好みの高さにセットできます。持ち運びに便利な専用キャリングバッグ付きです。
付属品専用収納バック付き
材質本体/アルミニウム・スチール、マット/PVCレザー・ウレタン
質量(kg)1.9
寸法(Φ×mm)430×620~860
収納時寸法(mm)バッグ:470×210×135
マット寸法(mm)260×210×45~70
マットレスに差し込んでもベッドフレームに取付けても使えます。テレビのリモコン、携帯電話、メガネ等を入れるのに便利です。ベッドまわりをすっきりと!
材質PVC(塩化ビニル樹脂)、アルミニウム
ポケット寸法(mm)115×130
本体と脚部は頑丈な3点止めですので、マッサージベッドとしても使用できます。頑丈な、スチール足をプラットフォームとした診察台ベッドです。本体と脚部は頑丈な3点止めですので、荷重のかかるマッサージベッドとしても使用できます。サイズバリエーションが豊富な為、仕様用途、空間でのサイズ間取りも考慮しやすいベッドです。アジャスター足を採用していますので、少しのガタつきのあるフロアでもしっかり接地が可能です。
1
2
次へ
医療 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。