医療 :「TENTEキャスター」の検索結果
医療・救急・衛生用品とは、救急セットや救急箱、医療用指サックといった道具類や傷跡を保護する不織布テープ、医療措置に必要な包帯・ガーゼ・氷枕などが含まれます。マッサージ器・氷枕・体温計といった細々したものから作業テーブル、ベッド、ストレッチャーなどの施設用品まで、幅広いアイテムが対象です。医療事務用品、廃棄用品、訓練用品もこのカテゴリーに含まれます。防水性素材の絆創膏、コットン100%の綿棒など機能性にも優れたアイテムも豊富です。
商品豆知識
ごみや髪の毛の巻き込みを大幅に抑えたキャスターを使用!上部支柱は取り外し可能です。キャスターにゴミが絡まりにくく快適にご使用いただけます。
フック2本架
材質ステンレス(SUS430)
キャスターΦ100ゴム 4輪自在車(対角ストッパー付き)
材質SUS304
棚段数3
キャスター径(Φmm)100
均等耐荷重(kg)25/段
最大積載量(kg/台)60
長く使えるステンレス製。4脚キャスターで安定感バッチリ。
材質ステンレス、スチール、真鍮
質量(kg)6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)43×43×135~200
車輪サイズ(cm)Φ5
1台
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
掛台下には水滴受けを装備しています。
キャスター付きで移動が簡単です。
フック12本架
材質フレーム/スチール(粉体・一部メッキ塗装)、カバー/PP(ポリプロピレン)、フックキャップ/PVC(塩化ビニル樹脂)
質量(kg)5.5
サイズ535×535×1190~1590mm
キャスターΦ50mmナイロン製(双輪・ストッパー付き)
アズワン品番8-8930-01
1台
¥36,900
税込¥40,590
当日出荷
キャスター及びフック部はカラーリングされています。
組み立て式(要工具)。
材質ステンレス(SUS304)
寸法(mm)450×450×1450~2300
質量(kg)5
キャスターΦ50mmポリウレタン製
パイプ径(Φmm)【支柱】上部/16、下部/25
大きめのキャスターで、段差も滑らかに移動できます。
組み立て式(要工具)。
フック2本架
材質支柱・ガードル架/スチールクロムメッキ、脚部/スチール、脚カバー/PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)510×510×1290~2000
質量(kg)6.4
キャスターΦ75mmウレタン製
パイプ径(Φmm)【支柱(上・下)】19.1・22.2
酸素吸入および点滴を行いながらの移動が可能です。大きめのキャスターで移動がスムーズです。
フック2本架
寸法(mm)500×500×1350~2000
ダンパーと大型双輪キャスター付きの安心設計です。
高さ調節ネジを緩めると、支柱内の空気が圧縮されることにより、上部支柱がゆっくり安全に降下します。
大径・幅広の双輪キャスターを使用していますので、移動時に床の溝等への落ち込みを防ぎます。
組み立て式(要工具)。
材質支柱・脚/ステンレス(SUS304)
寸法(mm)480×480×1450~2300
質量(kg)6
パイプ径(Φmm)【支柱】上部/16、下部/25
キャスター径(Φmm)75
安定性・静粛性・操作性に安心感をプラス。ショートフックを採用しており、輸液バッグを2本または4本架けることができます。静音キャスターとウエイト入り低重心設計のベースにより、スムーズで安定した静かな移動が可能です。高さ調節ノブを緩めてもゆっくり落下するダンパー機能を内蔵しています。ハンドル付きですので、操作性に優れています。
材質本体/ステンレス(SUS304)、脚部・ハンドル/ABS樹脂
寸法(mm)Φ534×1120~2030
キャスターΦ60mmエラストマー製(静音タイプ・2輪ストッパー付き)
支柱径(Φmm)上部/16、下部/25
安定感のある独自のベース形状とΦ75mm双輪キャスターの組み合わせにより、操作性に優れています。スタッキングした状態でも移動が容易です。
ベース幅(mm)380×400
高さ(mm)1230~2030
質量(kg)5.4
材質ポール/ステンレス(SUS304)、ベース/スチール(焼付塗装)
キャスター径(Φmm)75
付属品専用アクセサリー(グリップ)
スタッキング機構で収納スペースを大幅に省力化。6脚ベースと機能キャスターにより、静かで安定した移動ができます。ハンガー部はワンタッチで簡単に高さ調節が可能。
材質ポール/ステンレス、ベース/スチール(粉体塗装)
質量(kg)約5.5
高さ(mm)1510~2045
キャスター径(Φmm)75
ベース幅(mm)451×431
ネスティング機構による収納性が省スペース化を図ることができます。10色による豊富なカラーバリエーションで病棟、外来等で使い分けができます。キャスターが6輪あるので安定性が抜群です。
用途患者の歩行、輸液管理等に使用する支柱台
フック2本架
質量(kg)約4
全高(mm)約1300~2300
キャスター径(Φmm)75
脚長さ(mm)494×奥行き420(最大)
6つのキャスターが付いており、安定性能に優れています。
2方向グリップで体勢に合わせてしっかりと掴むことができます。
フリーロックストッパーで、ワンタッチ操作で高さ調整が行えます。
便利フック付き組み立て式(要工具)。
フック2本架
材質支柱/ステンレス(SUS304)、脚部/PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)480×490×1595~2130
質量(kg)約5.8
材質(キャスター)ウレタン
パイプ径(Φmm)【支柱】上部/16、下部/25
キャスター径(Φmm)75
水平方向にスタッキングでき、複数台を重ねても脚部にキャスターがぶつからないので、まとめて移動するのも簡単です。
2000ccまでの大きな輸液バッグを、従来のフックよりも支柱に近い位置に取り付けできるセンターフック付。
新たに小物トレーとフックが付いて、より使いやすく、よりお求めやすくなりました。
引出の他に棚が2段あるので、作業性がアップします。
Φ100mmの静音キャスター仕様で、移動もラクに行えます。
キャスター径(Φmm)100(静音)
仕様ボトルハンガー×5個
付属品小物トレー、フック×2個
材質ステンレス(SUS304)
引出し数2個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×420×800(点滴架含む1600)
新たに小物トレーとフックが付いて、より使いやすく、よりお求めやすくなりました。
病棟、フロア、用途別に色分けして使用することができます。
Φ100mmの静音キャスター仕様で、移動もラクに行えます。
キャスター径(Φmm)100(静音)
仕様ボトルハンガー×5個
付属品小物トレー、フック×2個
材質ステンレス(SUS304)
引出し数2個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×420×800(点滴架含む1600)
メーカー品番:TS-NB1、TS-NB3はアルティアトレー(別売)に対応していますので、保管・管理に大変便利です。
作業に便利なゴミ箱キャスター台が付属しています(TW-NB1、TS-NB1のみ)。
最上段引出しはシリンダー錠付きです。
キャスターΦ100mm自在キャスター(前輪ストッパー付き)
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、ゴミ箱キャスター台/ステンレス(SUS304)、天板/メラミン化粧合板、ハンガー/ステンレス(SUS304)
寸法(mm)【ゴミ箱キャスター台】238×342×115(Φ50自在キャスター付き)
天板高さH(mm)965
キャスター径(Φmm)100
総耐荷重(kg)230
引出し耐荷重(kg)30
ショートフックを採用しており、輸液バッグを2本架けることができます。静音キャスターとウエイト入り低重心設計のベースにより、スムーズで安定した静かな移動が可能です。高さ調節ノブを緩めてもゆっくり落下するダンパー機能を内蔵しています。安定性・静粛性・操作性に安心感をプラスしています。
材質本体/SUS304、脚部・ハンドル/ABS樹脂
キャスターΦ60mmエラストマー製(静音タイプ・2輪ストッパー付き)
質量(kg)4.6
支柱径(Φmm)上部/16・下部/25
寸法(Φ×mm)Φ534×1120~2030
色ピンク
フック2本
アズワン品番7-1225-03
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
昇降時の手間いらずで操作性がUP!ショートフックを採用しており、輸液バッグを2本または4本架けることができます。静音キャスターとウェイト入り低重心設計のベースにより、スムーズで静かな移動が可能です。片手で容易に昇降可能なフリーストップ機構付きで操作性に優れています。
材質本体/ステンレス(SUS304)、脚部・ハンドル/ABS樹脂
材質(キャスター)エラストマー製
パイプ径(Φmm)支柱:上部/16、下部/25
キャスター径(Φmm)60(静音タイプ・2輪ストッパー付き)
寸法(Φ×mm)534×1120~2030
幅560mmとコンパクトですが、補助天板付きですので作業スペースも確保できます。引出しは静かに閉まる、ソフトクローズ構造です。ワイヤーバスケットや仕切板、ダストボックスが標準装備されています。動きがスムーズな静音キャスターを使用することにより、移動時の騒音を低減しています。棚板には落下防止枠が付いています。
バスケット(mm)225×100×95
引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)398×360×97
寸法(mm)560×475×960
質量(kg)約30
材質天板/ABS樹脂・ステンレス、引出し・支柱/アルミニウム、側板/アルミ複合板
耐荷重(kg)引出し/50、全体/200
タイプ2段引出し/1段棚板
キャスターエラストマー製(静音型・回転・旋回ダブルストッパー付(2輪のみ))
天板寸法(mm)560×475、【補助天板】360×350
付属品ダストボックス(2個)、ワイヤーバスケット、仕切板セット、引出し用すべり止めマット
色ピンク
キャスター径(Φmm)100
アズワン品番8-9564-22
1台
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
幅560mmとコンパクトですが、補助天板付きですので作業スぺースも確保できます。引出しは、静かに閉まるソフトクローズ構造です。ダストボックス・ワイヤーバスケット・仕切り板等が標準装備されています。動きがスムーズな静音キャスターを使用していますので、移動時の騒音を低減しています。引き出しには1つの鍵で施錠できる集中ロックを使用しています。コンパクトで使いやすい"ちょうどいい"点滴カート!
材質天板/ABS樹脂・ステンレス、引出し・支柱/アルミニウム、側板/アルミ複合板、IVポール/ステンレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×475×1188~1740
引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)398×360×97(1~3段目)/398×360×240(4段目)
天板寸法(mm)560×475、【補助天板】360×350
キャスターエラストマー製(静音型・2輪ダブルロックタイプ)
耐荷重(kg)引出し/50、全体/200
質量(kg)約50
付属品ダストボックス×2個・ワイヤーバスケット×1個・仕切り板セット×1式
天板高さH(mm)900
色ピンク
キャスター径(Φmm)100
アズワン品番8-9454-22
1台
¥151,000
税込¥166,100
4日以内出荷
立ち作業に適した900mmの天板高さや、目が疲れにくい天板色など、作業効率の良い点滴作業台です。輸液フックは工具なしで任意の位置に固定できます。別売のLEDライト付きステンレス棚板をお好きな高さに取り付けることで、作業内容にあわせたカスタマイズができます。別売のアルティアトレーやバスケットに対応していますので、医療材料の補充が楽に行えます。大型のキャスターを採用していますので、足元がすっきりしており、清掃や移動も容易に行えます。
キャスターΦ125mmエラストマー製(2輪ストッパー付き)
仕様組み立て式(要工具)、(輸液フック)取り付け位置変更可、(輸液フック数)14本
種別スタンダードタイプ×2列
材質本体・点滴架台/アルミニウム、天板/メラミン化粧合板
寸法(mm)1200×900×1650
天場(天板)高さ(mm)900
キャスター径(Φmm)125
立ち作業に適した900mmの天板高さや、目が疲れにくい天板色など、作業効率の良い点滴作業台です。輸液フックは工具なしで任意の位置に固定できます。別売のLEDライト付きステンレス棚板をお好きな高さに取り付けることで、作業内容にあわせたカスタマイズができます。別売のアルティアトレーやバスケットに対応していますので、医療材料の補充が楽に行えます。大型のキャスターを採用していますので、足元がすっきりしており、清掃や移動も容易に行えます。
キャスターΦ125mmエラストマー製(2輪ストッパー付き)
材質本体・点滴架台/アルミニウム、天板/メラミン化粧合板
天場(天板)高さ(mm)900
キャスター径(Φmm)125
フック2本架
仕様組み立て式(要工具)
材質本体/アルミニウム合金(アルマイト加工)、脚部/PP(ポリプロピレン)・プラスチック
質量(kg)2.7
サイズ約Φ550×1230~2160mm
キャスターΦ50mm(ストッパー無し)
パイプ径(Φmm)上段/20、下段/24
フック2個
材質支柱/スチール(クロムメッキ)、脚/鋳物(樹脂コーティング)、ハンガー/樹脂製
寸法(mm)380×330×1340~2060(1280~2000)
質量(kg)約7
パイプ径(Φmm)【支柱(上・下)】16・25
低重心タイプで、安定性に優れています。フック部分はコンパクトですので、移動の妨げになりません。ハンドルは縦横どちらの向きにも取り付けることができます。ハンドルは持ちやすく、ポーチなどを掛けることができ便利です。
材質支柱/アルミニウム、ハンドル/PP(ポリプロピレン)・アルミニウム、ベース/PP(ポリプロピレン)
サイズ460×460×1200~2000mm
キャスターΦ50mmPP(ポリプロピレン)製
パイプ径(Φmm)上部/Φ22.2、下部/Φ27.0
低重心で脚部直径520mmのワイドサイズなので転倒等の事故を防ぎ、安定した走行が可能です。
セーフティロック機構により、輸液ポンプや大容量の輸液バッグの落下を防止します。
高さは2cm間隔で調整が可能です。
2本架タイプには折りたたみできるセンターフック付きで、大きな輸液バッグを掛けても安定します。
グリップ付き組み立て式(要工具)。
材質支柱/アルミニウム・ステンレス、フック/ステンレス、ベース/アルミニウム(クッションダンパー付き)
寸法(mm)520×520×1150~2000
質量(kg)約4.9
キャスターΦ75mmウレタン製(ストッパー2個付き)
パイプ径(Φmm)【支柱(上・下)】19・25
握りやすいグリップで簡単に高さ調節できます。
組み立て式(要工具)。
キャスターΦ50mmナイロン製
フック部分がコンパクトですので、移動の妨げになりません。
仕様ハンドル付き、フック数:2・4本
材質支柱/スチール製メッキ、ベース/PP(ポリプロピレン)+ファイバー、フック/ABS樹脂、ハンドル/スチール
質量(kg)4
材質(キャスター)エラストマー製
パイプ径(Φmm)支柱:上部/19、下部/25
キャスター径(Φmm)50(ダストカバー付き)
寸法(Φ×mm)480×1275~2185
アズワン品番8-2256-12
1台
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
未使用時は折りたたんでコンパクトに。耐薬品性の高いステンレス製です。折りたたんでも安定して自立します。点滴架は自由に高さを調整することができます。
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)約20
材質(キャスター)エラストマー製
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×400×1000~1600
天板高さH(mm)900
キャスター径(Φmm)75(2輪ストッパー付き)
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×236×1180~1600
アズワン品番7-8394-01
足パイプ径(Φmm)25
ハンガー5本
1台
¥205,000
税込¥225,500
翌々日出荷
作業スペースが広々使えるスッキリした作業台です。輸液バッグなどを掛けるフックは、位置を調整できます。別売のアルティアトレーやステンレスバスケットなどを収納することができます。
材質本体フレーム・点滴架台/アルミニウム、天板/メラミン化粧合板
材質(キャスター)エラストマー製
天板高さH(mm)900
キャスター径(Φmm)125(2輪ストッパー付き)
4点フック標準装備品も受注対応します。高さ調整がワンタッチで出来るフリーロック機能付!。院内の省スペース化に役立つスタッキング機能付!。フリーロックストッパー!。ワンタッチ操作で高さ調整。キズ防止グリップ留め機能!。支柱に締め付け傷をつけない構造。ウロバッグ用フック付!。ウロバッグ掛けフックを標準装備。スタッキング機能!。院内の省スペース化に努めます。低床構造ベース(つまづき防止!)。看護時の安全と患者への配慮。
高さ(mm)【ハンガー部】1510~2045
寸法(幅W×奥行D)(mm)【ベース脚部】451×431
キャスター径(Φmm)75
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)451×431×1531~2066
組立方法お客様組立
支柱はクランク構造を採用。搭載した輸液やシリンジポンプなどの重さが中心に集まるため、転倒しにくい安心設計です。体重をかけて歩いても安定した歩行ができます。車いす用ジョイントフックが付いているので、患者の脚を上げることなくワンタッチで車いすとの連結が可能です。スタッキングが可能です。
材質ポール/ステンレス、ベース/スチール
高さ(mm)1510~1960
キャスター径(Φmm)75
ベース幅(mm)560×480
松吉医科器械コード24-3230-10
1個
¥87,280
税込¥96,008
6日以内出荷
スタッキングが可能な独自のベース形状は、安定感もあり、操作性にも優れています。スタッキングした状態でも移動が容易です。
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)5.2
高さ(mm)1220~2020
キャスター径(Φmm)50
ベース幅(mm)400×400
松吉医科器械コード23-6017-00
1個
¥20,980
税込¥23,078
翌日出荷
カーテンなどに引っかかりにくいフック形状。水平にスタッキングでき、省スペースに収納できます。
材質ポール/スチール、ベース/強化ナイロン、ハンドル/ポリプロピレン
高さ(mm)1155~1900
キャスター径(Φmm)50
ベース幅(mm)500×475
松吉医科器械コード23-6921-00
1個
¥54,980
税込¥60,478
6日以内出荷
ポリプロピレン製ベースなので、歩行時も静かで穏やかに移動できます。タテでもヨコでも4方向に固定ができるグリップ付。
ベース幅(mm)480
高さ(mm)1180~2150
質量(kg)約3.5
材質ポール/ステンレス、ベース/ポリプロピレン
キャスター径(Φmm)50
ノブねじで高さ調整・固定をしない方式のため、チューブなどが引っかかりにくいデザインです。収納時は省スペースでネスティングが可能です。明るく清潔感のあるホワイトの塗装は、アルコールや次亜塩素酸にも強いです。★お客様組み立て品です。工具は付属します。(組立目安/1人約10分)
材質支柱上部/ステンレス、支柱下部・ベース/スチール
寸法(mm)400×400×1100~2000
質量(kg)2.8
キャスター径(Φmm)40双輪ナイロン製(対角ストッパー付き)
フック2本架
アズワン品番8-4481-11
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
磁性体検知器対応の高品質モデル。非磁性体割合100%。専用グリップ付。
仕様3.0テスラ対応
付属品専用グリップ
材質アルミ
質量(kg)5.1
タイプハイスペック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×430×1430~2370
キャスター径(Φmm)50
松吉医科器械コード23-6988-00
1個
¥163,900
税込¥180,290
6日以内出荷
豊富なバリエーションのマイスコガートル台シリーズ。
材質ステンレス(SUS304)
色黄
高さ(mm)1200~2000
キャスター径(Φmm)50
1
2
3
次へ
医療 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。