医療 :「UV除菌ケース」の検索結果

医療・救急・衛生用品とは、救急セットや救急箱、医療用指サックといった道具類や傷跡を保護する不織布テープ、医療措置に必要な包帯・ガーゼ・氷枕などが含まれます。マッサージ器・氷枕・体温計といった細々したものから作業テーブル、ベッド、ストレッチャーなどの施設用品まで、幅広いアイテムが対象です。医療事務用品、廃棄用品、訓練用品もこのカテゴリーに含まれます。防水性素材の絆創膏、コットン100%の綿棒など機能性にも優れたアイテムも豊富です。
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
紫外線パワーで、ニオイと原因菌を分解し強力除菌。
用途蓋を閉じると自動ON。6~8分で除菌完了。UV-Cとオゾンの力で99.99%以上の除菌が可能。 質量(g)105 寸法(mm)29×62×233 使用電池単3×2(別売)
1個
1,590 税込1,749
当日出荷

紫外線パワーで、ニオイと原因菌を分解し強力除菌。
用途蓋を閉じると自動ON。6~8分で除菌完了。UV-Cとオゾンの力で99.99%以上の除菌が可能。電動歯ブラシは、お風呂でも使える防水性。使用後に丸洗いが出来る清潔設計。 質量(g)128 付属品歯ブラシ1本、電池3本(単4×1、単3×2) 寸法(mm)29×62×23
1個
1,890 税込2,079
5日以内出荷

介護臭やカビ・タバコなどの臭いを、オゾンの酸化力で除菌・脱臭します。イオンによる空気対流なのでファンがなく、静かな運転音です。
1個
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

除菌が出来る音波振動歯ブラシ。30秒ごとに歯磨き時間の目安をお知らせ! 2分で歯磨き完了。差し歯・インプラント・ブリッジ・矯正器具にも使えます。使用後はケースに入れてUV除菌。10分間で99.8%の除菌 (。すべての菌に効果があるわけではありません)。4つのモード搭載:クリーンモード、ソフトモード、ホワイトニングモード、マッサージモード
用途デンタルケア、オーラルケアに。虫歯対策/音波歯ブラシ/除菌/UV除菌/コンパクト清潔/綺麗/お知らせタイマー/電動/紫外線除菌 セット内容本体×1、替えブラシ×3 消費電力(W)2.2-3.5 電源AC100-240V(50/60Hz) 振動数(回/min-1)最大4000
1本
6,990 税込7,689
6日以内出荷

3万回以上の振動で歯垢を除去する電動歯ブラシ 除菌+乾燥機能付きのケースで衛生的に保管可能 4種類振動モードで柔軟な歯磨き 歯ブラシ防水等級IPX7(ケースはIPX4となります)
仕様●<収納ケースとカバー>●LED波長:UV-C LED/270-285nm、UV-A LED/390-410nm●1回の使用時間:35分動作(乾燥ファン/35分、除菌/5分)●材質:ABS樹脂●PC内蔵バッテリー:Li-polymer 3.7 V / 900mA(USB TYPE-C)●充電時間:5時間以内●充電電源:DC 5V / 1A以上●サイズ:70×136×39mm(幅×高さ×厚み)●重さ:155g●使用時間:約7日(1日2回の動作基準)●防水等級:IP×4●保証期間:1年●生産国:中国●●<電動歯ブラシ>●周波数:30,000~42,000回/分●1回の使用時間:2分●内蔵バッテリー:Li-polymer 3.7V / 350mA●素材:ABS樹脂、PC(ポリカーボネート)●充電時間:4時間●サイズ:200×160mm(長さ)●重量:559g●使用時間:7~20日(モードによる)●防水等級:IPX7●振動モード●▼1.soft mode(弱)●▼2.sensitive mode(中)●▼3.power mode(強)●▼4.dentalcare mode(歯茎マッサージ)●●1.安全上の警告と指示1. UVLEDライトの操作を見つめないでください。●2.デバイスを落としたり、深刻な衝撃を与えたりしないでください。●3.歯ブラシケースを清潔に保ち、使用する前にブラシをよく水気を切ります。●4.このデバイスを分解しないでください。 アズワン品番67-9274-98
1個
6,298 税込6,928
7日以内出荷

『医療・介護用品』には他にこんなカテゴリがあります