医療 :「co2用」の検索結果
医療・救急・衛生用品とは、救急セットや救急箱、医療用指サックといった道具類や傷跡を保護する不織布テープ、医療措置に必要な包帯・ガーゼ・氷枕などが含まれます。マッサージ器・氷枕・体温計といった細々したものから作業テーブル、ベッド、ストレッチャーなどの施設用品まで、幅広いアイテムが対象です。医療事務用品、廃棄用品、訓練用品もこのカテゴリーに含まれます。防水性素材の絆創膏、コットン100%の綿棒など機能性にも優れたアイテムも豊富です。
関連キーワード
商品豆知識
換気、密の目安として使える二酸化炭素濃度計。見やすいカラー液晶画面。コードレスで使用できるUSB充電式。温度、湿度計付き
寸法(mm)70×40×90
質量(g)150
温度測定範囲(℃)0~50
充電時間(時間)約3
測定範囲(ppm)【二酸化炭素濃度】400~5000
充電方式MicroUSB
使用時間(時間)約5(満充電時)
湿度測定範囲(%RH)0~99
強アルカリのナトリウムやカリウムを含まない、安全性に優れた二酸化炭素吸収剤です。
麻酔薬とは化学反応せず有害物質を生成しません。
CO2ガス吸収後はホワイトからバイオレットに色が変化し、一度変化したら元のホワイトに戻りません。
成分水酸化カルシウム
寸法(mm)(粒子)2.5~5.0
吸収量(CO2)120L/kg
平均温度(℃)術中1時間後:36
松吉医科器械コード23-7472-00
1式(12袋)
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
レバー、本体含む全構成品が非磁性体の消火器となりMRI室等でも使用可能となります。(設置は隣室にてお願い致します)
アルミ容器の為、同能力消火器と比較し約3kgの軽量化を実現。
従来よりCO2消火器のネックとなっていた重量を大きく改善しました。
万が一に安全栓が磁力の影響で外れ飛ぶ可能性がございますので、MRI室外に設置し、安全栓を外して消火に向かってください。
1本
¥61,980
税込¥68,178
7日以内出荷
空気の状態が人目でわかる
室内環境の「見える化」に
室内が1,500ppmに達するとピピっとアラームでお知らせ
1台
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
屋内の「密」を見える化。適切な換気タイミングを色と数値でお知らせする二酸化炭素濃度測定器(NDIR方式)。液晶ディスプレイで二酸化炭素(CO2濃度)を色と数値で表示し、同時に温度・湿度をリアルタイムで監視。二酸化炭素(CO2)の濃度変化をグラフで表示します。
セット内容本体、USBケーブル×1、取扱説明書 ※電源コンセントは付属していません。
寸法(mm)55×105×33
質量(g)約86
電源USBまたは5VDC ※充電式ではありません。
温度測定範囲(℃)0~50(±1℃)
測定範囲(ppm)【CO2】0~9999
アズワン品番65-0831-55
湿度測定範囲(%RH)0~99±3%/25℃(20~80%RH)、その他±5%
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
CO2サンプリングライン。患者装着部からコネクタまで一体化構造。チューブ自体が除湿機能を有しており、更にガスセンサー保護フィルタを備える。メスルアーコネクタのあるガス吸気ポート向け
CO2サンプリングライン。患者装着部からコネクタまで一体化構造。チューブ自体が除湿機能を有しており、更にガスセンサー保護フィルタを備える。メスルアーコネクタのあるガス吸気ポート向け
仕様●NL ルアーロックタイプ(メス) 金属リング付●ラテックスフリー/DEHPフリー●ケーブル長:200cm●数量:1箱25本入(1箱あたりの価格)●適用患者:成人●適用体重:20kg以上●使用時間:24時間
アズワン品番65-8296-78
1箱(25本)
¥56,980
税込¥62,678
63日以内出荷
二酸化炭素を吸収すると白から青紫へと変色し、変色後は元の色には戻りません。CO2を均等に吸収し、すべてのハロゲン系吸入麻酔剤で使用できます。粉じんの生成を抑えて患者、施術者、装置を保護します。
1箱(2本)
¥3,548
税込¥3,903
5日以内出荷
消臭機能付きでアンモニアや硫化水素などの嫌なニオイを消臭します。
ミントグリーン色で中身が見えにくいです。
ミシン目を開けると1枚ずつきれいに取り出せます。
独自の折り畳み構造でワンタッチで袋の口が開きます。
手のひらサイズのパッケージが持ち運びに便利です。
材料及び化工は全て国内生産です。
焼却時に有害ガスを発生しません。
植物由来の原料を配合し「CO2の排出削減」・「石油資源の節約」に努めています。
仕様●製造国:日本●材質:高密度ポリエチレン●袋サイズ:横22(マチ付き)×縦33.5cm、厚さ/0.013mm●色:グリーン
アズワン品番68-0761-39
1ケース(50袋×30枚)
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
着脱が簡単な肩口スナップ仕様。前屈みの動作でも胸元がのぞかず、程よいゆとりが安心のVネック。左右の腰ポケットには小物類が整理しやすい内ポケット付き。胸ポケット口にはメッセージを込めた「Hello!」のピスネーム付き。軽さとサラリとした風合いに加え、程よいストレッチで動きやすく、シワになりにくいイージーケア素材です。制菌・制電・ストレッチが付与された機能素材。本商品は、CO2削減+子どもたちの命を守る「浄水フィルター」プロジェクト対象商品です。ユニフォームが持つ力と可能性を創造し、誇りと信頼をもたらすユニフォームを提供する住商モンブラン の医療スクラブです。
混率(%)生地:ポリエステル100
機能制菌、ストレッチ、制電
素材ストレッチツイル
性別男女兼用
医療 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。