医療 :「diy」の検索結果
医療・救急・衛生用品とは、救急セットや救急箱、医療用指サックといった道具類や傷跡を保護する不織布テープ、医療措置に必要な包帯・ガーゼ・氷枕などが含まれます。マッサージ器・氷枕・体温計といった細々したものから作業テーブル、ベッド、ストレッチャーなどの施設用品まで、幅広いアイテムが対象です。医療事務用品、廃棄用品、訓練用品もこのカテゴリーに含まれます。防水性素材の絆創膏、コットン100%の綿棒など機能性にも優れたアイテムも豊富です。
関連キーワード
商品豆知識
Moray Driver Kitは、ほとんどの電子機器や家庭用の修理に役立つ交換式ドライバーキットです。数千件のiFixit修理マニュアルのデータから組み合わせを選択して構成されているため、プロの修理技術者から日曜DIYまでのニーズに対応できます。
仕様●【キット内容】●磁石式ケース●区画付きパーツトレイとして使えるカバー●4mmドライバー(SIM取り出しピン付き)●交換ビット32種[交換ビット32種内訳]●▼Phillips - 000, 0, 1, 2●▼Flathead - 1, 2.5, 4 mm●▼Torx - T3, T4, T5●▼Torx Security - TR6, TR8, TR10, TR15●▼Pentalobe - P2, P5●▼Hex - 1.5, 2.5, 3, 4 mm●▼Tri-point - Y000, Y00, Y0, Y1●▼Nut Driver - 2.5, 5 mm・Gamebit - 3.8, 4.5 mm●▼Triangle - 2, 3 mm●▼iPhone Standoff Bit・Oval Drive●ケース寸法:22×78×124mm●ビット材質:S2●ケース材質:再生ABS、EVAフォーム●ドライバー材質:ポリマー●注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
アズワン品番65-8124-77
1セット
¥3,998
税込¥4,398
8日以内出荷
お部屋を簡単にワークスペースにできるテレワーク対応パーテーションです。コの字型・L型・W型などスペース・使用場所に合わせて形状を変えられます。WEB会議などで背景を見せたくない時に適しています。スクリーンは簡単に取り外しが可能、ランドリースタンドとしても使えます。スクリーンはDIY感覚でカスタマイズできます(替えスクリーン・布は付いていません)。使用しない時はコンパクト(幅12cm)に収納できます。スクリーンは半透明フィルム材で、仕切と採光効果を両立しています。
材質パイプ/樹脂コーティングスチールパイプ、スクリーン/EVA樹脂、部品/ABS樹脂・スチール(メッキ)
質量(kg)約5.4
色ホワイト
アズワン品番64-8890-65
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×540×1350
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1140×540×1350
1台
¥9,898
税込¥10,888
10日以内出荷
お部屋を簡単にワークスペースにできるテレワーク対応パーテーションです。バネの力で天井と床につっぱり取付けできます。WEB会議などで背景を見せたくない時に適しています。スクリーンを外せば、ものほしや収納ポールとしても使えます。スクリーンはDIY感覚でカスタマイズできます(替えスクリーン・布は付いていません)。スクリーンは半透明フィルム材で、仕切と採光効果を両立しています。
材質パイプ/樹脂コーティングスチールパイプ、スクリーン/EVA樹脂、部品/ABS樹脂・ポリプロピレン樹脂・スチール(メッキ)
質量(kg)約2.6
色ホワイト
アズワン品番64-8890-66
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約760×80×2050~2750
1台
¥6,398
税込¥7,038
6日以内出荷
「DIY」モードでお好みの水圧を8段階から設定可能。設定した水圧は電源を切っても引き継がれます。持ち運びやすいハンディタイプの口腔洗浄器。1分間に最大約200mlの吐出量(Highモード時)。用途に合わせて選べる3モード。360°回転ノズル。IPX7の防水仕様。本体吸水口にノズル1本収納可能。電池残量表示。専用充電ケーブル/ノズル2個付
付属品ノズル2個、専用充電ケーブル
質量(g)約220(ノズルを含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約76×49×142(収納時)、約76×49×267(ノズルを含む使用時)
吐出量(L/min)約200(Highモード)
充電時間空の状態から満充電まで約2.5時間
内蔵電池充電式リチウムポリマー電池 3.7V 1100mAh
防水仕様JIS C 0920 IPX7
関連資料(2.21MB)
使用可能回数約20回(Highモード、約2分稼働)
水タンク容量(mL)約150
1個
¥4,988
税込¥5,487
6日以内出荷
医療 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。