医療 :「mlコネクタ」の検索結果
医療・救急・衛生用品とは、救急セットや救急箱、医療用指サックといった道具類や傷跡を保護する不織布テープ、医療措置に必要な包帯・ガーゼ・氷枕などが含まれます。マッサージ器・氷枕・体温計といった細々したものから作業テーブル、ベッド、ストレッチャーなどの施設用品まで、幅広いアイテムが対象です。医療事務用品、廃棄用品、訓練用品もこのカテゴリーに含まれます。防水性素材の絆創膏、コットン100%の綿棒など機能性にも優れたアイテムも豊富です。
関連キーワード
商品豆知識
1箱
¥8,398
税込¥9,238
3日以内出荷
夜間の大容量畜尿袋として使用いただける、確実で信頼性の高い畜尿袋です。
排出口の操作や開閉の確認が簡単で、予期せぬ漏れを防ぎます。
コンビーンドレイナージバッグは夜間の大容量畜尿袋として使用いただけますので、活動に合わせて毎日ご利用いただけます。
簡単操作の排出口
裏面に不織布を使用し、装着時の肌触りをよくしました。
1箱
¥6,598
税込¥7,258
3日以内出荷
バッグの全長は250mmで、低床ベッドでもバッグが床に触れずに使用できます。バッグ容量は、最大2,000mLです。精密尿量計は最初の50mLまでは1mL単位、50mL~100mLまでは5mL単位、100mL~350mLまでは10mLの単位で計量出来ます。接続コネクタには「ニードルレス採尿ポート」を設けています。エチレンオキサイドガス滅菌済みです。
サイズ2000mL
アズワン品番69-1236-10
1箱(5枚)
¥17,998
税込¥19,798
3日以内出荷
様々なライフスタイルに合わせて使用可能な装着式集尿器です。、チューブ長の調整が可能、▼インレットチューブをカットすることで好みの長さに調整できます。、▼カットしたら別添コネクターをしっかり奥まで差し込みます。、逆流防止弁、▼バッグ内にフィルムバルブを内蔵し、尿が逆流しにくい構造にしました。、排尿口を収納可能、▼排尿チューブは折畳むことでコンパクトに収納できます。、▼衣服を汚しにくく、衛生的に使用可能です。、開閉しやすい排尿コック、▼排尿口はコックハンドル式なので、片手で容易に排尿が可能です。、固定用ベルト1セット付、▼各レッグバッグ1枚ごとに固定用ベルトが1セット(2本)付属されているので、便利に衛生的に使用できます。
経皮経血管的な治療や検査の時に、ガイディングカテーテルに接続して血液の漏れの軽減に、また、カテーテル操作の補助などサイドポートからの薬液や造影剤の微量な注入や圧力の測定に役立ちます。コネクタ嵌合部は、ルアーロックフィッティング構造(ISO594-2)に適合したタイプで、コネクタ内部にはサムホイールの回転に応じて開閉する止血弁を採用しています。
外径(Φmm)カテーテル:7Fr・2.4
一般的名称バルーン拡張式血管形成術向けカテーテル用コネクタ
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:222ADBZX00056000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
尿路用ストーマ袋
簡単で確実な排出口
開閉操作がより簡単で確実な5重リング式ストッパー付キャップです。
仕切構造
均等に膨らむ仕切構造でバランスのよい装着感を得られます。急な動きでも尿が片側に寄らず採尿袋内の音を軽減します。
逆流防止弁
採尿袋が動いても尿がストーマに逆流しません。
外部蓄尿袋との接続
コンビーン セキュアー レッグバッグやコロプラスト ウロナイトバッグなど各種外部蓄尿袋への接続が可能です。
キャップ排出口の使い方
1排出口を上方向に向け、排出口の基部を押さえながらキャップをはずします。(図1)
2排出口をトイレの中に向け、押さえていた指を離し、尿を排出します。(図2)
3排出が終わったらトイレットペーパーなどで排出口周りの尿を拭き取り、キャップを閉じます。
伸縮性皮膚保護剤
ボディフィット・テクノロジーに基づいて開発されたMio伸縮性皮膚保護剤は、初期粘着力、水分吸収力、ph緩衝能などのハイドロコロイドの基本性能の良さに加えて、世界初の「伸縮性」という機能を加えた革新的な皮膚保護剤です。
仕様【採尿袋】排出型 凹面/5重リング式 ストッパー付キャップ ふくらんでいる腹壁、【皮膚保護剤】Mio伸縮性皮膚保護剤
寸法(mm)【採尿袋】260×128
サイズ【面板】S
タイプ【開口部】フリーカット
開口寸法(mm)10~40
機能【採尿袋】最大容量:ISO規格380mL、仕切構造:逆流防止弁あり、5層防臭フィルム、アシュラウロコネクター5個、外部蓄尿袋との接続可能
入数10枚/箱
使用期間1~4日(目安)
面板寸法(mm)112×105
医療 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。