医療 :「pコン 寸法」の検索結果
医療・救急・衛生用品とは、救急セットや救急箱、医療用指サックといった道具類や傷跡を保護する不織布テープ、医療措置に必要な包帯・ガーゼ・氷枕などが含まれます。マッサージ器・氷枕・体温計といった細々したものから作業テーブル、ベッド、ストレッチャーなどの施設用品まで、幅広いアイテムが対象です。医療事務用品、廃棄用品、訓練用品もこのカテゴリーに含まれます。防水性素材の絆創膏、コットン100%の綿棒など機能性にも優れたアイテムも豊富です。
商品豆知識
ベッドの端に設置するセンサーで、ベッドサイドまで移動するとナースコールで知らせます。
材質センサー:PVC(塩化ビニル樹脂)
寸法(mm)センサー/800×180×4、中継ボックス/50×75×30
タイプケーブルタイプ
ケーブル長(m)センサー/2.4(抗菌加工)、中継ボックス/約1.2
個人ごとに離床の動きを報知しますので、病院・施設内での徘徊防止に効果的です。
マットを踏むとナースコールで知らせます。
ナースコール端子に接続するだけで、取り付け工事不要です。
仕様【マットスイッチ】抗菌/防滴仕様・両面使用可、【中継ボックスHCB】専用フック付き
セット内容マットスイッチ・中継ボックス(専用フック付き)
材質マットスイッチ:PVC(塩化ビニル樹脂)、中継ボックスHCB:ABS樹脂
厚さ(mm)【マットスイッチ】4
色【マットスイッチ】アイボリー
ケーブル長(m)【マットスイッチ】2.4、【中継ボックスHCB】1.2
マットレスの上に置くシート状のセンサーで、上体を起こした時にナースコールで知らせます。
ナースコール端子に接続するだけで、取り付け工事は不要です。
コードレスタイプですので、設置時にコードが邪魔になりません。
仕様防滴仕様、一時停止ボタン付、取付用フック付、【センサー最大設置数】5チャンネル
材質【センサー】PVC(塩化ビニル樹脂)
寸法(mm)センサー/800×300×4、無線中継ボックス/65×100×35、センサー内蔵送信器/44×60×6
タイプコードレスタイプ
出力【リレー接点】0.5秒
電源無線中継ボックス/DC5VACアダプター(付属)、センサー内蔵送信器/3Vボタン電池×1個(テスト用付属)
ケーブル長(m)約1.2
周波数314MHz微弱電波使用
到達距離(m)約10
マットを踏むとナースコールでお知らせします。
裸足か靴下で踏んだ場合のみ感知しますので、患者とスタッフを識別できます(靴で踏んでも感知しません)。
コードレスタイプですので、アプローチ時の転倒リスクを低減します。
使用しない時は3つに折りたたみすっきり収納できます。
仕様【マットスイッチ】防滴仕様(IP61)、【無線中継ボックス】一時停止ボタン付き
セット内容スマットスイッチ・無線中継ボックス
種別500×1200×10mm
材質【マットスイッチ】PVC(塩化ビニル樹脂)
寸法(mm)【マットスイッチ】500×1200×10、【無線中継ボックス】65×100×35
電源【マットスイッチ】単4乾電池×3本(テスト用付属)、【無線中継ボックス】DC5V(ACアダプタ付属)
ケーブル長(m)【無線中継ボックス】約1.2(専用プラグ付)
周波数314MHz微弱電波
到達距離(m)約10
マットを踏むとナースコールで知らせます。
ナースコール端子に接続するだけで、取り付け工事は不要です。
コードレスタイプですので、アプローチ時の転倒リスクを低減します。
仕様【送信器】電池内蔵・防滴抗菌仕様、【無線中継ボックス】センサー最大登録数:5チャンネル・一時停止ボタン付・専用フック付
セット内容コードレス・マットスイッチ・無線中継ボックス(専用フック付き)
材質【コードレス・マットスイッチ】PVC(塩化ビニル樹脂)
厚さ(mm)【マットスイッチ4~8
ケーブル長(m)約1.2(専用プラグ付き)
周波数【センサー内蔵送信器】314MHzFID微弱電波使用
医療 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。