医療 :「panasonic パイロット スイッチ」の検索結果

医療・救急・衛生用品とは、救急セットや救急箱、医療用指サックといった道具類や傷跡を保護する不織布テープ、医療措置に必要な包帯・ガーゼ・氷枕などが含まれます。マッサージ器・氷枕・体温計といった細々したものから作業テーブル、ベッド、ストレッチャーなどの施設用品まで、幅広いアイテムが対象です。医療事務用品、廃棄用品、訓練用品もこのカテゴリーに含まれます。防水性素材の絆創膏、コットン100%の綿棒など機能性にも優れたアイテムも豊富です。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
お客様の来店をいち早く知りたいお店には
用途店舗やオフィスで 仕様発信出力:1mW +20% -50%、IDの数:約1000万通り 付属品取付木ねじ×2(4.0×25) 質量(g)約180(電池含む) 定格電圧(V)DC3(単3乾電池×2個別売) 表示動作表示灯点灯 使用周囲温度(℃)0~+40 電波到達距離(m)約40(障害物のない場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります。) 消費電流待機時:50μA以下、動作時:50mA以下 使用周波数(MHz)CH1(426.0250)、CH3(426.0500)、CH5(426.0750)、CH7(426.1000)(周波数設定スイッチにより選択) 電池寿命(年)約1(1日500回動作)
1台
42,980 税込47,278
3日以内出荷

『医療・介護用品』には他にこんなカテゴリがあります