医療 :「rtc」の検索結果
医療・救急・衛生用品とは、救急セットや救急箱、医療用指サックといった道具類や傷跡を保護する不織布テープ、医療措置に必要な包帯・ガーゼ・氷枕などが含まれます。マッサージ器・氷枕・体温計といった細々したものから作業テーブル、ベッド、ストレッチャーなどの施設用品まで、幅広いアイテムが対象です。医療事務用品、廃棄用品、訓練用品もこのカテゴリーに含まれます。防水性素材の絆創膏、コットン100%の綿棒など機能性にも優れたアイテムも豊富です。
関連キーワード
商品豆知識
付属品設置ラベル・ご注意ラベル
材質主材:ウレタンフォーム・木合板・メラミン化粧板/張材:ビニールレザー(PVC)
色MZ-01/ウスツチ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×850×930
適合年齢(歳)つかまり立ち~36ヵ月の乳幼児
1台
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
省電力で長時間運用を可能にしたKDCデータコレクターです。通信設定に煩わされることなく、付属のドングルを挿入しペアリングコードをスキャンするだけでワイヤレス接続が行えます。高性能読み取りエンジンで1次元バーコードから2次元バーコードまで読み取ります。
OS専用OS
メモリーUPCコード相当で400,000件以上保存可能
インターフェイスMicro USB
寸法(mm)40×82×18
質量(g)57.5
読取方式2次元Imager、640×480 CMOS、100 fps
使用CPUARM7 32bits
読取(mm)46~246(Code39)
防塵防水性能IP65準拠
電源リチウムイオン電池
付属品通信ドングル(KBLED41)、シングル充電ベース、ネックストラップ、ペアリングシート、充電ケーブル、通信ケーブル、ACアダプター
仕様【リアルタイムロック】Quartz RTC for timestamp
アズワン品番7-9608-01
エアマットレス内の足元に搭載されたマイクロクライメイト対応のファンモーターがエアマットレス内にこもった熱と湿気を吸い込み、外部に排気します。背上げ時の角度表示はセミファウラー位の15°から5°刻みで、背上げ経過時間も液晶画面に表示されるので、経管栄養等のケア時間管理にも適しています。安全システムである自動解除までの残り時間を液晶画面に表示します。厚み15cmの「3層式エアセル」で下肢拘縮の療養者にも優れた体圧分散が可能です。停電の時、特殊なバルブがエアセル内の空気漏れを自動で遮断します。
セット内容マットレス・ポンプ・カバー
材質【エアセル】ポリウレタンフィルム表面シボ加工(抗菌)、【ベースシート】ナイロンオックス(側面)/ポリエステルメッシュ(下面)/ポリウレタンフィルムラミネート加工布(滑り止め部分)、【ヘッドアップセンサ】ABS樹脂(ケース部)、【換気ユニット】ABS樹脂(ケース部)、【カバー】ポリウレタンフィルムラミネート加工布(防水・透湿・制菌・伸縮・防炎)
質量(kg)【ポンプ】2.9
電源(V)AC100(50/60Hz)8W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ポンプ】300×88×203、【ポンプフック装着時】300×141×209
電源コード(m)4
本数【エアセル】25本
医療 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。