厚手タイプとは、天然ゴム製の厚手の作業手袋のことです。天然ゴム手袋は、柔らかくて手に馴染みやすいことが特徴。また、引き裂きや傷などにも強い耐久性があります。天然ゴム手袋で裏布付きのものは、脱着しやすく、汗をかいたときの不快感が少ないです。滑り止め加工により、高いグリップ力もあり、農業・林業・漁業など幅広い用途で用いられます。天然ゴム厚手手袋では、腕全体をカバーするスーパーロングタイプもあります。一体成形で作られており、つなぎ目からの水漏れはありません。
「サイズ」から絞り込む
L(2)
LL(1)
M(2)
フリー(1)
キャビネットに手袋を固定可能なフランジ付きです。
摩耗で削れやすい左手が厚く、エアガンを持つ右手は薄くなっており、作業性と耐久性を両立しています。
右手・左手のみの片手販売に対応しています。
制電性があるため、研磨時の帯電を抑制します。
手袋内側に塩素処理を施しているため、着脱しやすくなっています。
用途サンドブラスト、ショットブラスト、グリットブラスト。
種別厚手
材質天然ゴム(制電配合)
色ブラック
サイズフリー
機能耐久性、制電性
全長(cm)60
中指長(cm)8.4
手のひらまわり(cm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
柔らかく、引き裂きに強いです。すべり止め付。お得な3双組。
用途軽作業、農業、林業、漁業、土木、園芸など。
全長(cm)26
材質(表)天然ゴム、(裏)メリヤス
厚さ(mm)0.85(裏地含む)
色ブラウン
入数(双)3
機能耐久性
材質(表)天然ゴム
天然ゴムの特性を活かした引っ掻き、引き裂き、耐久性に優れた手袋です。
種別厚手
厚さ(mm)0.5
入数(双)1
機能耐久性
全長(cm)35
『天然ゴム手袋』には他にこんなカテゴリがあります
- 薄手・中厚手タイプ 天然ゴム手袋
- 厚手タイプ 天然ゴム手袋
手袋 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。