塩化ビニール ディスポ手袋 :「PVC 手袋」の検索結果
関連キーワード
「サイズ」から絞り込む
L(7)
LL(1)
M(7)
S(8)
SS(2)
植物由来のバイオマス原材料を25%配合することにより、従来の使いきりビニール手袋と比べて化石資源由来のカーボン (炭素)使用料を削減しております。
用途衛生を必要とする一般作業など
材質ポリ塩化ビニール
厚さ(mm)指先部:0.05
全長(mm)230
色クリア
入数(枚)40
粉有無粉無し
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号220359
バイオマス配合率(%)25
パウダーなし加工を施し、手にフィットする薄手仕上げにより素手感覚でご使用になれます。PVC製使い捨て手袋です。左右兼用タイプです。
用途衛生を必要とする作業など
材質ポリ塩化ビニール
厚さ(mm)指先0.14
色クリア
入数(枚)100
粉有無粉無し
エンボス加工エンボス無し
環境ホルモンとされるフタル酸系可塑剤不使用です。パウダーなし加工を施し、手にフィットする薄手仕上げにより素手感覚でご使用になれます。食品衛生法(厚生省告示第370号)に適合しています。PVC製使い捨て手袋です。左右兼用タイプです。
用途衛生を必要とする作業、食品衛生法に対応する作業など
全長(mm)230以上
規格食品衛生法適合
全長(cm)23
小箱を透明フィルムで覆うシュリンク包装により、製品の保護や異物混入防止に効果的です。油脂にも強く、脱ぎはめスムーズの極薄塩化ビニール手袋です。手にぴったりフィットする超薄手仕上げにより、素手感覚でお使いいただけます。掃除、介護衛生作業、園芸など一般軽作業などにご利用いただけます。粉なし、左右兼用、粉なしタイプ。
用途衛生を必要とする作業、一般作業など
・使い切り塩化ビニル製手袋です。・手にピッタリフィットする薄手仕上げにより、素手感覚でお使い頂けます。・便利な左右兼用タイプです。・吊下げスリムパッケージ。
用途衛生を必要とされる作業や、手先の細やかな作業等
仕様粉なし
材質ポリ塩化ビニル(PVC)
厚さ(mm)0.10(指部)
色クリア
全長(cm)23
RoHS指令(10物質対応)対応
・米飯はお餅がくっつきにくい使い切り塩化ビニル製手袋です。・手にピッタリフィットする薄手仕上げにより、素手感覚でお使い頂けます。・便利な左右兼用タイプです。・食品衛生法(厚生労働省告示第201号)適合です。・吊下げスリムパッケージ。
用途衛生を必要とされる作業や、食品を扱う作業等。
仕様粉なし
材質ポリ塩化ビニル(PVC)
厚さ(mm)0.07(指部)
色クリア
全長(cm)23
RoHS指令(10物質対応)対応
食品衛生法適合(厚生労働省告示第201号)
パウダーフリー加工を施し、手にピッタリフィットする超薄手仕上げにより、素手感覚でお使い頂けます。左右兼用で無駄なくご使用頂けます。
『使いきり手袋』には他にこんなカテゴリがあります
使いきり手袋 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。