絞り込み
袖口仕様
ゴムタイプ・腕カバー付・袖口ジャージ付
イエロー・グリーン・グレー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー
入数
1・3・10・100・140・150
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
76件中 4176
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機能から絞り込む
スーパーイーグル 中長 30cm アトムスーパーイーグル 中長 30cmアトム
839税込923
1双
当日出荷から3日以内出荷
全長30cmの中長タイプで水・油から袖口を守る優れた耐久性と耐油性でハードな油作業に対応できる油に強いニトリルゴムを全面コーティングしており、油を扱う様々な作業に適しているすべり止め付きでグリップが効く高ニトリルゴム使用で耐油性・物性強度に優れている裏生地付きで脱ぎはきがしやすい手袋裏生地とゴムとの接着強度が高く、耐久性に優れた手袋
用途自動車工業、化学工業、機械工業、土木、建設、漁業、水産加工、コンクリート加工業、その他油作業全般に材質表/ニトリルゴム、裏/綿・ポリエステル全長(mm)300グリーン入数(双)1機能耐久性、耐油
手袋(ニトリルゴム) エスコ手袋(ニトリルゴム)エスコ
1,680税込1,848
1双
当日出荷から翌日出荷
耐薬品、耐油性 不浸透性
材質(表)ニトリルゴム
耐薬品手袋アルファテック 58-435 アンセル耐薬品手袋アルファテック 58-435アンセル
1,698税込1,868
1双
当日出荷
ANSELL GRIP Technologyにより、オイルが付着した物や濡れている物を取り扱う際に最適なコントロールを可能にし、少ない力で滑りやすい物を安全に取り扱うことができ、手や腕の疲労を軽減します。手袋のコーティングに作られる小さい溝を通して液体を逃がすことで、工具や部品の表面と手袋との安全かつ確実な接触を可能にします。炭化水素の誘導体、アルコール基剤、多くの溶剤、エステルに対して効果的な保護性能を発揮します。ニトリルコーティングは、長時間の使用向けに優れた耐引裂性・耐突刺性・耐摩耗性を提供します。折り返し可能なガーターカフは前腕に液体が垂れることを防ぎ、ロングカフは前腕の上半分もしっかり保護します。
用途化学薬品取り扱い。自動車関連。塗装作業。機械および機器。金属加工および組み立て作業。容器、タンクおよび加工機器間の液体と固体の移動。塗布および掃除用具の取り扱い。仕様AQL(合格品質水準):0.65滑り止め効果ニトリルゴムEN374規格AJKLEN規格(ISO 374-1:2016規格)Type A、AJKLOPT
耐薬品手袋アルファテック 38-514 アンセル耐薬品手袋アルファテック 38-514アンセル
9,898税込10,888
1双
当日出荷
ラテックスタンパク質が含まれていないため、ラテックスアレルギーの危険がありません。安全な取り扱い作業を可能にするため、手の部分は粗仕上げとなっています。アルデヒド、ケトン、エステル、濃縮鉱酸に対する優れた保護を提供します。非常に柔軟で、極めて細かな指先の動きを可能にします。
用途化学薬品工場での作業。災害対応。化学物質の輸送や取扱い。危険性物質の取り扱い作業。機器の修理およびメンテナンス。容器、タンクおよび加工機器間の液体と固体の移動。ポンプのバルブとラインの開口および排水。EN388規格耐摩耗レベル1、耐切創レベル0、耐引裂レベル0、耐突刺レベル0EN374規格BIKEN規格(ISO 374-1:2016規格)Type A、ABCIKMPST
オイルグリップ ツインヴェール COVER WORK(カバーワーク)オイルグリップ ツインヴェールCOVER WORK(カバーワーク)
539税込593
1双
当日出荷から10日以内出荷
ニトリルゴムのダブルコーティングで、強さと高い耐油性を実現しました。
材質(すべり止め)ニトリルゴム
モデルローブ No.331ニトリルフィット薄手 30双パック エステーモデルローブ No.331ニトリルフィット薄手 30双パックエステー
3,898税込4,288
1袋
当日出荷
薬品オイルグリスにすぐれた耐性があり、突き刺しにも強い丈夫な手袋です。指先の感触が生かせる薄くてソフトな手袋で、裏面は「ドライタッチ加工」を施しているので、着脱がスムーズです。使用後に煮沸消毒をし、充分乾燥させることで衛生的にお使いいただけます。
用途食品加工、農業、園芸、漁業、機械工作など材質合成ゴム(ニトリルゴム)厚さ(mm)甲(平滑部):0.23手のひら:0.25ブルー全長(cm)30滑り止め効果有り食品衛生法適合
ソフトニトリル ジャージ付 アトムソフトニトリル ジャージ付アトム
719税込791
1双
3日以内出荷から5日以内出荷
履き口ジャストフィット。軽くてやわらかいニトリル手袋ジャージ付き油に強いニトリルゴムを全面コーティングしており、油を扱う様々な作業に適している履き口のジャージは、フィット感が高く、隙間ができないので異物混入をしっかり防ぐすべり止め付きでグリップが効く低温下でも手袋が硬くなりにくく、常にやわらかいままご利用頂ける特殊配合のニトリル手袋軽くてフィット感に優れているので、長時間の作業でも手が疲れにくい裏生地とゴムとの接着強度が高く、耐久性に優れた手袋
用途土木、建築、清掃、産廃業、機械工業、コンクリート加工業、農作業、園芸作業、その他油作業に材質表/ニトリルゴム (耐寒NBR)、裏/綿・ポリエステル、ジャージ部/綿・ポリウレタン全長(mm)260ブルー質量(g)120入数(双)1機能耐油、耐久性袖口仕様袖口ジャージ付
ニトリルフォルテロング グローブマニア(川西工業)ニトリルフォルテロンググローブマニア(川西工業)
599税込659
1双
当日出荷から6日以内出荷
特殊配合により抜群の耐油性を発揮します。エアロフィニッシュ加工を施している為、水や油に濡れても優れたグリップ力を発揮します。シームレス原手を採用しています。
材質表:ニトリルゴム(NBR)、裏:綿、ポリエステルネイビー入数(双)1機能耐油性全長(cm)30RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.4MB)袖口仕様袖口ジャージ付
手袋(ニトリルゴム/綿) エスコ手袋(ニトリルゴム/綿)エスコ
4,500税込4,950
1双
当日出荷
耐薬品、耐油、耐水性 不透明性 腕全体を保護できる手袋です。 グリップ力に優れています。
材質(表)ニトリルゴム
耐薬品手袋アルファテック 58-270 アンセル耐薬品手袋アルファテック 58-270アンセル
1,598税込1,758
1双
当日出荷
薄手から中厚手の手袋が必要な化学薬品を扱う用途向けのリキッドプルーフ手袋です。ANSELL GRIP Technologyによる最高のグリップ性能を発揮し、手先の極めて細かな動きを実現する耐化学薬品手袋です。着脱が簡単で、最小限の熱を保ち、他の耐化学薬品手袋に比べ汗を軽減するため、手の疲労も軽減します。ニトリルの二重コーティングと15ゲージの縫い目のないナイロンライナーが採用されているため、作業者の手を清潔に保ち、オイルや化学薬品、様々な液体との有害な接触から皮膚を保護します。安全カフには、手袋を着脱しやすくし、引き裂きを防ぎ、手にかゆみが生じないようにするための形状が採用されています。 非常に軽量なため、他の耐化学薬品手袋に比べ快適な装着感を得られます。
用途自動車関連。機器の修理およびメンテナンス。金属加工、ガラス加工。化学薬品。塗装作業。プレス射出成形。部品の組み立てと取り付け。工具またはロボットの塗装または洗浄。原料倉庫。仕様AQL(合格品質水準):0.65滑り止め効果ニトリルEN374規格JKLEN規格(ISO 374-1:2016規格)Type A、JKLOPT
耐溶剤作業用手袋 アルファテック アンセル耐溶剤作業用手袋 アルファテックアンセル
2,198税込2,418
1双
当日出荷
新製法により強力なグリップ力を持つニトリル2重構造の手袋です。油や水に対するグリップ力も優れています。幅広い耐薬品性があります。
用途金属切削作業。油・薬品などの付着した部品、製品取り扱い。薬品取り扱い時の化学防護手袋。仕様裏布付材質(裏)アクリルライナー材質(表)ニトリルゴム(NBR)2018年トラスコ掲載ページ6 0622
[LL] 手袋(塩ビ・ニトリルゴム) エスコ[LL] 手袋(塩ビ・ニトリルゴム)エスコ
930税込1,023
1個
当日出荷
とろける程のしなやかさを極めた仕上がりの手袋です。
エスコ品番EA354DC-73
ウルトラニトリル厚手手袋 Ultranitril 381 MAPAウルトラニトリル厚手手袋 Ultranitril 381MAPA
1,998税込2,198
1双
当日出荷
非常に柔軟で、裏地が綿のニット生地になっているため着け心地が良好です。 表面にエンボス加工が施されているため滑りにくく、濡れたものを取り扱う際に便利です。 厚手で耐摩耗性に優れています。(EN388:2016耐磨耗性レベル3)
材質ニトリルゴム、綿(裏地)厚さ(mm)約0.85グリーン規格EN 388:2016 3111A入数(双)1機能耐摩耗性・柔軟全長(cm)約35.5関連資料(0.92MB)
デジハンドニトリルコートソフト ダンロップ ホームプロダクツデジハンドニトリルコートソフトダンロップ ホームプロダクツ(1件のレビュー)
599税込659
1双
当日出荷から9日以内出荷
極細18ゲージ編手が柔らかく手にフィットします。
用途機械作業、清掃作業、油作業。日曜大工。その他一般作業。材質(裏)ナイロン100%2018年トラスコ掲載ページ6 0625
[M] 手袋(耐油・滑り止め/ニトリルゴム・裏付) エスコ[M] 手袋(耐油・滑り止め/ニトリルゴム・裏付)エスコ
595税込655
1個
翌日出荷
微粒子コーティングによるすべり止めを施したニトリルゴム製手袋です。 優れた耐油性を発揮し、引き裂き強度にも優れています。 裏布は編目が細かく、縫い合わせがない、13ゲージ、シームレス編を採用しています。
用途水産業・漁業・機械工業・自動車関連業・土木建築業・石油化学工業などエスコ品番EA354GE-31質量(g)86
ニトリルラテックス手袋 クレトイシニトリルラテックス手袋クレトイシ(1件のレビュー)
649税込714
1双
当日出荷から3日以内出荷
切断、摩耗、引っ張り強度がすぐれています。・においがなく、煮沸消毒もできますので衛生的に使用できます。・FDA規格に適合しています。
カラー植毛緑(無)
耐薬厚手ネオプレン手袋 UltraNeo 382 MAPA耐薬厚手ネオプレン手袋 UltraNeo 382MAPA
2,898税込3,188
1双
翌々日出荷
非常に柔軟で、裏地が綿のニット生地になっているため快適な着け心地です。表面にエンボス加工が施されているため滑りにくく、濡れたものを取り扱う際に便利です。
材質表地/ネオプレン、裏地/綿厚さ(mm)1.35全長(mm)360ブラック入数(双)1加工ぺブルエンボス加工(表面)機能柔軟性
ニトリルコーティング手袋”アクティブアーマーハイライト 47-409” アンセルニトリルコーティング手袋”アクティブアーマーハイライト 47-409”アンセル
709税込780
1双
当日出荷
革手袋のような丈夫さがあり、オイルやグリスが染み込みません。手のひらから甲までをフルコーティングしているので、油や火花の飛び散りにも対応します。セーフティーカフ採用で、巻き込みの危険性から手首部分までを保護します。コットン製手袋の12倍、薄手のレザー製手袋の5倍、PVCコーティングが施された手袋の3倍長持ちし、コットン・軽作業から中作業用のレザー・PVC製の手袋に代わる優れた選択肢になります。特殊なニトリル配合の設計により、柔軟性・機械抵抗・撥油性を併せ持っています。快適性を高めるためにHylite手袋にはインターロック織の裏地を使用し、手の形状に合った設計が施され、長時間負担なくお使いいただけます。
用途金属部品取り扱い。建設現場、工場内メンテナンス。検査(ピッキング、点検、マーキング)。最終組立。トラスコ品番149-7292材質表:ニトリルゴム(NBR)、裏:インターロックコットン厚さ(mm)0.81ブルーサイズL全長(cm)27.3~28.9中指長(cm)8.6材質(すべり止め)ニトリルゴム手のひらまわり(cm)20
ネオプレン手袋 エスコネオプレン手袋エスコ
13,100税込14,410
1双
翌日出荷
耐薬品性、耐水性あり。ネオプレンコーティングにより、耐薬品性手袋が腐食性物質や有害な溶剤からの保護を強化します。綿の裏地が手を涼しく保ち、汗を吸収してグリップ力と快適さを高めます。
材質ネオプレン 裏:綿ライナー付長さ(mm)中指:80厚さ(mm)手袋部:約1.6、 袖部:約0.6寸法(mm)掌周り:270全長(mm)約787サイズL
水産ネオイーグル指先W張り アトム水産ネオイーグル指先W張りアトム
999税込1,099
1双
10日以内出荷
マイナス20℃の低温下でもやわらかさが持続消耗の激しい指先を2重張りして補強し、耐久性はありながらも指は曲げ易くしている
用途漁業、水産業、産業廃棄物処理業、その他油作業など材質表/ニトリル、裏/綿、ポリエステル長さ(mm)中指:77幅(mm)掌:108全長(mm)300ブルーサイズM質量(g)120入数(双)1機能耐久性
ニトリルフォルテ グローブマニア(川西工業)ニトリルフォルテグローブマニア(川西工業)
539税込593
1双
当日出荷から6日以内出荷
特殊配合により抜群の耐油性を発揮します。エアロフィニッシュ加工を施している為、水や油に濡れても優れたグリップ力を発揮します。シームレス原手を採用しています。
材質表:ニトリルゴム(NBR)、裏:綿、ポリエステルネイビー入数(双)1機能耐油性全長(cm)26RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.4MB)袖口仕様袖口ジャージ付
ハイグリップ耐薬品手袋 Jersette 301 MAPAハイグリップ耐薬品手袋 Jersette 301MAPA(1件のレビュー)
769税込846
1双
当日出荷
厚手で耐久性に優れた手袋です。(EN388:2016耐摩耗性レベル2、耐引裂きレベル3) 滑り止め加工によるハイグリップ仕様です。
材質ラテックス、合成繊維(裏地)厚さ(mm)約1.15ブルー規格EN 388:2016 2131X入数(双)1機能耐摩耗性・耐引裂性・耐久性・耐薬品性全長(cm)約29~33関連資料(0.29MB)
耐油ニトリル 三重化学工業耐油ニトリル三重化学工業
639税込703
1双
5日以内出荷から7日以内出荷
ニトリルゴムオールコート手袋。 他社製品との違いは指股を補強しハードな作業にも耐えれるようにしてあります。 また粒子の大きな滑り止めを加工しているので他社製品よりもすべり止めを強化しております。
RoHS指令(10物質対応)対応
ニトリルゴム手袋 エスコニトリルゴム手袋エスコ(1件のレビュー)
4,940税込5,434
1箱(100枚)
当日出荷
ニトリル100% 新しいレベルの触覚感度、快適さ、手先の器用さ、突刺しに対する耐性のある使い捨て手袋です。 独自のソフトニトリルで0.1mmの薄さを実現し幅広い用途において、通常の天然ゴム、ビニール製の手袋に取って代わります。 パウダーあり(植物性デンプンが薄く塗布) ゴムの圧迫による疲労を軽減し、涼しく蒸れにくい。 天然ゴム、ビニール製の手袋に比べて3倍の擦過、突刺に対する耐性があります。 断続的に接触する幅広い化学薬品に対して耐性があります。
エスコ品番EA354BD-51入数(枚)100
フジテックス 完全耐油 天牛(富士手袋工業)フジテックス 完全耐油天牛(富士手袋工業)
609税込670
1双
4日以内出荷から8日以内出荷
材質(裏)綿メリヤス材質(表)NBR系合成ゴム
ニトリルコーティング手袋アクティブアーマーハイライト 47-409 Ansellニトリルコーティング手袋アクティブアーマーハイライト 47-409Ansell
679税込747
1双
当日出荷
革手袋のような丈夫さがあり、オイルやグリスが染み込みません。手のひらから甲までをフルコーティングしているので、油や火花の飛び散りにも対応します。セーフティーカフ採用で、巻き込みの危険性から手首部分までを保護します。コットン製手袋の12倍、薄手のレザー製手袋の5倍、PVCコーティングが施された手袋の3倍長持ちし、コットン・軽作業から中作業用のレザー・PVC製の手袋に代わる優れた選択肢になります。特殊なニトリル配合の設計により、柔軟性・機械抵抗・撥油性を併せ持っています。快適性を高めるためにHylite手袋にはインターロック織の裏地を使用し、手の形状に合った設計が施され、長時間負担なくお使いいただけます。
用途金属部品取り扱い。建設現場、工場内メンテナンス。検査(ピッキング、点検、マーキング)。最終組立。トラスコ品番149-7291材質表:ニトリルゴム(NBR)、裏:インターロックコットン厚さ(mm)0.81ブルーサイズM全長(cm)27.3~28.9中指長(cm)8.1手のひらまわり(cm)19.6滑り止め効果ニトリルゴム
手袋ニトリルラテックス KGW手袋ニトリルラテックスKGW(1件のレビュー)
699税込769
1双
当日出荷
耐油性が高く、油脂、ガソリン、灯油、弱酸、アルカリなどに使用できます。切創強度、破裂強度、磨耗強度が高く、耐久性に優れています。臭いがなく、繰り返し洗浄できます。
用途塗装、金属加工、薬品、油取り扱い、食品取り扱い、園芸、農作業、農薬散布、炊事、家事全般に。トラスコ品番535-5606材質ニトリルゴム、裏:植毛付厚さ(mm)0.33グリーンサイズLL入数(双)1機能耐油性、耐切創、耐摩耗性、耐久性全長(cm)30
ニトリルゴム手袋”楽農炊手” アトムニトリルゴム手袋”楽農炊手”アトム
519税込571
1組
当日出荷
ウロコ状の独自意匠により優れたグリップ力(水や油が付着しても強いグリップ力)を発揮します。親指の内側までをすべり止め加工しているため、しっかり掴めます。ニトリルゴム製による優れた耐油性、耐薬品性があります。手首フィットのセミロングタイプです。
用途農作業、園芸作業、炊事作業、その他油を扱う作業など材質二トリルゴム厚さ(mm)0.2モスグリーン全長(cm)29.5滑り止め効果ありRoHS指令(10物質対応)対応
CHEMSAFE PLUS WINTER VV837 Delta PlusCHEMSAFE PLUS WINTER VV837Delta Plus
1,998税込2,198
1双
6日以内出荷
アクリル裏地にPVCコート、手のひら&甲から指先までをニトリルコートの3層構造。アクリル裏起毛で手袋内側を温かく保ち、寒冷地や冷凍庫冷蔵庫内作業などにおすすめです。
材質裏地:アクリル、コート部(青):PVC、コート部(黒):発泡ニトリル厚さ(mm)約1ブラック×ブルーサイズL規格EN388(3121A)、EN374-5、EN511(111)全長(cm)約30中指長(cm)約7ゲージ10手のひら長さ(cm)約10.5
ミエローブ ニトリルゴム手袋”耐油ニトリル” ミエローブミエローブ ニトリルゴム手袋”耐油ニトリル”ミエローブ
659税込725
1双
当日出荷
指股を補強し、ハードな作業にも耐えられるようにしています。 粒子の大きなすべり止め加工ですべり止めを強化しています。
用途自動車関連業/造船業/機械工業/鉄鋼業/石油精製業/化学工業/小売業/サービス業/水産業/水産加工業etc。仕様裏布ありトラスコ品番116-7445材質表:ニトリルゴム、裏:綿厚さ(mm)1ブルーサイズS全長(cm)28中指長(cm)7.5手のひらまわり(cm)24滑り止め効果ありRoHS指令(10物質対応)対応
耐薬厚手ネオプレン手袋 UltraNeo 382 MAPA耐薬厚手ネオプレン手袋 UltraNeo 382MAPA
1,998税込2,198
1双
当日出荷から10日以内出荷
非常に柔軟で、裏地が綿のニット生地になっているため快適な着け心地です。 表面にエンボス加工が施されているため滑りにくく、濡れたものを取り扱う際に便利です。
材質ネオプレン、綿(裏地)厚さ(mm)約0.90ブルー入数(双)1機能耐薬品性・柔軟全長(cm)約35.5関連資料(0.9MB)
リバーシブルニトリルグローブ ブラックファイア・業務用 150枚入 ハリヤードリバーシブルニトリルグローブ ブラックファイア・業務用 150枚入ハリヤード(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1箱(150枚)ほか
翌々日出荷
黒とオレンジのリバーシブル手袋です。 作業中での小さな破れに対し視認性に優れたオレンジが見え気づきやすいです。 オレンジを外にして使用すると、暗闇などの環境で指や手が見やすいです。
仕様リバーシブル(表黒:作業中の破れに対し視認性に優れたオレンジが見えるためわかりやすい。表オレンジ:暗闇などの環境で指や手が見やすい)、滑り止め加工、パウダーフリー、ハリヤード品質 NFPA1999認定品袖口仕様ゴムタイプ
耐薬品手袋アルファテック 58-128 アンセル耐薬品手袋アルファテック 58-128アンセル
1,198税込1,318
1双
当日出荷
ANSELL GRIP技術により、濡れた部品やオイルが付着した部品を取り扱う際に感度の良い動作が可能となり、高いグリップ力や快適な装着感があります。独自の「薄手ニトリル技術」により薄いバリアを形成し、オイルやその他の液状の刺激物から優れた保護性能を発揮します。手の疲労と不快感を最低限に抑えることで作業者の生産性を最大限に引き出します。使用者の手の形状に馴染むため、自然な手や指の動作が可能です。
用途化学薬品取り扱い。自動車関連。プレス射出成形。機器の修理およびメンテナンス。部品の組み立てと取り付け。金属加工、ガラス加工。原料倉庫。塗装作業。仕様AQL(合格品質水準):0.65滑り止め効果ニトリルEN規格ISO 374-1:2016規格:Type A、JKOPST
ニトリニット ロングスリーブ 断熱タイプ ハネウェルニトリニット ロングスリーブ 断熱タイプハネウェル
5,498税込6,048
1双
予約販売
肩まで保護できるニトリルロングスリーブタイプ手袋です 手首部分から指先まで断熱材で保護されています 袖部にはゴム入りでしっかり固定できます
袖口仕様ゴム
手袋・耐油 (ニトリルゴム) エスコ手袋・耐油 (ニトリルゴム)エスコ
275税込303
1双
翌日出荷
パウダー無。滑り止め加工付き。食品加工など食品に直接触れる作業でも使用可能。
材質樹脂部:ニトリルゴム、 繊維部:レーヨン厚さ(mm)0.4全長(mm)320ピンクサイズS中指長(cm)7.5手のひらまわり(cm)19
手袋・耐油 (ニトリルゴム) エスコ手袋・耐油 (ニトリルゴム)エスコ
365税込402
1双
翌日出荷
滑り止め加工付き。ニトリルゴムをコーティングしている為、油に強く、摩耗強度にも優れています。傷つきやすい指先は、4重にコーティングし、強化しています。粒子付きの特殊加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。裏布は、メリヤス編みの縫製手袋です。傷つきやすい親指と人差指の指股部分は、縫い目をずらした独自の製品設計としています。裏布には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。
材質樹脂部:ニトリルゴム、 繊維部:ポリエステル、綿厚さ(mm)0.9全長(mm)270サイズLL中指長(cm)8.6手のひらまわり(cm)25

ニトリルゴム 耐油手袋』には他にこんなカテゴリがあります

厚手タイプ ニトリルゴム