低圧用手袋 :「ヨツギテクノ」の検索結果

低圧用手袋とは、電気工事などで使用する絶縁手袋です。絶縁手袋は電圧により種類が異なり、低圧用手袋は低圧の作業に適している手袋になります。600V以下の電気作業に適するものが大半ですが、薄型のものは300V以下の作業で使用。材質は天然ゴムやラテックスを使用しているものが多いですが、ポリウレタンやウレタンゴムを使用しているものもあります。薄手タイプは作業性に優れているので、ハイブリッド車の点検などに最適です。薄手タイプの中でもポリウレタン製のものは油や電解液等にも対応可能なので、HV車やEV車の点検作業、救急業務などの作業にも適しています。
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「サイズ」から絞り込む
L(4)
LL(5)
M(3)
S(4)
600V以下の電気回路の活線作業等に使用するものです。
用途低圧用 使用電圧(V)600以下 試験電圧(V/1分)3000 仕様定期自主点検必要 種別一般型 材質天然ゴム 厚さ(mm)- - 入数(双)1 機能絶縁 手のひらまわり(cm)-
1双
3,398 税込3,738
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低圧電気回路での活線作業で、作業者を感電などの危険から守るために使用する電気絶縁用ゴム手袋です。 【フィット性】現行品に比べて指先のフィット性に優れており、機器類(太陽光発電・電気自動車・計器類等)のメンテナンス作業に最適な手袋です。 【作業性】指先でネジ等の細かい部分を掴む作業に適しています。
全長(cm)27±1.5 材質天然ゴム 厚さ(mm)- - 入数(双)1 機能絶縁 手のひらまわり(cm)-
1双
3,998 税込4,398
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

600V以下の電気回路の活線作業等に使用するものです。中間部に合成繊維の層をはさんでいますので、作業時に破れにくく、しかも作業性の良い手袋です。
使用電圧(V)600以下 試験電圧(V/1分)3000 全長(cm)27 仕様定期自主点検必要 材質合成繊維・天然ゴム 厚さ(mm)- - 入数(双)1 機能絶縁
1双
7,698 税込8,468
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電気自動車の電路(交流600V以下)にもご使用いただけます。 柔軟性に富み、作業性に優れています。 600V以下の電気回路の活線作業などに使用するものです。
用途600V以下の電気回路の活線作業など 仕様厚生労働省検定合格品、定期自主検査必要 材質天然ゴム 厚さ(mm)0.5 入数(双)1 使用電圧(V)600以下 試験電圧(V/1分)3000
1双
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

300V以下の電気回路の活線作業などに使用するものです。 機械的強度が高く、作業性の良い手袋です。
全長(cm)27 材質天然ゴム 厚さ(mm)0.7 仕様定期自主点検対象外 入数(双)1 使用電圧(V)300以下(試験電圧1000V/1分間)
1双
7,698 税込8,468
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『絶縁手袋』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング