低圧用手袋 :「電気工事用手袋」の検索結果
低圧用手袋とは、電気工事などで使用する絶縁手袋です。絶縁手袋は電圧により種類が異なり、低圧用手袋は低圧の作業に適している手袋になります。600V以下の電気作業に適するものが大半ですが、薄型のものは300V以下の作業で使用。材質は天然ゴムやラテックスを使用しているものが多いですが、ポリウレタンやウレタンゴムを使用しているものもあります。薄手タイプは作業性に優れているので、ハイブリッド車の点検などに最適です。薄手タイプの中でもポリウレタン製のものは油や電解液等にも対応可能なので、HV車やEV車の点検作業、救急業務などの作業にも適しています。
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「機能」から絞り込む

絶縁(2)
600V以下の電気回路の活線作業等に使用するものです。
用途低圧用
使用電圧(V)600以下
試験電圧(V/1分)3000
仕様定期自主点検必要
種別一般型
材質天然ゴム
厚さ(mm)-
色-
入数(双)1
機能絶縁
手のひらまわり(cm)-
低圧電気回路での活線作業で、作業者を感電などの危険から守るために使用する電気絶縁用ゴム手袋です。
【フィット性】現行品に比べて指先のフィット性に優れており、機器類(太陽光発電・電気自動車・計器類等)のメンテナンス作業に最適な手袋です。
【作業性】指先でネジ等の細かい部分を掴む作業に適しています。
全長(cm)27±1.5
材質天然ゴム
厚さ(mm)-
色-
入数(双)1
機能絶縁
手のひらまわり(cm)-
『絶縁手袋』には他にこんなカテゴリがあります
- 低圧用手袋
- 高圧用手袋
- 手袋ケース 絶縁手袋
手袋 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。