グルーガン :「硬化剤」の検索結果
関連キーワード
「電源タイプ」から絞り込む
AC電源式(1)
安全性の高い低温タイプのホットメルト接着剤です。硬化時間が速く、作業時間が短縮できます。低温なので発泡スチロールにも使えます。
用途ダンボールの封緘。発泡スチロールの接着。緩衝材の接着。手工芸の製作。
電源タイプAC電源式
適合接着剤:ヘンケル ローメルトスティックHMS-L1Kタイプ
トラスコ品番382-3504
質量(g)440
電源(V)AC100
消費電力(W)16
本体質量(g)334
ノズル径標準:Φ2mm
設定温度(℃)130
主な用途ダンボール、発泡スチロール、緩衝材、手工芸の製作
危険物の類別非危険物
吐出能力(kg)1.0/h
主なワークパーツ
1台
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
『ホットメルト接着剤』には他にこんなカテゴリがあります
- グルーガン
- グルースティック
- グルーガンオプション
接着剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。