2ページ目: グルーガン

グルーガンとは、熱でスティック状の接着剤を溶かし、物質に塗布して接着させる道具。ホビー向けから業務向けまで幅広い用途で使われています。木材、紙、布などの補修や接着をはじめ、プラスチックや金属などの仮止めも可能です。接着剤はスティックタイプを使用するものが多いですが、スティックタイプより割安なペレットタイプを使用するグルーガンもあります。低温タイプの接着ガンは速く硬化し、作業時間が短いことが特長。発泡スチロールにも使用可能です。
47件中 4147
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HOTO イージーフローホットグルーガン HOTOHOTO イージーフローホットグルーガンHOTO
6,998税込7,698
1個
6日以内出荷
有線とワイヤレスでの使用を選べる、操作性に優れたグルーガンです。
用途DIY用に。危険物の類別非危険物
A型ロールコーターmini 東京理工舎A型ロールコーターmini東京理工舎
199,800税込219,780
1個
46日以内出荷
危険物の類別非危険物グリーン購入法適合
MAKERX グルーガン WORXMAKERX グルーガンWORX
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
コントローラー・バッテリー共通システム あなたの創造力を解き放つ、革新のクラフトツール 手軽に接着、模型製作やアクセサリー作り等ハンドクラフトの幅が拡がります オートパワーオフ(起動から約10分後)機能付きだから安心 予熱完了をランプでお知らせ
用途木材・紙・布等の固定、貼り付けに プラスチック・金属等の仮止めに付属品本体×1、グルースティック(Φ7×約170mm)×10入力電圧(V)DC18(最大20)主な用途木材・紙・布等の固定、貼り付けに、プラスチック・金属等の仮止めに危険物の類別非危険物
AC100V/100Wホットメルトガン(直径11.5mm) エスコAC100V/100Wホットメルトガン(直径11.5mm)エスコ
41,900税込46,090
1個
翌日出荷
仕様ポリアミド・EVA接着剤にも対応サイズ207×173mm電源AC100V・100Wノズル径2.0mm設定温度(℃)100/200℃危険物の類別非危険物主なワークパーツ
ミニグルーガン SUNDRY(角利産業)ミニグルーガンSUNDRY(角利産業)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
木・紙・革・布などの素材の接着に。 リース、ウェルカムボード、フラワーアート、スイーツデコ、手芸、裁縫、プラモデル製作、木材の仮留め、補強、タイル貼り、インテリア、雑貨、古書などの補修・デコレーション、ダンボールのフタ留め、包装紙の接着、花束づくりなど様々な用途で使用できます。 すぐに使える半透明グルースティック2本付。折りたたみ式のスタンド付。
付属品半透明グルースティック2本(直径7×100mm)電源AC100V、50/60Hz温度(℃)165(ノズル最大)コード長さ(m)1.4定格消費電力(W)10定格使用時間(分)20危険物の類別非危険物主なワークパーツ
AC100V グルーガン M&MAC100V グルーガンM&M
1,198税込1,318
1個
当日出荷
フラワーアレンジメントに。補修・室内装飾に。Φ7~7.5mmグルースティック2本付。
用途木・紙・革・布などの接着に。電源タイプAC電源式セット内容グル―スティック×2、スタンド×1材質(グルースティック)エチレン塩化ビニール酢酸塩アセテート樹脂周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100温度(℃)(融解)約85定格消費電力(W)6電源コード(m)約1.5(※Φ7~7.5mmのグル―スティックが使用できます。)危険物の類別非危険物接着力(材質による目安)木材◎、紙◎、プラスチック○、金属○、ガラス○主なワークパーツ
大量吐出用 グルーガン TS‐615 三洋貿易大量吐出用 グルーガン TS‐615三洋貿易
63,980税込70,378
1台
翌々日出荷
適合【ホットメルト】800MTトラスコ品番765-3514質量(kg)1.02電源(V)AC100消費電力(W)600設定温度(℃)220危険物の類別非危険物吐出能力(kg)2/h主なワークパーツ

ホットメルト接着剤』には他にこんなカテゴリがあります

グルーガン