グルーガンとは、熱でスティック状の接着剤を溶かし、物質に塗布して接着させる道具。ホビー向けから業務向けまで幅広い用途で使われています。木材、紙、布などの補修や接着をはじめ、プラスチックや金属などの仮止めも可能です。接着剤はスティックタイプを使用するものが多いですが、スティックタイプより割安なペレットタイプを使用するグルーガンもあります。低温タイプの接着ガンは速く硬化し、作業時間が短いことが特長。発泡スチロールにも使用可能です。
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源タイプから絞り込む
  • ホットボンド goot(太洋電機産業)

    ホットボンド

    goot(太洋電機産業)(22件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ホビー用から業務用まで幅広く使われている接着アイテム、ホットボンド。本体に専用接着スティック「ホットスティック」を差し込み、熱で溶かし接着します。安全ヒューズ内蔵。接着材質:木・紙・布・皮革等の孔質材の補修、接着、充填。プラスチック・金属・陶器・ガラスの仮止めが出来ます。作業性:接着約10秒、完全硬化まで約1分~4分のスピード接着で作業がスムーズに行えます。接着面が凸凹している素材の接着にも適しています。硬化後も柔軟性がありますので、柔らかい素材の接着にも適しています。専用スティックの特長:専用スティックは溶剤を含まない100%固形分で、取り扱い及び保存が簡単です。
    付属品スティック3本(Φ7×100mm)、スタンドバネ電圧(V)100消費電力(W)7定格電圧100V AC 50/60Hz温度(℃)(ノズル)160ヒーターPTCヒーター電源タイプAC電源式危険物の類別非危険物被着材の素材金属主なワークパーツ
  • ホットボンド goot(太洋電機産業)

    ホットボンド

    goot(太洋電機産業)(15件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1台
    当日出荷
    プリント基板上のリード線接着、電子部品固定などのアセンブリ作業に。 段ボール梱包作業から室内装飾、ディスプレイまで幅広くお使いいただけます。 ホットスティックを熱で溶かして簡単スピード接着! 5分間ヒーティング
    用途紙、木、布、革、プラスチック、石、金属等の接着に付属品グルースティック4本(サイズΦ11mm×100mm)仕様安全ヒューズ内蔵トラスコ品番755-4397寸法(mm)185×155質量(g)220タイプトリガータイプ電源(V)AC100消費電力(W)14使用温度(℃)スティック:160電源コード(m)約1.5硬化時間(分)約1~4予熱時間5~10分発熱体PTCヒーター電源タイプAC電源式適合径(Φmm)スティック:11危険物の類別非危険物被着材の素材金属主なワークパーツ
  • ホットボンダー BOSCH(ボッシュ)

    ホットボンダー

    BOSCH(ボッシュ)(16件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1台
    当日出荷
    瞬間接着機。電子制御ヒーター採用。
    付属品ノズル(ロングタイプ)、スウィングスタンド、ボンドスティック(Φ11mm×200mm)1本質量(g)350消費電力(W)(入力)16電源100(50/60Hz)寸法(幅W×高さH)(mm)185×160吐出量(接着剤)20g/minノズル口径(Φmm)2.7予熱時間約12分間接着剤酢酸ビニール樹脂形接着剤電源タイプAC電源式制御温度(℃)200アズワン品番65-2070-74危険物の類別非危険物硬化時間50~90秒主なワークパーツ
  • グルーガン クラフトギャラリー

    グルーガン

    クラフトギャラリー(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット
    当日出荷
    簡単スピーディに接着可能なグルーガン。 作業に応じてON/OFFの切り替え簡単な手元スイッチ付き。 最高温度:195度/定格電圧:AC100Vグルースティック3本付き
    材質本体 ポリアミド、ノズル アルミ、ヒーター PTCセラミック/グルースティック EVA(50~60%)、合成樹脂(40%~50%)危険物の類別非危険物
  • ホビー向けホットメルター HAKKO(白光)

    ホビー向けホットメルター

    HAKKO(白光)(17件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1台
    当日出荷
    ホビー向け包装業務向けホットメルト塗布器。ぬいぐるみ、アートフラワー、人形造りなどの趣味に最適。 スリムなグリップで、手の小さい方でも楽に作業ができます。
    用途木材、紙、布、皮革、金属、陶器、硬質プラスチックの接着に付属品ノズルΦ2mm(A1307)、クリーニングシート、接着剤1本(A1305)仕様液ダレ防止機構/ボールストッパー式ノズル温度/170℃TGK品番948-58-15-01トラスコ品番367-8555質量(g)250(コード含まず)電源(V)AC100(50/60)消費電力(W)14寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)185×42×140電源コード2芯ゴムコード 平型コード付接着剤EVA系Φ11.5×150mm(A1305、A1306)電源タイプAC電源式危険物の類別非危険物被着材の素材金属主なワークパーツ
  • グルーガン コードレス 電池式 モノタロウ

    グルーガン コードレス 電池式

    モノタロウ(16件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    電池式ですのでコンセントがない場所で使用する事ができます。 自立式ですので置く場所に困らず作業性が高まります。
    用途木材、紙、皮革、布地の接着に使用。 日曜大工や補修作業に最適です。仕様呼び径Φ6.8~7.5mmスティック専用材質本体:樹脂、ノズル:銅電圧(V)6電源単3アルカリ乾電池1.5V×4本使用(別売)温度(ノズル)125電池寿命(連続時間)目安/約60分電源タイプ電池式危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • ミニグルーガン KENOH

    ミニグルーガン

    KENOH
    979税込1,077
    1個
    5日以内出荷
    グルースティックは熱で溶け、冷めると固まります。ボンドや接着剤と違い多少の凹凸面なら接着可能。※ただし強い接着強度はありません。木・紙・布・皮革・金属・プラスチック・ガラス・陶器への接着(仮止め)ができ、※テフロン・シリコンゴムには接着できません。ドライフラワー・リース作り、靴・カバンの装飾、ぬいぐるみ製作、本の修繕、木工・タイルの接着や隙間埋め作業に使えます。◎ 木・紙・布・皮革 〇 プラスチック・金属・石・タイルなど ? テフロン・シリコンゴム。市販のΦ7.0~7.5mmのグルーガンスティックを使用できます。ON/OFFスイッチ付。安全設計、電流ヒューズ内蔵。
    用途接着用付属品グルースティック3本質量(g)130径(Φmm)【使用グルースティック】Φ7.0~7.5電圧(V)AC100温度(℃)【ノズル】170~180定格消費電力(W)10周波数50/60Hz定格使用時間(分)15危険物の類別非危険物
  • 乾電池式コードレスグルーガン EARTH MAN

    乾電池式コードレスグルーガン

    EARTH MAN(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    乾電池式!コードレスで快適作業。LEDライト付。グルースティック3本付。
    用途木・紙・革・布などの接着に。フラワーアレンジメントに。屋外作業に。セット内容Φ7mmグルースティック3本付(乳白色)材質グルースティック/エチレン塩化ビニール酢酸塩アセテート樹脂(融解温度:約85℃)質量(g)約150(本体のみ)※Φ7~7.5mmのグルースティックが使用できます。電圧(V)DC6消費電力(W)8(新品乾電池仕様での最大値)電源単3形アルカリ乾電池×4本電池寿命(連続時間)目安/約45分(※使用条件・使用状況によって異なります。)LED0.1W白色LED×1灯(※交換不可)電源タイプ電池式本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)約165×41×152危険物の類別非危険物接着力(材質による目安)木材◎、紙◎、プラスチック○、金属○/ガラス○主なワークパーツ
  • 電子部品装着用ホットメルター HAKKO(白光)

    電子部品装着用ホットメルター

    HAKKO(白光)
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷
    電子部品用ホットメルト塗布器 温調機能(100~200℃)つきで、電子部品の接着にも対応可能。またアース付で電子部品も安全に装着。 段ボール・化粧箱などの封かん・包装時の封かんの手直しに 接着倍は充填が簡単なスティックタイプ(Φ11.5mm) ポリアミド系接着剤使用可。
    付属品ノズルΦ2mm(No.A1083)、スパナ13、スパナ14、交換プラグトラスコ品番218-8490質量(g)350(コード含まず)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)100電源コード(m)2(3芯ゴムコード/二極接地型プラグ付)吐出し量900g/時間設定温度(℃)100~200(温度可変)寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)207×45×173接着剤ポリアミド系Φ11.5×220mm(810)・EVA系Φ11.5×220mm(811/812)電源タイプAC電源式動作温度(℃)187(温度ヒューズ)危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • コードレスグルーガン EARTH MAN

    コードレスグルーガン

    EARTH MAN(10件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1台
    当日出荷
    コードが届きにくい所の作業に。5分間ヒーティング。ヒーティング後、約2分間プラグを抜いた状態で使用可能(スティック約1本分)。Φ7~7.5mmのグルースティックを使用可能
    用途木工製品の修理、靴の修理、リース作り、アートフラワー、手芸などに簡単接着付属品スティック(Φ7.5×100mm)3本材質(本体)ナイロン66+GF30%、(トリガー)ナイロン66、(熱源コード)PVC寸法(mm)109×112×25電圧(V)AC100定格消費電力(W)6融点(℃)約85電源タイプAC電源式危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • バッテリーグルーガン BOSCH(ボッシュ)

    バッテリーグルーガン

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1台
    当日出荷
    ペン型で使いやすい、ノズルが詰まらない、液垂れ防止機能あり
    用途接着セット内容充電器(micro USB)、グルースティック4本質量(g)約300温度(℃)170本体質量(g)142寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×55×31連続使用時間(分)最大30バッテリー電圧(V)3.6(充電式内蔵式バッテリー)予熱時間約15秒充電時間(時間)約4(空→フル充電)消費電力量(Wh)5.4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.018L危険物の性状非水溶性グルースティック径(Φmm)7主なワークパーツ
  • コードレスグルーガン BOSCH(ボッシュ)

    コードレスグルーガン

    BOSCH(ボッシュ)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    コードレス最高レベルの200℃で強力な接着力を実現します。低温モードに切替可能で熱に敏感な素材への接着に最適です。大容量のグルー吐出量で広い面の作業も楽々、しかも吐出量のコントロールをしやすいトリガー採用です。90秒の予熱時間で使用可能です。吐出時温度130℃で熱に弱い素材の接着に最適です。ロングノズルで狭い箇所でも先端が見やすいです。自動電源オフ。
    用途段ボール、金属、タイル、木材、ガラス、紙、皮、石材、コルク、プラスティックの接着。質量(g)315定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)温度(℃)(吐出時)130、 200(2段階設定)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)194×184×56吐出量(接着剤)20g/分連続使用時間(分)約60※2.5Ahバッテリー使用時。作業条件によって異なります。主な用途段ボール、金属、タイル、木材、ガラス、紙、皮、石材、コルク、プラスティック予熱時間約90秒危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応グルースティック径(Φmm)11
  • dufix ホットメルトガン スーパーマティック・プロ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    dufix ホットメルトガン スーパーマティック・プロ

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)
    52,980税込58,278
    1台
    当日出荷
    温度調節機能付です。 特殊ヒーター採用により実用温度まで3分で到達します。
    適合使用出来るホットメルト/11~12mmΦスティックタイプ、EVA系ホットメルトトラスコ品番453-6312質量(g)835電源(V)AC100消費電力(W)100設定温度(℃)100~200電源タイプAC電源式危険物の類別非危険物吐出能力(kg)0.7~1.1/h主なワークパーツ
  • 包装業務用ホットメルター HAKKO(白光)

    包装業務用ホットメルター

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    53,880税込59,268
    1台
    当日出荷
    蓄積タンク方式で連続作業が可能なメルター 緩衝材の固定や包装ラインでの補修作業に 接着剤はペレットタイプでスティックタイプに比べて割安
    付属品ノズルΦ1.0mm(801-N-1)、Oリング(801-103)、専用キャリングケーストラスコ品番218-8481質量(g)510(コード含まず)タイプスプリング圧によるピストン加圧方式(吐出方式)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)40(安定時)、200(最大)電源コード(m)2吐出し量接着剤粘度4000mPa・s(4000cps)まで設定温度(℃)180寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)219×60×178容量(cm3)タンク:50接着剤EVA系ペレット(801-804)電源タイプAC電源式危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • グルーガン WIZ'A

    グルーガン

    WIZ'A
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    用途ホビーや修理などの接着、装飾、穴埋めの際に仕様電源スイッチ付き材質本体:樹脂ホワイト定格電圧(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)(約)1危険物の類別非危険物
  • ミニグルーガン ヒューズ付き Three Axis

    ミニグルーガン ヒューズ付き

    Three Axis
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    凸凹面への接着可能。 安全設計(電流ヒューズ5A内臓) グルースティックを使ってカンタン接着&オリジナルホビー
    用途木・紙・革・布・ガラス・プラスチックタイル・陶器・石・金属の接着に付属品半透明グルースティック5本トラスコ品番111-2505材質(本体)ポリアミド樹脂、(ノズル)アルミ、(スタンド)スチール質量(g)215消費電力(W)10電源タイプAC電源式定格使用時間(分)20危険物の類別非危険物被着材の素材金属主なワークパーツ
  • グルーガン WIZ'A

    グルーガン

    WIZ'A
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    用途手芸や工作、DIYなどで木材・紙・布・プラスチック・金属などの仮止めや接着に付属品グルースティック(Φ7.2×100mm)×3本/充電用USBケーブル材質樹脂ホワイト質量(g)168出力10W充電時間2.5時間適合材(最適:◎)木材/紙 (適:○)布/プラスチック/金属/ガラスUSBケーブル(m)1動作電圧3.6V入力電流(A)1.5バッテリー容量(mAh)2200寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)132×43×139危険物の類別非危険物USBタイプ【本体側】Type-C入力電圧5V
  • コードレスピタガン 乾電池式 SK11

    コードレスピタガン 乾電池式

    SK11
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    コードレス(乾電池式)なので電源のない場所でも使えます。乾電池式なのでどこでも使え、持ち運びに便利です。倒れにくいスタンド付き(スタンド形状)です。
    用途日曜大工や補修作業、木・紙・革・布などの接着。材質本体:樹脂電源単3形アルカリ乾電池(市販品)×4本・6V(別売)温度(℃)ノズル:125対応スティック:GMS-12・GMS-50(径7.5×100mm)主な用途木・紙・革・布電源タイプ乾電池式危険物の類別非危険物
  • AC100V グルーガン M&M

    AC100V グルーガン

    M&M
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    フラワーアレンジメントに。補修・室内装飾に。Φ7~7.5mmグルースティック2本付。
    用途木・紙・革・布などの接着に。セット内容グル―スティック×2、スタンド×1材質(グルースティック)エチレン塩化ビニール酢酸塩アセテート樹脂周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100温度(℃)(融解)約85定格消費電力(W)6電源コード(m)約1.5(※Φ7~7.5mmのグル―スティックが使用できます。)電源タイプAC電源式危険物の類別非危険物接着力(材質による目安)木材◎、紙◎、プラスチック○、金属○、ガラス○主なワークパーツ
  • 電池式コードレスグルーガン Three Axis

    電池式コードレスグルーガン

    Three Axis(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    コードレスなのでコンセントがない場所で使用できます。 木材、紙、皮革、布地の接着に使用できます。
    付属品半透明グルースティック3本付き仕様Φ7.0~7.5mmスティック専用トラスコ品番111-2507材質本体:ポリカーボネイトABS樹脂エラストマー質量(g)215電源単3アルカリ乾電池1.5V×4本使用(別売)電源タイプ電池式危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • ホットメルトガンコードレス SSPOWER

    ホットメルトガンコードレス

    SSPOWER
    1,298税込1,428
    1台
    当日出荷
    コードを外して約2分間使用可能なコードレスタイプです。
    用途紙、布、木材、プラスチック、カーペットの接着や靴、カバンなどの補修、ホビーなどに。セット内容メルトスティック軟質クリア×9本定格電圧(V)AC100温度(℃)先端:150-170定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)7電源コード(m)1.5寸法(Φ×mm)スティック:7.4(7)×100定格時間(分)20危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
  • ミニグルーガン SUNDRY(角利産業)

    ミニグルーガン

    SUNDRY(角利産業)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    木・紙・革・布などの素材の接着に。 リース、ウェルカムボード、フラワーアート、スイーツデコ、手芸、裁縫、プラモデル製作、木材の仮留め、補強、タイル貼り、インテリア、雑貨、古書などの補修・デコレーション、ダンボールのフタ留め、包装紙の接着、花束づくりなど様々な用途で使用できます。 すぐに使える半透明グルースティック2本付。折りたたみ式のスタンド付。
    付属品半透明グルースティック2本(直径7×100mm)電源AC100V、50/60Hz温度(℃)165(ノズル最大)コード長さ(m)1.4定格消費電力(W)10定格使用時間(分)20危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • スイッチ付きミニグルーガン RELIEF

    スイッチ付きミニグルーガン

    RELIEF
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    手元スイッチ採用!使用中のコードの抜き差し不要! 電源ヒューズ(5A)内蔵で安全設計。 Φ7.0~7.5mmスティック対応。
    用途木、紙、革、布などの接着に。付属品グルースティック(半透明)×5本、スタンド×1個仕様(ノズル最大温度)150℃材質本体:ポリアミド樹脂、ノズル:アルミ、スタンド:スチール寸法(mm)本体:115×110×28質量(g)本体:153定格電圧AC100Vコード全長(m)約1.5定格消費電力10W定格使用時間20分電源タイプAC電源式危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • グルーガンS 横浜ディスプレイミュージアム

    グルーガンS

    横浜ディスプレイミュージアム
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷
    材質プラスチック、鉄寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11×2.5×10危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • HOTO イージーフローホットグルーガン HOTO

    HOTO イージーフローホットグルーガン

    HOTO
    6,998税込7,698
    1個
    6日以内出荷
    有線とワイヤレスでの使用を選べる、操作性に優れたグルーガンです。
    用途DIY用に。危険物の類別非危険物
  • バッテリー充電式グルーガン BGX7 Rapid(ラピッド)

    バッテリー充電式グルーガン BGX7

    Rapid(ラピッド)
    6,698税込7,368
    1台
    当日出荷
    軽量コンパクトなボディで手軽に使用できます。わずか20秒の余熱時間で使用可能です。わずか2時間30分でフル充電まで充電できます。スタンド付きで最適な本体角度で作業できます。ハンドルは握りやすく披露しにくいです。自動電源オフ機能でバッテリーとグルースティックの無駄な消費を防ぎます。余熱完了をインジケーターが知らせてくれます。
    用途修理やクラフトワークに。付属品Micro-USB充電コード×1本、欧州向け電源プラグアダプタ×1本(日本国内では使用できません)トラスコ品番701-5256材質樹脂長さ(mm)165幅(mm)49高さ(mm)155電源(V)3.6消費電力(W)5.4設定温度(℃)170最大吐出量(g/min)2.5危険物の類別非危険物吐出能力(kg)0.15/h
  • 大量吐出用 電動ホットメルトガン 三洋ライフ

    大量吐出用 電動ホットメルトガン

    三洋ライフ
    119,800税込131,780
    1台
    5日以内出荷
    モーター駆動で大量吐出と定量塗布を実現した、次世代型のホットメルトガンです。
    用途長尺物の貼り合わせなど吐出量が求められる用途に。材質FRP長さ(mm)305高さ(mm)245電源(V)AC100設定温度(℃)195危険物の類別非危険物
  • コードレスホットメルトガン・アダプタセット 三洋ライフ

    コードレスホットメルトガン・アダプタセット

    三洋ライフ
    93,980税込103,378
    1台
    5日以内出荷
    バッテリーを使用する事で長時間稼働を実現したコードレスガン。軽量・小型設計のため、野外やはしごを使用する場所などでの軽作業に最適。マキタ社製18Vバッテリー専用。
    用途屋外や電源の取れない倉庫内などでの作業に。幅(mm)50電源MAKITA社製18Vバッテリー設定温度(℃)165・195適合径(Φmm)【スーパースティック】11.6危険物の類別非危険物
  • HOTO リチウムグルーガン HOTO

    HOTO リチウムグルーガン

    HOTO
    6,298税込6,928
    1個
    6日以内出荷
    やけど防止機構が備わった軽量なグルーガンです。
    用途DIY用に。危険物の類別非危険物
  • 少量吐出用 ミニグルーガン TS-20 三洋貿易

    少量吐出用 ミニグルーガン TS-20

    三洋貿易
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    軽量でコストパフォーマンスに優れる少量吐出タイプのグルーガンです。
    用途点付けなど塗布量の少ない用途に。トラスコ品番121-9170危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • A型ロールコーターmini 東京理工舎

    A型ロールコーターmini

    東京理工舎
    249,980税込274,978
    1個
    46日以内出荷
    危険物の類別非危険物グリーン購入法適合
  • MAKERX グルーガン WORX

    MAKERX グルーガン

    WORX
    6,998税込7,698
    1個
    翌日出荷
    コントローラー・バッテリー共通システム あなたの創造力を解き放つ、革新のクラフトツール 手軽に接着、模型製作やアクセサリー作り等ハンドクラフトの幅が拡がります オートパワーオフ(起動から約10分後)機能付きだから安心 予熱完了をランプでお知らせ
    用途木材・紙・布等の固定、貼り付けに プラスチック・金属等の仮止めに付属品本体×1、グルースティック(Φ7×約170mm)×10入力電圧(V)DC18(最大20)主な用途木材・紙・布等の固定、貼り付けに、プラスチック・金属等の仮止めに危険物の類別非危険物
  • AC100V/100Wホットメルトガン(直径11.5mm) エスコ

    AC100V/100Wホットメルトガン(直径11.5mm)

    エスコ
    41,900税込46,090
    1個
    4日以内出荷
    仕様ポリアミド・EVA接着剤にも対応サイズ207×173mm電源AC100V・100Wノズル径2.0mm設定温度(℃)100/200℃危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • 少量吐出用 ミニグルーガン TS‐308 三洋貿易

    少量吐出用 ミニグルーガン TS‐308

    三洋貿易
    7,198税込7,918
    1台
    当日出荷
    適合【ホットメルト】708BMトラスコ品番765-3506質量(kg)0.18電源(V)AC100消費電力(W)30設定温度(℃)165危険物の類別非危険物吐出能力(kg)0.5/h主なワークパーツ

ホットメルト接着剤』には他にこんなカテゴリがあります

グルーガン