グルーガン :「eva」の検索結果
グルーガンとは、熱でスティック状の接着剤を溶かし、物質に塗布して接着させる道具。ホビー向けから業務向けまで幅広い用途で使われています。木材、紙、布などの補修や接着をはじめ、プラスチックや金属などの仮止めも可能です。接着剤はスティックタイプを使用するものが多いですが、スティックタイプより割安なペレットタイプを使用するグルーガンもあります。低温タイプの接着ガンは速く硬化し、作業時間が短いことが特長。発泡スチロールにも使用可能です。
特価
本日8月5日(火)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「電源タイプ」から絞り込む
高吐出タイプで作業性向上。
手元スイッチでON/OFFが容易。
スイッチON後の熱の立ち上がりが速い。
バランサーへの取付が可能。
電源タイプAC電源式
仕様接着供給式/引き金式使用出来るホットメルト/11~12mmΦスティックタイプ、EVA系ホットメルト
トラスコ品番453-6304
全長(mm)248
質量(g)800
全幅(mm)34
定格電圧(V)AC100
全高(mm)228
コード長さ(m)1.78
本体質量(g)約360(コード除く)
定格消費電力(W)19
予熱時間7~8分
ノズル内径(Φmm)2.4~3.0
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1台
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
ホビー向け包装業務向けホットメルト塗布器。ぬいぐるみ、アートフラワー、人形造りなどの趣味に最適。
スリムなグリップで、手の小さい方でも楽に作業ができます。
用途木材、紙、布、皮革、金属、陶器、硬質プラスチックの接着に
電源タイプAC電源式
仕様液ダレ防止機構/ボールストッパー式ノズル温度/170℃
付属品ノズルΦ2mm(A1307)、クリーニングシート、接着剤1本(A1305)
TGK品番948-58-15-01
トラスコ品番367-8555
質量(g)250(コード含まず)
電源(V)AC100(50/60)
消費電力(W)14
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)185×42×140
電源コード2芯ゴムコード 平型コード付
接着剤EVA系Φ11.5×150mm(A1305、A1306)
危険物の類別非危険物
被着材の素材金属
主なワークパーツ
1台
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
簡単スピーディに接着可能なグルーガン。
作業に応じてON/OFFの切り替え簡単な手元スイッチ付き。
最高温度:195度/定格電圧:AC100Vグルースティック3本付き
材質本体 ポリアミド、ノズル アルミ、ヒーター PTCセラミック/グルースティック EVA(50~60%)、合成樹脂(40%~50%)
危険物の類別非危険物
1セット
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
・USB充電式:USBケーブル×1
・暗所を照らすLEDライト付
・グルースティック×10付属
用途木・紙・革・布・プラスチック・金属・ガラス類の接着に
バッテリー容量(Ah)1.5
充電時間(時間)目安:最大約3(空→フル充電)
セット内容本体×1、グルースティック×10、USBケーブル×1、収納ケース×1
材質グルースティック:EVA樹脂
質量(kg)約0.17
電源(V)【本体】DC3.7 内蔵バッテリー 、【内蔵バッテリー】3.7
ケーブル長(m)約0.58
温度(℃)(グルースティック)融解:約85
使用温度(℃)接着部:約130
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)135×48×105
入力電圧(V)充電プラグ:DC5
連続使用時間(分)最大約30(満充電時)※消し忘れ防止機能により約10分経過すると電源が切れます
電池【内蔵バッテリー】リチウムイオン電池※交換不可
バッテリー電圧(V)3.7
予熱時間約60秒
入力電流(mA)充電プラグ:500
危険物の類別非危険物
グルースティック径(Φmm)7.5
主なワークパーツ
1台
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
温度調節機能付です。
特殊ヒーター採用により実用温度まで3分で到達します。
電源タイプAC電源式
適合使用出来るホットメルト/11~12mmΦスティックタイプ、EVA系ホットメルト
トラスコ品番453-6312
質量(g)835
電源(V)AC100
消費電力(W)100
設定温度(℃)100~200
危険物の類別非危険物
吐出能力(kg)0.7~1.1/h
主なワークパーツ
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
電子部品用ホットメルト塗布器
温調機能(100~200℃)つきで、電子部品の接着にも対応可能。またアース付で電子部品も安全に装着。
段ボール・化粧箱などの封かん・包装時の封かんの手直しに
接着倍は充填が簡単なスティックタイプ(Φ11.5mm)
ポリアミド系接着剤使用可。
電源タイプAC電源式
付属品ノズルΦ2mm(No.A1083)、スパナ13、スパナ14、交換プラグ
トラスコ品番218-8490
質量(g)350(コード含まず)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)100
電源コード(m)2(3芯ゴムコード/二極接地型プラグ付)
吐出し量900g/時間
設定温度(℃)100~200(温度可変)
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)207×45×173
接着剤ポリアミド系Φ11.5×220mm(810)・EVA系Φ11.5×220mm(811/812)
動作温度(℃)187(温度ヒューズ)
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1台
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
蓄積タンク方式で連続作業が可能なメルター
緩衝材の固定や包装ラインでの補修作業に
接着剤はペレットタイプでスティックタイプに比べて割安
電源タイプAC電源式
付属品ノズルΦ1.0mm(801-N-1)、Oリング(801-103)、専用キャリングケース
トラスコ品番218-8481
質量(g)510(コード含まず)
タイプスプリング圧によるピストン加圧方式(吐出方式)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)40(安定時)、200(最大)
電源コード(m)2
吐出し量接着剤粘度4000mPa・s(4000cps)まで
設定温度(℃)180
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)219×60×178
容量(cm3)タンク:50
接着剤EVA系ペレット(801-804)
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1台
¥53,880
税込¥59,268
当日出荷
仕様ポリアミド・EVA接着剤にも対応
サイズ207×173mm
電源AC100V・100W
ノズル径2.0mm
設定温度(℃)100/200℃
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1個
¥41,000
税込¥45,100
翌日出荷
『ホットメルト接着剤』には他にこんなカテゴリがあります
- グルーガン
- グルースティック
- グルーガンオプション
接着剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。