特価
本日1月28日(水)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AUTONICS(オートニクス)GVカートリッジタンク170cc
トラスコ品番814-4816 セット内容プランジャー付 材質ポリエチレン 全長(mm)300 外径(mm)Φ43 危険物の類別非危険物 内径(mm)Φ41
1袋(10本)
18,980 税込20,878
8日以内出荷

AUTONICS(オートニクス)手元スイッチ単体
用途S型ポンプ 1ch用 仕様使用可能押圧チューブ番号:5071014 トラスコ品番814-5014 セット内容手元スイッチ付ホルダー、ノズルガイド(PAT-NG05、NG07、NG10、NG14) 危険物の類別非危険物
1袋
21,980 税込24,178
8日以内出荷

テフロンチューブ用受台とボールペン型ノズルフォルダーを使用します
用途S型ポンプ 1ch用。TT10仕様 トラスコ品番814-4938 セット内容2CHテフロン用受台、ボールペン軸、ノズルホルダー、テフロンチューブ、テフロン用押さえ板、デルリンワッシャ、止めネジ、予備テフロンチューブ 1.5m 寸法(mm)テフロンチューブ:内径(1.0mm)×外径(1.6mm)×1本 危険物の類別非危険物
1袋
8,698 税込9,568
8日以内出荷

AUTONICS(オートニクス)シリンジ(プランジャ付)
用途AF600。HV2000。HV3000 トラスコ品番814-4876 セット内容プランジャ付 材質本体:ポリプロピレン(PP)、プランジャ部:ポリエチレン樹脂 内径(Φ)23 直径(Φ)26 全長L(mm)160 危険物の類別非危険物
1袋(20本)
16,980 税込18,678
8日以内出荷

AUTONICS(オートニクス)ポンプ補修キット
ローラーピンプレート部関係補修品キット
トラスコ品番814-4994 危険物の類別非危険物
1袋
5,998 税込6,598
8日以内出荷

手元スイッチ付きホルダーを使用します。マニュアルスイッチ付ですので、手持ちによる塗布作業時に適しています。
用途S型ポンプ 1ch用 セット内容テフロン用受台、テフロンチューブ 1.5m×1本、テフロン用押さえ板、デルリンワッシャ、止めねじ 寸法(mm)テフロンチューブ:内径(1.0mm)×外径(1.6mm)×1本 危険物の類別非危険物
1袋
26,980 税込29,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AUTONICS(オートニクス)GVポンプユニット
用途GV7000ポンプ用モーター部一式 トラスコ品番814-4805 危険物の類別非危険物
1袋
129,800 税込142,780
8日以内出荷

『エポキシ系接着剤』には他にこんなカテゴリがあります