真空パッドは真空吸着装置や真空吸着パッドとも呼ばれるものです。吸着面を真空にすることで吸着物の輸送を安全に行うことが可能。吸着できるものは、果物や半導体、袋に入った食品、壁材、ガラスなど多岐に渡ります。真空パッドは吸着物によって形状や素材が異なるのが特徴です。具体的には、球体には吸着面が深く作られている深形パッド、デリケートな部品にはソフトタイプ、レトルトパックにはベローズタイプ、凹凸のある部品にはスポンジタイプなど使い分けて使用されています。
「パッドサイズ(Φmm)」から絞り込む
4(138)
6(192)
8
10(352)
15(231)
20(345)
25(172)
30(271)
40(286)
50(267)
パッドサイズ(Φmm)をもっと見る
標準平型タイプの吸着パッドです。
色黒
高さ(mm)-
材質(本体)NBR(ニトリルゴム)
使用温度範囲(℃)-26~120
硬度(A/s)55
成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。
パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。
1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。
材質(金属フード)/処理標準仕様
厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
材質(金属フード)/処理標準仕様
交換用真空パッド単体(スタンダードタイプ用)
用途真空発生器・真空ポンプ等と組合わせて、ワークの吸着搬送や固定に使用します。
成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。
パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。
1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。
材質(金属フード)/処理標準仕様
交換用真空パッド単体(スタンダードタイプ用)
用途真空発生器・真空ポンプ等と組合わせて、ワークの吸着搬送や固定に使用します。
色ブラック
リップ部薄いタイプの2段じゃばらパッド
色青
使用温度範囲(℃)-20~75
硬度(A/s)55
様々なワーク形状を吸着可能にする、豊富なラインナップです。
材質、形状、硬度も各種取り揃えニーズに合わせた吸着が可能です。
取付け用金具で簡単取付けが可能です。
耐熱性、耐寒性に優れています。
用途ワーク表面が滑らかで変形の無い一般的なワークの吸着(PFGシリーズ)
色半透明白
材質(本体)シリコンゴム
使用温度範囲(℃)-60~250
硬度(A/s)55
隔壁取付の真空パッド(ホルダー部スプリング有り、パッドゴムの回転防止機構付)
用途真空発生器・真空ポンプ等と組合わせて、ワークの吸着搬送や固定に使用します。
仕様スプリングの有無/有り真空取出口/上部ワンタッチ継手
寸法T(mm)4
豊富な機種で幅広い用途に対応できます。
パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形
パッド径/Φ2~Φ50
真空取出方向縦
用途段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワーク
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パッド)ニトリル
パッド形状ソフトベローズタイプ
パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。
あらゆるワークの吸着を可能にするため、パッド形状を豊富にラインナップ。
カバースプリング:カバー付き(ストローク:10、15、20mm)
1
2
3
4
5
6
次へ
『真空機器』には他にこんなカテゴリがあります
真空パッド の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。