真空パッドは真空吸着装置や真空吸着パッドとも呼ばれるものです。吸着面を真空にすることで吸着物の輸送を安全に行うことが可能。吸着できるものは、果物や半導体、袋に入った食品、壁材、ガラスなど多岐に渡ります。真空パッドは吸着物によって形状や素材が異なるのが特徴です。具体的には、球体には吸着面が深く作られている深形パッド、デリケートな部品にはソフトタイプ、レトルトパックにはベローズタイプ、凹凸のある部品にはスポンジタイプなど使い分けて使用されています。
「パッドサイズ(Φmm)」から絞り込む
6(9)
10(17)
15(9)
20(20)
25(10)
30(9)
40(12)
50(10)
60(10)
100(10)
パッドサイズ(Φmm)をもっと見る
金属加工工程におけるシートメタルのように油の付着した面に対応できるよう特別に設計されたフリクションカップです。フリクションカップの通常の摩耗は、長期的なせん断力性能に影響しません。0.1 g/[[M2]]以上のプレス用オイルが付着しているシートメタルに最も適しています。油の付着した面に対する強力なグリップ力のおかげで、サクションカップは、従来のサクションカップの通常2~4倍の高いせん断力に耐えられます。BFFデザインは、カーブのある面や、積まれたものを順に吊り上げていくような、高さ補正が必要な場合に適しています。フラットな内部サポートは、どの方向であれ移動中の安定性を高めます。特別に開発された材質である DURAFLEX製サクションカップは、ゴムの弾力とポリウレタンの耐摩耗性を兼ね備えています。
材質ポリウレタンPU55(オレンジ色)、ポリウレタンPU60(透明な緑色)
使用温度範囲(℃)10~50
用途耐光、耐オゾンが求められる用途水分のある雰囲気中での使用
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パッド)EPDM
パッド形状多段ベローズタイプ
用途耐光、耐オゾンが求められる用途水分のある雰囲気中での使用
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パッド)EPDM
パッド形状ソフトベローズタイプ
用途耐光、耐オゾンが求められる用途水分のある雰囲気中での使用
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パッド)EPDM
パッド形状ソフトベローズタイプ
重いワーク、大きなワークに対応
パッド径:Φ32~Φ340
仕様パッド材質:(E) EPR
機構首振り
真空取出方向縦
1
2
次へ
『真空機器』には他にこんなカテゴリがあります
真空パッド の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。