3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「パッドサイズ(Φmm)」から絞り込む
16(1)
30(1)
32(2)
40(3)
50(3)
63(2)
80(3)
90(1)
100(3)
・滑り止め特殊リブ。 斜めリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保。 ワークの横滑りを防止。 安定した吸着搬送が可能。・追従性に優れたボウル形状。 湾曲したワークにも追従。 ワーク形状にパッドが追従し、安定した吸着が可能。・水平保持力231N(パッド径Φ80)。・高温ワークに対応(200℃)。・材質:FS61(フッ素系ゴム)により耐摩耗性向上。 ※メーカーウレタン比2倍以上。・油膜付ワークに対応。 特殊リブ間の溝に油を排出し、油膜付鋼板においても。 ワークの横滑りを抑制
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(3.71MB) 材質(パッド)FS61(フッ素系ゴム) パッド形状ボウル形 真空取出方向
1個
5,998 税込6,598
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

滑り止め特殊リブ ナナメリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保 ワークの横滑りを防止 安定した吸着搬送が可能 追従性に優れたボウル形状 湾曲したワークにも追従。
取付直接取付 使用温度範囲(℃)0~200 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(2.15MB) 材質(パッド)FS61(フッ素ゴム) 真空取出方向
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

真空パッド/ 滑り止め付長円平形 ZP3M Series(アダプタ付) SMC 動画あり
滑り止め付長円平形追加。吸着スペースが細長い形状のワークに対応。寿命向上(ウレタン比2倍以上)。パッド材質:耐摩耗性に優れたFS61(フッ素系ゴム)を採用。パッド交換回数の低減。滑り止め特殊リブ。斜めリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保。・ワークの横滑りを防止。・安定した吸着搬送が可能。追従性に優れたボウル形状。湾曲したワークにも追従。ワーク形状にパッドが追従し、安定した吸着が可能。水平保持力387N(パッド径Φ100)。高温ワークに対応(200℃)。油膜付ワークに対応。特殊リブ間の溝に油を排出し、油膜付鋼板においてもワークの横滑りを抑制。
用途アダプタ付き RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(5.28MB) 材質(パッド)FS61(フッ素系ゴム) パッド形状長円平形 真空取出方向
1個
6,298 税込6,928
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)