2ページ目: 真空パッド


FA現場のお役立ち情報
1,829件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空パッド 多段ベローズタイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ)真空パッド 多段ベローズタイプ パッドゴムのみPISCO(ピスコ)
839税込923
1個
当日出荷から5日以内出荷
レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。
材質(金属フード)/処理標準仕様
真空パッド ZP3シリーズ ZP3-16 SMC真空パッド ZP3シリーズ ZP3-16SMC
647税込712特価
1袋(5個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空パッド ZP3シリーズ ZP3-10 SMC真空パッド ZP3シリーズ ZP3-10SMC
3,998税込4,398
1袋(10個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空パッド ZP3シリーズ ZP3-06 SMC真空パッド ZP3シリーズ ZP3-06SMC
3,998税込4,398
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空パッド (ZP40~) SMC真空パッド (ZP40~)SMC
619税込681
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
真空パッド SPB1 SCHMALZ(シュマルツ)真空パッド SPB1SCHMALZ(シュマルツ)
1,088税込1,197特価
1個
当日出荷から28日以内出荷
耐摩耗性と柔軟性に優れた真空パッド
材質エラストドゥールRoHS指令(10物質対応)対応
真空パッドベローズタイプ PISCO(ピスコ)真空パッドベローズタイプPISCO(ピスコ)
399税込439
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
バキュームパッド ソフトタイプ パッドゴム ニトリルゴム PISCO(ピスコ)バキュームパッド ソフトタイプ パッドゴム ニトリルゴムPISCO(ピスコ)
299税込329
1個
当日出荷から6日以内出荷
サクションカップF(フラット)モデル Piab(ピアブ)サクションカップF(フラット)モデルPiab(ピアブ)
819税込901
1個
当日出荷
平らなワークに適しています。垂直方向の変化が少なく、安定した吊り上げをします。ワークを地面に対して垂直に吊り上げる場合に推奨します。クリートは、薄く変形しやすいワークが変形することを防ぎ、ワークを地面に対して垂直に吊り上げる際の摩擦力を高めます。
真空パッド 小型タイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ)真空パッド 小型タイプ パッドゴムのみPISCO(ピスコ)
299税込329
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質(金属フード)/処理標準仕様
吸着パッド(2段ジャバラ) はめ込みタイプ・シリコン コンバム(旧:妙徳)吸着パッド(2段ジャバラ) はめ込みタイプ・シリコンコンバム(旧:妙徳)
4,698税込5,168
1箱(10個)
当日出荷
様々なワーク形状を吸着可能にする、豊富なラインナップです。 材質、形状、硬度も各種取り揃えニーズに合わせた吸着が可能です。 取付け用金具で簡単取付けが可能です。 耐油性、耐磨耗性に優れています。
用途吸着面が斜めの場合、吸着時に押付けた場合のバッファの役割。半透明白高さ(mm)9材質(本体)シリコン硬度(A/s)55
包装袋用真空パッド PISCO(ピスコ)包装袋用真空パッドPISCO(ピスコ)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から12日以内出荷
ワークへの追従性と搬送時の姿勢安定化を実現。リップ部のゴム硬度を2種類用意しました。ベローズ(蛇腹)部の段数を2種類用意しました。吸込防止アダプタは球面タイプと平面タイプから選択可能です。吸込防止アダプタはステンレスメッシュ付を選択可能です。
材質シリコーンRoHS指令(10物質対応)対応
ZP2V - サクションアシストバルブ(ZP2V) SMCZP2V - サクションアシストバルブ(ZP2V)SMC
1,598税込1,758
1個
当日出荷から9日以内出荷
ワークがなくても真空圧力の低下を抑制 ワーク変更による切換作業が不要 フィルタ内蔵(40μm) ワンタッチ管継手付
ベローズタイプ真空パッド FGA (パッドのみ) SCHMALZ(シュマルツ)ベローズタイプ真空パッド FGA (パッドのみ)SCHMALZ(シュマルツ)
449税込494
1個
当日出荷から18日以内出荷
汎用性の高い1.5段ベローズの吸着パッド。豊富なサイズ・多様な材質を揃えています。
段数1.5
真空パッド 滑り止めタイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ)真空パッド 滑り止めタイプ パッドゴムのみPISCO(ピスコ)
299税込329
1個
当日出荷から4日以内出荷
プレス部品等の油が付着したワークの搬送に最適。
材質(金属フード)/処理標準仕様
真空パッド ZP2-0 SMC真空パッド ZP2-0SMC
819税込901特価
1個ほか
当日出荷から11日以内出荷
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
真空パッド取付ネジ PISCO(ピスコ)真空パッド取付ネジPISCO(ピスコ)
159税込175
1個
当日出荷
真空パッドを取り付けるためのねじです。
真空パッド (ZPB~) SMC真空パッド (ZPB~)SMC
1,998税込2,198
1個
当日出荷から9日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状 用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり [バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空パッド (ZP63H~) SMC真空パッド (ZP63H~)SMC
1,898税込2,088
1個
当日出荷から9日以内出荷
重いワーク、大きなワークに対応 パッド径:Φ32~Φ340
スタンダードパッド ネジ付きセット PISCO(ピスコ)スタンダードパッド ネジ付きセットPISCO(ピスコ)
419税込461
1個
10日以内出荷
厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッド ZP3シリーズ ZP3-04 SMC真空パッド ZP3シリーズ ZP3-04SMC
3,998税込4,398
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
Z Series(ZP3E) SMCZ Series(ZP3E)SMC
769税込846特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]
真空パッド スタンダードタイプ 直付型 固定式 PISCO(ピスコ)真空パッド スタンダードタイプ 直付型 固定式PISCO(ピスコ)
599税込659特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
真空パッド ZP2-1 SMC真空パッド ZP2-1SMC
879税込967特価
1個ほか
当日出荷から16日以内出荷
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
平形継手付固定式金具付パッド PFTK・PFYK コンバム(旧:妙徳)平形継手付固定式金具付パッド PFTK・PFYKコンバム(旧:妙徳)
589税込648特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
薄形パッド PAシリーズ用パッド ニトリル コンバム(旧:妙徳)薄形パッド PAシリーズ用パッド ニトリルコンバム(旧:妙徳)
479税込527
1個
当日出荷から8日以内出荷
リップ部薄いタイプの薄形パッド
使用温度範囲(℃)-26~120硬度(A/s)55
薄型パッドPNG(ゴムのみ) ウレタン コンバム(旧:妙徳)薄型パッドPNG(ゴムのみ) ウレタンコンバム(旧:妙徳)
999税込1,099
1個
当日出荷から6日以内出荷
使用温度範囲(℃)-20~75硬度(A/s)55
吸着パッド(2段ジャバラ) はめ込みタイプ・ニトリル コンバム(旧:妙徳)吸着パッド(2段ジャバラ) はめ込みタイプ・ニトリルコンバム(旧:妙徳)
3,898税込4,288
1箱(10個)
当日出荷
様々なワーク形状を吸着可能にする、豊富なラインナップです。 材質、形状、硬度も各種取り揃えニーズに合わせた吸着が可能です。 取付け用金具で簡単取付けが可能です。 耐油性、耐磨耗性に優れています。
用途吸着面が斜めの場合、吸着時に押付けた場合のバッファの役割。高さ(mm)9材質(本体)ニトリル硬度(A/s)55
真空パッド (ZP80H~) SMC真空パッド (ZP80H~)SMC
1,898税込2,088
1個
当日出荷から9日以内出荷
重いワーク、大きなワークに対応 パッド径:Φ32~Φ340
真空パッドホルダ単体 スプリング式 真空取出し口上ワンタッチ継手 PISCO(ピスコ)真空パッドホルダ単体 スプリング式 真空取出し口上ワンタッチ継手PISCO(ピスコ)
1,698税込1,868
1個
10日以内出荷から12日以内出荷
真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。スプリング式ホルダの摺動により発生する摩耗粉をキャッチする安価で簡易的な受け皿付きタイプのダストキャッチャ付ホルダ選択可(-DC)。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口形状ワンタッチ継手
包装機械・紙用真空パッド SGP (パッドのみ) SCHMALZ(シュマルツ)包装機械・紙用真空パッド SGP (パッドのみ)SCHMALZ(シュマルツ)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から18日以内出荷
フィルムや紙など、薄く繊細なワーク向けの真空パッド。吸着時のワークの変形を防ぎます。
ニップルなし
真空パッド ベローズタイプ 固定式 取出口 横 PISCO(ピスコ)真空パッド ベローズタイプ 固定式 取出口 横PISCO(ピスコ)
879税込967
1個
当日出荷から10日以内出荷
レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。
継手なし 固定式金具付パッド PS ニトリル コンバム(旧:妙徳)継手なし 固定式金具付パッド PS ニトリルコンバム(旧:妙徳)
399税込439特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
薄型パッドPNG(ゴムのみ) 天然ゴム コンバム(旧:妙徳)薄型パッドPNG(ゴムのみ) 天然ゴムコンバム(旧:妙徳)
389税込428
1個
当日出荷から6日以内出荷
薄茶使用温度範囲(℃)-60~80硬度(A/s)40
独泡パッド PDシリーズ用パッド コンバム(旧:妙徳)独泡パッド PDシリーズ用パッドコンバム(旧:妙徳)
999税込1,099
1個
当日出荷から8日以内出荷
使用温度範囲(℃)-30~130硬度(A/s)15
真空パッド スポンジタイプ ネジ付き PISCO(ピスコ)真空パッド スポンジタイプ ネジ付きPISCO(ピスコ)
699税込769
1個
当日出荷から5日以内出荷
建物の外壁材や小さな石物や貝殻のようなワークに最適。
用途表面に凹凸のあるワーク材質(金属フード)/処理標準仕様材質(パッド)クロロプレンゴム(スポンジ)
真空パッド ZP3シリーズ ZP3-13 SMC真空パッド ZP3シリーズ ZP3-13SMC
3,998税込4,398
1袋(10個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空パッド ZP3シリーズ ZP3-08 SMC真空パッド ZP3シリーズ ZP3-08SMC
3,998税込4,398
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
ベローズタイプ真空パッド FSGA SCHMALZ(シュマルツ)ベローズタイプ真空パッド FSGASCHMALZ(シュマルツ)
829税込912
1個
当日出荷から18日以内出荷
汎用性の高い1.5段ベローズの吸着パッド。豊富なサイズ・多様な材質を揃えています。
段数1.5ニップル
真空パッド