絞り込み
パッドサイズ(Φmm)
- 5
- 2(127)
- 3.5(101)
- 4(150)
- 6(206)
- 7(65)
- 8(221)
- 10(438)
- 15(320)
- 16(54)
- 20(440)
- 25(264)
- 30(362)
- 32(90)
- 35(70)
- 40(303)
- 50(277)
- 60(91)
- 80(121)
- 100(98)
- パッドサイズ(Φmm)をもっと見る
ブランド
- コンバム(旧:妙徳)(49)
- PISCO(ピスコ)(6)
- SMC(4)
- SCHMALZ(シュマルツ)(4)
- VMECA(2)
- CKD(1)
パッド形状
- ベローズ(1)
- 平形(3)
- 薄形(2)
- 長円(5)
材質(パッド)
- その他(6)
- その他ゴム(2)
- ウレタンゴム(10)
- シリコーンゴム(27)
- ニトリルゴム(28)
- フッ素ゴム(9)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
真空パッドは真空吸着装置や真空吸着パッドとも呼ばれるものです。吸着面を真空にすることで吸着物の輸送を安全に行うことが可能。吸着できるものは、果物や半導体、袋に入った食品、壁材、ガラスなど多岐に渡ります。真空パッドは吸着物によって形状や素材が異なるのが特徴です。具体的には、球体には吸着面が深く作られている深形パッド、デリケートな部品にはソフトタイプ、レトルトパックにはベローズタイプ、凹凸のある部品にはスポンジタイプなど使い分けて使用されています。
「パッドサイズ(Φmm)」から絞り込む
4(150)
6(206)
8(221)
10(438)
15(320)
20(440)
25(264)
30(362)
40(303)
50(277)
パッドサイズ(Φmm)をもっと見る

バキュームパッド(ゴムのみ) PFGシリーズ ニトリル
コンバム(旧:妙徳)(2件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷標準平型タイプの吸着パッドです。色黒高さ(mm)-材質(本体)NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)-26~120硬度(A/s)55
真空パッド ZP2-B
SMC¥3,998~税込¥4,398~1袋(10個)当日出荷から11日以内出荷・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
真空パッド ZP2-TB
SMC¥949~税込¥1,044~1個当日出荷から22日以内出荷豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 パッド径/Φ2~Φ50真空取出方向縦
真空パッド ZP2-0
SMC¥849~税込¥934~1個ほか当日出荷から11日以内出荷・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
吸着パッド(平型・はめ込みタイプ) シリコン
コンバム(旧:妙徳)(1件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷から翌々日出荷様々なワーク形状を吸着可能にする、豊富なラインナップです。 材質、形状、硬度も各種取り揃えニーズに合わせた吸着が可能です。 取付け用金具で簡単取付けが可能です。 耐熱性、耐寒性に優れています。用途ワーク表面が滑らかで変形の無い一般的なワークの吸着(PFGシリーズ)色半透明白材質(本体)シリコンゴム使用温度範囲(℃)-60~250硬度(A/s)55
フラット真空パッド QN (ニップル付)
SCHMALZ(シュマルツ)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から31日以内出荷表面が滑らかなワークの吸着向け。汎用性の高い真空パッドで豊富なサイズ・多様な材質を揃えています。ニップル付
フラット真空パッド Q (ニップル無)
SCHMALZ(シュマルツ)¥389~税込¥428~1個当日出荷から31日以内出荷表面が滑らかなワークの吸着向け。汎用性の高い真空パッドで豊富なサイズ・多様な材質を揃えています。ニップルなし
真空パッド SGO
SCHMALZ(シュマルツ)¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷から18日以内出荷フレームや管材など細長く幅が狭いワークに適した真空パッドRoHS指令(10物質対応)対応
真空パッド長円タイプ
PISCO(ピスコ)¥409~税込¥450~1個10日以内出荷用途段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワーク、低濃度オゾン環境下での使用外装色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)HNBRパッド形状長円
真空パッド長円タイプ
PISCO(ピスコ)¥379~税込¥417~1個10日以内出荷用途耐光・耐オゾンが求められる用途、水分のある雰囲気中での使用外装色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)EPDMパッド形状長円