真空パッド :「吸着パッド」の検索結果

真空パッドは真空吸着装置や真空吸着パッドとも呼ばれるものです。吸着面を真空にすることで吸着物の輸送を安全に行うことが可能。吸着できるものは、果物や半導体、袋に入った食品、壁材、ガラスなど多岐に渡ります。真空パッドは吸着物によって形状や素材が異なるのが特徴です。具体的には、球体には吸着面が深く作られている深形パッド、デリケートな部品にはソフトタイプ、レトルトパックにはベローズタイプ、凹凸のある部品にはスポンジタイプなど使い分けて使用されています。
関連キーワード
202件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「パッドサイズ(Φmm)」から絞り込む
様々なワーク形状を吸着可能にする、豊富なラインナップです。 材質、形状、硬度も各種取り揃えニーズに合わせた吸着が可能です。 取付け用金具で簡単取付けが可能です。 耐油性、耐磨耗性に優れています。
用途ワーク表面が滑らかで変形の無い一般的なワークの吸着(PFGシリーズ) 材質(本体)NBR(ニトリルゴム) 使用温度範囲(℃)-26~120 硬度(A/s)55
1箱(10個)
3,298 税込3,628
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

様々なワーク形状を吸着可能にする、豊富なラインナップです。 材質、形状、硬度も各種取り揃えニーズに合わせた吸着が可能です。 取付け用金具で簡単取付けが可能です。 耐油性、耐磨耗性に優れています。
用途吸着面が斜めの場合、吸着時に押付けた場合のバッファの役割。 半透明白 高さ(mm)9 材質(本体)シリコン 硬度(A/s)55
1箱(10個)
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

様々なワーク形状を吸着可能にする、豊富なラインナップです。 材質、形状、硬度も各種取り揃えニーズに合わせた吸着が可能です。 取付け用金具で簡単取付けが可能です。 耐熱性、耐寒性に優れています。
用途ワーク表面が滑らかで変形の無い一般的なワークの吸着(PFGシリーズ) 半透明白 材質(本体)シリコンゴム 使用温度範囲(℃)-60~250 硬度(A/s)55
1個ほか
389 税込428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

様々なワーク形状を吸着可能にする、豊富なラインナップです。材質、形状、硬度も各種取り揃えニーズに合わせた吸着が可能です。取り付け用金具で簡単取り付けが可能です。耐熱性、耐寒性に優れています。
用途ワーク表面が滑らかで変形のない一般的なワークの吸着(PFGシリーズ) 適合PFシリーズ 適合本体PFシリーズ 半透明白 材質(本体)シリコンゴム 使用温度範囲(℃)-60~250 硬度(A/s)55
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

様々なワーク形状を吸着可能にする、豊富なラインナップです。 材質、形状、硬度も各種取り揃えニーズに合わせた吸着が可能です。 取付け用金具で簡単取付けが可能です。 耐油性、耐磨耗性に優れています。
用途吸着面が斜めの場合、吸着時に押付けた場合のバッファの役割。 高さ(mm)9 材質(本体)ニトリル 硬度(A/s)55
1箱(10個)
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準平型タイプの吸着パッドです。
高さ(mm)- 材質(本体)NBR(ニトリルゴム) 使用温度範囲(℃)-26~120 硬度(A/s)55
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

真空パッド ソフトベローズタイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ) 動画あり
成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。 パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。 1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。
材質(金属フード)/処理標準仕様
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

真空パッドスタンダードタイプ(パッド材質ニトリル) PISCO(ピスコ) 動画あり
隔壁取付の真空パッド(ホルダー部スプリング有り、パッドゴムの回転防止機構付)
用途真空発生器・真空ポンプ等と組合わせて、ワークの吸着搬送や固定に使用します。 仕様スプリングの有無/有り真空取出口/上部ワンタッチ継手 寸法T(mm)4
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ジャバラタイプの吸着パッドです。
半透明白 材質(本体)シリコンゴム 使用温度範囲(℃)-60~250 硬度(A/s)55
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

真空パッド ソフトタイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ) 動画あり
成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。 パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。 1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。
材質(金属フード)/処理標準仕様
1個
379 税込417
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

真空パッドベローズタイプ (シリコンゴム) PISCO(ピスコ) 動画あり
レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適です。首振りパッドの特長も兼ねておりワークに柔軟に対応します。
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

真空パッド 吸着痕防止タイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ) 動画あり
液晶ガラス、塗装工程・半導体製造設備の搬送に最適。 フレキシブルを設けたホルダと樹脂材質でワークを吸着。 真空破壊時のワークの離脱性も向上。 樹脂パッドは、スパナと六角レンチを用いて本体を外すこと無く簡単に交換可能。 構造がシンプルなうえ、小型。
使用温度範囲(℃)0~60 使用流体空気 使用真空圧力(kPa)0~-100
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ジャバラタイプの吸着パッドです。
材質(本体)NBR(ニトリルゴム) 使用温度範囲(℃)-26~120 硬度(A/s)55
1個
379 税込417
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

吸着痕防止パッド用樹脂パッド単体 PISCO(ピスコ) 動画あり
使用温度範囲(℃)0~60 使用流体空気 使用真空圧力(kPa)0~-100
1個
2,890 税込3,179
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)0~60 使用流体空気 使用真空圧力(kPa)0~-100
1個
1,790 税込1,969
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

パッドゴムのみ(材質シリコン) PISCO(ピスコ) 動画あり
交換用真空パッド単体(スタンダードタイプ用)
用途真空発生器・真空ポンプ等と組合わせて、ワークの吸着搬送や固定に使用します。
1個
379 税込417
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

真空パッドベローズタイプ (ニトリルゴム) PISCO(ピスコ) 動画あり
レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適です。首振りパッドの特長も兼ねておりワークに柔軟に対応します。
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

真空パッド 吸着痕防止タイプ 固定式 取出口上 PISCO(ピスコ) 動画あり
液晶ガラス、塗装工程・半導体製造設備の搬送に最適。 フレキシブルを設けたホルダと樹脂材質でワークを吸着。 真空破壊時のワークの離脱性も向上。 樹脂パッドは、スパナと六角レンチを用いて本体を外すこと無く簡単に交換可能。 構造がシンプルなうえ、小型。
使用温度範囲(℃)0~60 外径×内径(Φmm)6×4 使用流体空気 パッド寸法(mm)Φ10~Φ30 使用真空圧力(kPa)0~-100
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

真空パッド 吸着痕防止タイプ スプリング式 取出口 上 PISCO(ピスコ) 動画あり
液晶ガラス、塗装工程・半導体製造設備の搬送に最適。 フレキシブルを設けたホルダと樹脂材質でワークを吸着。 真空破壊時のワークの離脱性も向上。 樹脂パッドは、スパナと六角レンチを用いて本体を外すこと無く簡単に交換可能。 構造がシンプルなうえ、小型。
使用温度範囲(℃)0~60 外径×内径(Φmm)6×4 使用流体空気 パッド寸法(mm)Φ10~Φ30 使用真空圧力(kPa)0~-100 継手ワンタッチ継手
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

真空パッド 吸着痕防止タイプ 固定式 取出口 横 PISCO(ピスコ) 動画あり
液晶ガラス、塗装工程・半導体製造設備の搬送に最適。 フレキシブルを設けたホルダと樹脂材質でワークを吸着。 真空破壊時のワークの離脱性も向上。 樹脂パッドは、スパナと六角レンチを用いて本体を外すこと無く簡単に交換可能。 構造がシンプルなうえ、小型。
使用温度範囲(℃)0~60 外径×内径(Φmm)6×4 使用流体空気 パッド寸法(mm)Φ10~Φ30 使用真空圧力(kPa)0~-100
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

真空パッド 吸着痕防止タイプ スプリング式 取出口 横 PISCO(ピスコ) 動画あり
液晶ガラス、塗装工程・半導体製造設備の搬送に最適。 フレキシブルを設けたホルダと樹脂材質でワークを吸着。 真空破壊時のワークの離脱性も向上。 樹脂パッドは、スパナと六角レンチを用いて本体を外すこと無く簡単に交換可能。 構造がシンプルなうえ、小型。
使用温度範囲(℃)0~60 外径×内径(Φmm)6×4 使用流体空気 パッド寸法(mm)Φ10~Φ30 使用真空圧力(kPa)0~-100
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

真空パッド 吸着痕防止タイプ 直付型 スプリング式 PISCO(ピスコ) 動画あり
液晶ガラス、塗装工程・半導体製造設備の搬送に最適。 フレキシブルを設けたホルダと樹脂材質でワークを吸着。 真空破壊時のワークの離脱性も向上。 樹脂パッドは、スパナと六角レンチを用いて本体を外すこと無く簡単に交換可能。 構造がシンプルなうえ、小型。
使用温度範囲(℃)0~60 使用流体空気 使用真空圧力(kPa)0~-100
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

真空パッド 吸着痕防止タイプ 固定式 真空取出口 上 ワンタッチ継手 PISCO(ピスコ) 動画あり
液晶ガラス、塗装工程・半導体製造設備の搬送に最適。 フレキシブルを設けたホルダと樹脂材質でワークを吸着。 真空破壊時のワークの離脱性も向上。 樹脂パッドは、スパナと六角レンチを用いて本体を外すこと無く簡単に交換可能。 構造がシンプルなうえ、小型。ホルダを設備から取り外すこと無くパッド部の交換が可能。
使用温度範囲(℃)0~60 使用流体空気 使用真空圧力(kPa)0~-100 継手ワンタッチ継手
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

真空パッド 吸着痕防止タイプ 固定式 真空取出口 横 ワンタッチ継手 PISCO(ピスコ) 動画あり
液晶ガラス、塗装工程・半導体製造設備の搬送に最適。 フレキシブルを設けたホルダと樹脂材質でワークを吸着。 真空破壊時のワークの離脱性も向上。 樹脂パッドは、スパナと六角レンチを用いて本体を外すこと無く簡単に交換可能。 構造がシンプルなうえ、小型。ホルダを設備から取り外すこと無くパッド部の交換が可能。
使用温度範囲(℃)0~60 使用流体空気 使用真空圧力(kPa)0~-100 継手ワンタッチ継手
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

汎用性の高い2.5段ベローズの吸着パッド。豊富なサイズ・多様な材質を揃えています。
段数2.5
1個
549 税込604
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

汎用性の高い1.5段ベローズの吸着パッド。豊富なサイズ・多様な材質を揃えています。
段数1.5
1個
特価
369 税込406
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

汎用性の高い2.5段ベローズの吸着パッド。豊富なサイズ・多様な材質を揃えています。
段数2.5 ニップル
1個
849 税込934
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

汎用性の高い1.5段ベローズの吸着パッド。豊富なサイズ・多様な材質を揃えています。
段数1.5 ニップル
1個
799 税込879
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~16 吸着パッドとシリンダを一体化、中空ロッド構造で全長が極めて短く、小さな動きで真空システムの吸着・搬送などを確実にカバー。
使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 作動方式複動形 受圧面積(cm2)0.59 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.03 シリンダー径(Φmm)10 給油不要(給油する場合はビン油1種(ISO VG32)相当品) シリンダーセンサシリンダ 作動速度範囲(mm/s)50~500 ロッド先端ねじM4×0.7おねじ ロッド不回転精度(°)±1.5 真空ポート圧力:-101.32kPs~0.6MPa(真空破壊時は0~0.6MPa)
1個
6,798 税込7,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
839 税込923
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
309 税込340
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (165種類の商品があります)

PISCO(ピスコ)落下防止弁
ワークが外れても別回路の元圧低下を最低限に抑えることができます。 複数個のパッドの内、吸着していないパッドがあっても正常に吸着しているパッドは真空低下を軽減しているので、正常に吸着されているワークの落下を防止します。
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワークが外れても別回路の元圧低下を最低限に抑えることが可能。 複数個のパッドの内、吸着していないパッドがあっても正常に吸着されているワークの落下を防止。 正常に吸着しているパッドは真空低下を軽減。
1袋(10個)
699 税込769
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワークが外れても別回路の元圧低下を最低限に抑えることが可能。 複数個のパッドの内、吸着していないパッドがあっても正常に吸着されているワークの落下を防止。 正常に吸着しているパッドは真空低下を軽減。
1袋(10個)
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 横 吸着痕防止タイプ PISCO(ピスコ) 動画あり
パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。液晶ガラス、塗装工程、半導体製造設備
カバースプリング:カバー無し(ストローク:20、30、40、50mm) 外径×内径(Φmm)6×4 パッド寸法(mm)Φ10~Φ50 継手ワンタッチ継手
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 上 吸着痕防止タイプ PISCO(ピスコ) 動画あり
パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。液晶ガラス、塗装工程、半導体製造設備
カバースプリング:カバー無し(ストローク:20、30、40、50mm) 外径×内径(Φmm)6×4 パッド寸法(mm)Φ10~Φ50 継手ワンタッチ継手
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 上 吸着痕防止タイプ PISCO(ピスコ) 動画あり
パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。 あらゆるワークの吸着を可能にするため、パッド形状を豊富にラインナップ。 液晶ガラス、塗装工程、半導体製造設備
カバースプリング:カバー付き(ストローク:10、15、20mm) 外径×内径(Φmm)6×4 パッド寸法(mm)Φ10~Φ50 継手ワンタッチ継手
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 横 吸着痕防止タイプ PISCO(ピスコ) 動画あり
パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。 あらゆるワークの吸着を可能にするため、パッド形状を豊富にラインナップ。 液晶ガラス、塗装工程、半導体製造設備
カバースプリング:カバー付き(ストローク:10、15、20mm) 外径×内径(Φmm)6×4 パッド寸法(mm)Φ10~Φ50 継手ワンタッチ継手
1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

ワークが外れても別回路の元圧低下を最低限に抑えることが可能。 複数個のパッドの内、吸着していないパッドがあっても正常に吸着されているワークの落下を防止。 正常に吸着しているパッドは真空低下を軽減。
1袋(10個)
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フィルムや紙など、薄く繊細なワーク向けの真空パッド。吸着時のワークの変形を防ぎます。
ニップルなし
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)