2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1~2mLのチューブサンプルを液体窒素の凍結保存状態で搬送する容器です。 搬送しながら容器内部の温度も測定・表示可能です。 小型ながら-150℃以下を4時間維持できます。※-196℃は3時間 アルコールによる消毒が可能&防水仕様で、細胞の持ち運びにも最適です。
仕様液体窒素予冷時間/30分、'-150℃以下保持時間/4時間 材質本体/ステンレス、蓋/ポリカーボネート、温度センサ(温度検知部)/ステンレス、バイアル保持具/発泡ポリウレタン、液体窒素吸着材/樹脂加工品 寸法(mm)87×143(蓋閉め時/最大直径98×180) 質量(g)(蓋付)乾燥時/520、充填時/約750 温度センサーK熱電対 収納数1~2mmチューブ/8本(径12mm、高さ50mmまで) 吸着量液体窒素/230g以上 オートパワーオフ3分 材質(フタ)ポリカーボネート
1個
159,800 税込175,780
6日以内出荷

アルコールなどの冷媒・補助液を必要としない細胞凍結容器です。 -80℃フリーザーの場合、-1℃/分の冷却速度で細胞を安定的に凍結できます。 熱伝導性合金の芯と断熱性の高い容器素材により、安定した熱除去と再現性のある細胞凍結保存が可能です。 凍結直後でも素手で触れるので、扱いやすいです。また、5分後には再使用できます。
寸法(mm)117×109 スロットΦ12.7mm
1個
30,980 税込34,078
3日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)