パイプ :「配管表示シール」の検索結果
特価
本日11月23日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
カポリエコパイプ 2本、ナット付きアダプター 4個、継手用保温材 4個、配管表示シール 1枚のセットになります。
パイプ被覆材表面に耐候性を付与していますので、そのまま屋外配管に使用できます。
継手はRoHS指令相当品。カポリエコパイプ(銅二層管)は優れた耐熱性・耐食性により長期使用も安心です。
用途エコキュート、ヒートポンプ-貯湯タンク配管
材質継手:青銅
使用温度範囲(℃)0~95
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1.75
RoHS指令(10物質対応)対応
被覆厚さ(mm)10
コキュートのヒートポンプ~貯湯タンク配管部材一式です。
特厚カポリパイプW2本、専用継手(ナット付アダプターG1/2×T10:4個)、継手用保温材4個、結束バンド8本、配管行先表示シール1枚のセットです。
品番:PQSK1-10-20は、特厚カポリパイプW1本、専用継手(8個)、継手用保温材8個、結束バンド16本、配管行先表示シール2枚のセットです。
架橋ポリエチレン管はJIS規格より特厚(肉厚設計3.6mm)で耐久性に優れていますので安心してご使用いただけます。
専用継手は実績のあるダブルロックジョイント構造で、ワンタッチ接続です。
被覆厚10mmと、屋外使用でも安全な耐候性仕様です。
用途エコキュート用
材質PEX
使用温度範囲(℃)0~95
呼び径T10
肉厚(mm)3.6
外径(Φmm)17
最小曲げ半径(mm)150
最高許容圧力(MPa)0.65
継手G1/2
『継手・パイプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 継手
- パイプ
- 継手・パイプ関連商品
継手・パイプ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。