パイプ :「水道用配管」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
保温材付の架橋ポリエチレン管です。
耐熱・耐食・耐薬品・柔軟性に優れ高温時にも高強度を維持します。
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に
形状パイプ
使用温度範囲(℃)0~95
保温材付の架橋ポリエチレン管です。
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に。
材質ポリエチレン
形状パイプ
質量(kg)1.5
色赤
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)0~95
内径(Φmm)12.8
肉厚(mm)5(保護材)
最高使用圧力(MPa)1.5(20℃時)
外径(Φmm)17
JIS規格K6769
1巻
¥6,298
税込¥6,928
6日以内出荷
保温材付のポリブテン管です。
耐熱・耐食・耐薬品・柔軟性に優れ高温時にも高強度を維持します。
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に
使用温度範囲(℃)5~90
保温材付のポリブテン管です。
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に。
材質ポリブデン
形状パイプ
使用温度範囲(℃)5~90
肉厚(mm)5(保護材)
最高使用圧力(MPa)1(30℃時)
JIS規格K6792
耐熱強度や優れた耐食性、耐薬品性、柔軟性といった特長があるポリブテンパイプ。5mm厚の保護材付
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管として、様々な場所・分野で使用されている配管材料です
長さ(m)10
『継手・パイプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 継手
- パイプ
- 継手・パイプ関連商品
パイプ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。