5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設内部の排水管。 種類塩ビ管 形状パイプ 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(m)2 規格JIS K 6741
1セット(7本)ほか
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

種類塩ビ管 形状パイプ 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(m)0.25 外径許容差(mm)±0.2 規格JIS K 6742
1本
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。 種類塩ビ管/直管 形状パイプ 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(m)2 規格JIS K 6742 仕様17.7以上(衝撃強さ(シャルビー)) 全長(mm)2000 使用温度範囲(℃)5~35 寸法L(mm)2000 最高使用圧力(MPa)1
1本ほか
特価
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。 種類塩ビ管 形状パイプ 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(m)2 規格JIS K 6741 全長(mm)2000 使用温度範囲(℃)5~35 寸法L(mm)2000
1本ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

種類塩ビ管 形状パイプ 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(m)0.25 外径許容差(mm)±0.2 規格JIS K 6742
1本
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『継手・パイプ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング