内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。
長年にわたり効率よく排水できることなどはVP管と同一の性能をもっています。
VU管はVP管に比べ薄肉のため、一般の戸建住宅や簡易な排水設備にご使用下さい。
用途一般戸建住宅などの簡易な排水設備屋外排水設備に、VU継手をご使用下さい、無水圧に使用、グレー色
仕様各寸法には許容差があります。
材質硬質ポリ塩化ビニル管
形状パイプ
色グレー
規格JIS K6741規格
最高使用温度(℃)40
内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。
長年にわたり効率よく排水できます。
厚肉のVP管はあらゆる排水設備に適用できます。
用途建物内の給水設備・雑排水設備(汚水、雨水排水)などに、通気管として。
水圧が加わる配管にはTS継手をご使用下さい。
排水(無圧)の場合はDV継手をご使用下さい。
グレー色
材質硬質ポリ塩化ビニル管
仕様JIS K6741規格品
色グレー
長さ(m)2
寸法L(mm)2000
最高使用温度(℃)50
『継手・パイプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 継手
- パイプ
- 継手・パイプ関連商品
継手・パイプ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。