2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
半永久的に腐食がおこらず、また、内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。厚肉のVP管はあらゆる排水設備に適用できます。
用途建物内の雑排水、汚水、雨水排水などの排水設備に。 JIS規格JIS K6741 長さ(m)4 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状パイプ 使用温度範囲(℃)0~45 最高使用圧力(MPa)0.98
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 長年にわたり効率よく排水できます。 厚肉のVP管はあらゆる排水設備に適用できます。
用途建物内の給水設備・雑排水設備(汚水、雨水排水)などに、通気管として。 水圧が加わる配管にはTS継手をご使用下さい。 排水(無圧)の場合はDV継手をご使用下さい。 グレー色 材質硬質ポリ塩化ビニル管 仕様JIS K6741規格品 グレー 長さ(m)2 寸法L(mm)2000 最高使用温度(℃)50
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『継手・パイプ』には他にこんなカテゴリがあります