パイプ :「ポリエチレン管」の検索結果

パイプとは、蒸気やガス、油や水などの輸送することを目的とした鋼管。管の外形や厚さ、長さなど用途によって幅広い種類が見つかるでしょう。ガスや水、蒸気や油などの流体を輸送するパイプについては、JIS規格のJIS G3452に準じています。パイプに施されている処理によって黒管と白管と呼ばれる場合があり、白管は黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一に施されているものです。パイプの両端にねじ加工がされているもの、されていないものがあります。
関連キーワード
113件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
柔軟性があるため、耐震性能があります。 長尺・軽量なので施工性が良く4m以上の配管に最適です。
用途家庭の上水道、簡易水道や温水器をはじめ土木、農業、工業など産業分野。 種類樹脂管 流体水道水 材質(内層)ポリエチレン、(外層)カーボンブラック含有ポリエチレン 長さ(m)30 使用温度範囲(℃)-20~40℃ 仕様1種2層管(軟質・厚肉)、JISK6762規格品 形状パイプ
1巻
8,398 税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱性・耐圧性に優れている。被覆の表皮(ポリエチレンフィルム)が強いので工事の際、表皮に傷がつきにくい。被覆と管との隙間が狭いので、保温性に優れている。被覆の保温層がカットしやすいので工事がスムーズ素早い工事が行える。
種類樹脂管 材質被覆材/発泡ポリエチレン(エンボスフィルム付) 呼び径(A)13 長さL(m)50 寸法D1(Φmm)27 寸法D2(Φmm)17 寸法t1(mm)5 寸法t2(mm)1.9 適合規格JIS K6787JIS K6769 最高温度(℃)95 最低温度(℃)管内の水が液体の状態で0 形状パイプ 長さ(m)50 内径(Φmm)12.8(樹脂管) 呼び径13A 規格JIS K6787、JIS K6769併記 全長(m)50 肉厚(mm)2.1(樹脂管) 外径(Φmm)17(樹脂管) RoHS指令(10物質対応)対応 被覆厚さ(mm)5
1巻(50m)
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

保温材付の架橋ポリエチレン管です。 耐熱・耐食・耐薬品・柔軟性に優れ高温時にも高強度を維持します。
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に 形状パイプ 使用温度範囲(℃)0~95
1巻ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

柔軟性のあるポリエチレン管のため、地盤沈下や地震等に対して柔軟に追従します。 ポリエチレン管は軽量で可とう性があるため、取扱いが容易であり、直管による生曲げ配管が可能です。 化学的に安定した原料を使用したポリエチレン管のため、土壌に対しても腐食の恐れがありません。 環境に優しいポリエチレン樹脂を原料としており、リサイクルも可能です。 屋外露出配管も可能です。(但し、配管の敷設状況、条件によります。) ナチュラル層とカーボンブラック含有層の2層構造で耐塩素水性が向上し、使用範囲が広がりました。
用途給水用。 形状パイプ 材質LLDPE/PE50 種類1種(軟質) JIS規格JIS K 6762
1巻(30m)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質架橋ポリエチレン 長さ(m)100
1個ほか
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

保温材付の架橋ポリエチレン管です。 最高使用温度は95℃まで使用できるため、給水・給湯配管はもちろん追焚配管にも使用できます。
用途給水・給湯用屋内配管。 追焚用配管。 種類樹脂管 使用温度範囲(℃)0~95 仕様JIS K6769規格品 材質内パイプ/架橋ポリエチレン(XPE)、外層/ポリエチレン(PE) JIS規格JIS K6769 保温材厚(mm)5
1巻
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

優れた耐塩素水性。水道水中の含有塩素に優れた耐食性を発揮します。 軽くて、柔軟性があるので施工がラク。軽量で内外圧・衝撃等に強く、可とう性に優れているので施工が簡単です。 寒冷地の凍結破壊に強い。耐衝撃性・耐寒性に優れ、寒冷地での使用に適しています。
用途この管は、水道用で使用圧力0.75MPa以下の管として設計されています。 形状パイプ 材質ポリエチレン
1巻ほか
7,098 税込7,808
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

種類樹脂管 材質架橋ポリエチレン
1巻(60m)ほか
特価
22,980 税込25,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

保温材付の架橋ポリエチレン管です。 最高使用温度は95℃まで使用できるため、給水・給湯配管はもちろん追焚配管にも使用できます。
用途給水・給湯用屋内配管。 追焚用配管。 種類樹脂管 使用温度範囲(℃)0~95 仕様JIS K6769規格品 材質内パイプ/架橋ポリエチレン(XPE)、外層/ポリエチレン(PE) 形状パイプ JIS規格JIS K6769
1巻
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

給水・給湯配管はもちろん追焚配管にも使用できます。
用途給水・給湯用屋内配管。 追焚用配管。 種類樹脂管 流体水道水 材質(内管)架橋ポリエチレン、(被覆部)発泡ポリエチレン 使用温度範囲(℃)0~95 寸法t(mm)5 形状パイプ 長さ(m)10 長さL(m)10
1巻
5,498 税込6,048
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

架橋ポリエチレン管と比べて柔らかいため曲げやすく、低コスト
用途追焚配管専用 ( 使用温度 80℃以下/使用圧力 0.25MPa以下 ) 種類樹脂管 材質耐熱ポリエチレン( PE-RT ) 呼び径10A 長さ(m)50 仕様アルミ巻 さや管(Mホワイト)付 信号線なし
1巻(50m)
17,980 税込19,778
当日出荷

耐食性、耐薬品性に優れています。耐寒性、耐熱性に優れています。錆や濁り水の心配がなく衛生的です。
用途給水配管および給湯配管に使用します。 材質ポリエチレン 適合規格JIS K 6787 、 JIS K 6769
1巻(100m)ほか
19,980 税込21,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クボタケミックス(クボタシーアイ)架橋ポリエチレン管
給湯器回り、2階立ち上げに便利です。耐熱・耐食・耐薬品・柔軟性に優れ高温時にも高強度を維持します。
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に。 トラスコ品番473-5676 材質架橋ポリエチレン タイプ給水用 長さ(m)3 使用温度範囲(℃)0~95 呼び径13 規格13 最高使用圧力(MPa)1.5MPa 外径(mm)17 保温材厚(mm)5 内径(mm)12.8
1巻
3,298 税込3,628
当日出荷

種類樹脂管 材質樹脂
1個
26,980 税込29,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

オユポリSPは、現場での施工作業における、架橋ポリエチレン管の傷防止を目的としてエラストマーで被覆した、宅内給水・給湯用の架橋ポリエチレン管です。
材質ポリエチレン 長さ(m)50
1巻(50m)
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

種類樹脂管 材質架橋ポリエチレン、アルミニウム 適合パイプ呼び径13A 外径(Φmm)17 長さ(m)100 管厚2.7mm 最高使用温度(℃)95 呼び径(A)13A
1巻(100m)
59,980 税込65,978
翌々日出荷

室内の給水・給湯配管システムなどで使用
種類樹脂管 材質耐熱ポリエチレン、アルミニウム 長さ(m)100 最高使用温度(℃)95
1巻(100m)
48,980 税込53,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エコキュートなどのヒートポンプ配管などに使用
種類樹脂管 材質耐熱ポリエチレン、アルミニウム 長さ(m)100 最高使用温度(℃)95
1巻(100m)
49,980 税込54,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

給水・給湯配管システム用のアルミックスパイプ。
呼び径(A)13 材質架橋ポリエチレン、アルミニウム 長さ(m)100 最高使用温度(℃)95 水圧(最高使用)0.6MPa
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

耐食性、耐薬品性に優れています。耐寒性、耐熱性に優れています。錆や濁り水の心配がなく衛生的です。
用途給水配管および給湯配管に使用します。 適合規格JIS K 6787 、 JIS K 6769 材質ポリエチレン
1巻(30m)ほか
18,980 税込20,878
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

クボタケミックス(クボタシーアイ)保護材付架橋ポリエチレン管
保温材付の架橋ポリエチレン管です。
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に。 材質ポリエチレン 形状パイプ 質量(kg)1.5 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)0~95 内径(Φmm)12.8 肉厚(mm)5(保護材) 最高使用圧力(MPa)1.5(20℃時) 外径(Φmm)17 JIS規格K6769
1巻
6,298 税込6,928
6日以内出荷

長さ(m)50 保温材厚(mm)10
1巻
38,980 税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種類樹脂管 材質架橋ポリエチレン
1巻(30m)ほか
27,980 税込30,778
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途戸建用 種類樹脂管 材質ポリエチレン 適合パイプ呼び径13A 外径(Φmm)28 長さ(m)50 保温材厚(mm)5
1巻
33,980 税込37,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類樹脂管 材質架橋ポリエチレン 長さ(m)50 保温材厚(mm)5
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

呼び径10A 材質PE-RT 仕様信号線なし 長さ(m)50 使用圧力(MPa)0.25以下 使用温度(℃)80以下
1巻
12,980 税込14,278
当日出荷

エスロペックスは住宅用の給水・給湯用配管として錆や腐食の心配がなく衛生的な配管材料です。 また、柔軟性に富んでおり継手なしで曲げ配管ができるため施工が早く簡単です。
長さ(m)45
1巻
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

給水・給湯配管システム用のアルミックスパイプ。保温材付き。
呼び径(A)13 材質架橋ポリエチレン、アルミニウム 厚さ(mm)(保温材)5 長さ(m)50 最高使用温度(℃)95 水圧(最高使用)0.6MPa
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類樹脂管 材質架橋ポリエチレン、アルミニウム 最高使用温度(℃)95
1巻(25m)ほか
19,980 税込21,978
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

室内の給水・給湯配管システムなどで使用
種類樹脂管 材質架橋ポリエチレン、アルミニウム 長さ(m)50 最高使用温度(℃)95 保温材厚(mm)5
1巻(50m)
34,980 税込38,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐候性なし保温材付き
種類樹脂管 材質耐熱ポリエチレン、アルミニウム 適合パイプ呼び径16A 長さ(m)25 最高使用温度(℃)95 呼び径(A)16A
1巻(25m)
24,980 税込27,478
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エコキュートなどのヒートポンプ配管などに使用
種類樹脂管 材質架橋ポリエチレン、アルミニウム 長さ(m)25 最高使用温度(℃)95 仕様耐候性保温材付き 形状パイプ
1巻(25m)
24,980 税込27,478
翌日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クボタケミックス(クボタシーアイ)保護材付架橋ポリエチレン管 ストレートタイプ
材質ポリエチレン 形状パイプ
1本
25,980 税込28,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

呼び径(A)13A 材質架橋ポリエチレン、アルミニウム 仕様耐候性保温材付き 種類樹脂管 外径(Φmm)17 適合パイプ呼び径13A 最高使用温度(℃)95 管厚2.7mm
1巻(25m)ほか
28,980 税込31,878
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

室内の給水・給湯配管システムなどで使用
種類樹脂管 材質耐熱ポリエチレン、アルミニウム 最高使用温度(℃)95
1巻(25m)ほか
21,980 税込24,178
翌々日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽量で取扱いがし易く、配管作業が用意に行えます。 被覆材が架橋ポリエチレン管の保護材としてだけでなく、緩衝材にもなります。 被覆材は、断熱効果により、保温・結露防止・凍結防止用として、優れた性能を発揮します。 被覆材は、認識できるようになっています。給水用はブルー、給湯用はオレンジで配管作業をスムーズにしました。
呼び径(A)13 材質ポリエチレン 厚さ(mm)被覆材/5 長さ(m)50 架橋ポリエチレン管(外径×内径)(Φmm)17.0×12.8
1巻(50m)
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
32,300 税込35,530
翌日出荷

クリモトポリマーポリエチレン暗渠排水管
差込接合で簡単接合。耐寒性、耐衝撃性に優れる。農業用集水・排水管渠として豊富な部品あり。1.軽量で運搬や施工が簡単。軽量で弾力性に富み、運搬や敷設が容易にでき作業効率に優れています。2.耐衝撃性に優れている。耐衝撃性に優れ輸送及び施工中の破損がしにくく、耐寒性もあります。3.耐薬品性、耐摩耗性に優れている。土中の酸・アルカリに強く、広範囲の薬品にも侵され難く、耐摩耗性に優れているため長期に亘る耐久性が期待できます。4.豊富な部品。エルボ、チーズ等、豊富な部品が揃っており、排水路設計、施工が容易です。5.有孔管・無孔管の2種類。集水・排水と用途に合わせて選べます。
用途農業用集水管渠/林道・農道・山間部の集排水/河川改修時の切り回し排水路/土地造成地の集排水/その他の土木工事用仮設集排水等 材質ポリエチレン
1個
4,398 税込4,838
6日以内出荷

『継手・パイプ』には他にこんなカテゴリがあります