絞り込み
電圧(V)
  • 12(1)
  • 100~240(1)
  • 100~242(5)
消費電力(W)
  • 90~100未満
  • 5未満(13)
  • 5~10未満(2)
  • 10~20未満(3)
  • 20~30未満(11)
  • 30~40未満(1)
  • 40~50未満(2)
  • 50~60未満(11)
  • 60~70未満(16)
  • 70~80未満(12)
  • 80~90未満(29)
  • 100~200未満(80)
  • 200~300未満(30)
  • 300~400未満(1)
  • 400~500未満(3)
  • 500~600未満(3)
  • 600~700未満(1)
ブランド
  • 日立(4)
  • 岩崎電気(1)
  • コイズミ(小泉成器)(1)
  • エコ・トラスト・ジャパン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
高天井照明器具とは、主に工場や倉庫、体育館といったさまざまな高天井に取り付ける照明器具などのことです。照明器具のほかに、水銀ランプ用安定器、セード、ホルダなどがあります。高天井照明器具の大半はLED照明です。屋内・屋外兼用、屋内形、調光対応、落下防止ワイヤーを標準装備など照明器具によりさまざまな特長があります。水銀ランプ用安定器は、メタルハライドランプと高圧ナトリウムランプ兼用です。セードとは、照明器具の傘状のカバー。別売りの配光可変形セード用ホルダを組み合わせると広角・中角・狭角の配光が可能です。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高天井ベースライト コイズミ(小泉成器)高天井ベースライトコイズミ(小泉成器)
58,980税込64,878
1台
3日以内出荷
仕様耐震クラス:S2、調光器併用:不可付属品落下防止ワイヤー付(約600mm)幅(mm)354質量(kg)4.1取付直付・壁付高さ(mm)269電圧(V)100-242本体アルミダイカスト・サテンブラック塗装首振角度(°)90機能調光・調色:非調光ランプLED色温度(K)5000使用可能温度範囲ー10~40度材質(カバー)前面:強化ガラス・透明ランプ寿命60000時間(光束維持率85%)光源色昼白色本体長さ(mm)296アーム鋼板・サテンブラック塗装グリーン購入法適合演色指数(Ra)82LED交換不可
LED高天井器具 普及モデル エコ・トラスト・ジャパンLED高天井器具 普及モデルエコ・トラスト・ジャパン
119,800税込131,780
1個
12日以内出荷
水銀灯400形相当 取付はアーム型/チェーン吊り型の2種類。 広範囲を明るくするビーム角120°タイプ。 前面パネルは透過性の良いクリアタイプ。
用途工場・倉庫・体育館の照明付属品落下防止ワイヤー質量(kg)4.5使用温度範囲(℃)-40~50消費電力(W)98.6寸法(直径Φ×高さH)(mm)最大330×200全光束(Lm)14790電源電圧(V)AC100~240色温度(K)5000防塵防水性能IP65光源寿命50000時間光色昼白色相当ビーム角度(°)1/2ビーム角:120演色指数(Ra)80
高天井用LED器具 照度補正形 (HF400クラス) 一般形 日立高天井用LED器具 照度補正形 (HF400クラス) 一般形日立
65,980税込72,578
1個
翌々日出荷
消費電力(W)94.4定格入力電圧(V)100-242配光角度(°)120グリーン購入法適合定格光束(Lm)18000
LEDioc HIGH-BAY Γ (レディオック ハイベイ ガンマ) 90W クラス1500 水銀ランプ400W/メタルハライドランプ300W相当 岩崎電気LEDioc HIGH-BAY Γ (レディオック ハイベイ ガンマ) 90W クラス1500 水銀ランプ400W/メタルハライドランプ300W相当岩崎電気
89,980税込98,978
1セット
5日以内出荷から90日以内出荷
仕様PWM調光付属品落下防止ワイヤ2本同梱材質本体:アルミ板、グローブ:ポリカーボネート、アーム:鋼板質量(kg)2.6使用温度範囲(℃)-20~+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)周波数(Hz)50/60共用電圧(V)調光信号:DC12入力電圧(V)100~242仕上メタリックシルバー機能初期照度補正機能付最大消費電力(W)90.8(100V)、89.5(200/242V)(※60000時間経過後の最大値。)電流(mA)調光信号:4光源寿命60000時間(光束維持率90%)平均消費電力(W)86.4(100V)、85.1(200/242V)(※初期照度補正機能による60000時間平均値。)グリーン購入法適合
高天井用LED器具 特殊環境対応 防湿・防雨形(低温・粉じん対応) 日立高天井用LED器具 特殊環境対応 防湿・防雨形(低温・粉じん対応)日立
159,800税込175,780
1台
124日以内出荷
-25℃までの低温対応で、冷蔵・冷凍倉庫などで使用できます。
幅(mm)264高さ(mm)240奥行(mm)218電源(V)100光源色昼白色配光角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)75
高天井用LED器具 日立高天井用LED器具日立
87,980税込96,778
1台
翌々日出荷から94日以内出荷
取付方向の微調整や露出ボックスにも設置可能な高天井用のLED器具です。水銀灯器具と同等の明るさでありながら省エネです。
用途工場、倉庫、体育館などに。電圧(V)100~242幅(mm)264高さ(mm)240奥行(mm)218電源(V)100-242光源色昼白色配光角度(°)65RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)75
高天井用LEDランプ(一般形) 日立高天井用LEDランプ(一般形)日立
85,980税込94,578
1台
翌々日出荷から94日以内出荷
点灯方向は直下(鉛直直下)で片側30度の傾きが可能です。
高さ(mm)240奥行(mm)218光源色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)75

施設・屋外照明』には他にこんなカテゴリがあります

高天井照明器具