高天井照明器具とは、主に工場や倉庫、体育館といったさまざまな高天井に取り付ける照明器具などのことです。照明器具のほかに、水銀ランプ用安定器、セード、ホルダなどがあります。高天井照明器具の大半はLED照明です。屋内・屋外兼用、屋内形、調光対応、落下防止ワイヤーを標準装備など照明器具によりさまざまな特長があります。水銀ランプ用安定器は、メタルハライドランプと高圧ナトリウムランプ兼用です。セードとは、照明器具の傘状のカバー。別売りの配光可変形セード用ホルダを組み合わせると広角・中角・狭角の配光が可能です。
LEDベッド灯の特長/高効率、演色性をアップ/メディカルコンソール取付用と壁直付用の2タイプをラインアップ。固有エネルギー消費効率を向上させるとともに、平均演色評価数もRa70からRa83へとアップしました。読書や食事など手元でより自然な色味を再現します。やさしい快適なあかりを提供/従来品とほぼ同等のビーム角で照射方向以外の余分な光を抑え、隣接ベッドへの光漏れを低減、プライベート空間を提供します。照射ムラの小さい配光均斉度を実現/300ルクス以上のあかりで均斉度がアップしているため、照射面の明暗の差が小さくなり、目が疲れにくく読書や手元作業がより快適に。
材質灯具/アルミ、アーム/鋼板
幅(mm)Φ128
寸法(mm)灯具:Φ128×68
色灯具/マイルドホワイト、アーム/マイルドホワイト
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100
定格消費電力(W)4.2(100V)
アーム寸法(mm)上下:358
ランプLDF4LHGX53/C7/400、LDF4L-HGX/C7/5/2、LDF4NHGX53/C7/400、LDF4N-HGX/C7/5/2、LDF4W-HGX/C7/5/2、LDF4WWHGX53/C7/400、LDF4WW-HGX/C7/5/2
エネルギー消費効率(Lm/W)61.9(100V)
入力電流(mA)86(100V)
光束(Lm)260
配光角度(°)100
光色電球色(2700K Ra:83)
調光方式不可
距離照射面:0.1
カテゴリーアーム式ベット灯
LEDベッド灯の特長/高効率、演色性をアップ/メディカルコンソール取付用と壁直付用の2タイプをラインアップ。固有エネルギー消費効率を向上させるとともに、平均演色評価数もRa70からRa83へとアップしました。読書や食事など手元でより自然な色味を再現します。やさしい快適なあかりを提供/従来品とほぼ同等のビーム角で照射方向以外の余分な光を抑え、隣接ベッドへの光漏れを低減、プライベート空間を提供します。照射ムラの小さい配光均斉度を実現/300ルクス以上のあかりで均斉度がアップしているため、照射面の明暗の差が小さくなり、目が疲れにくく読書や手元作業がより快適に。
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵
材質灯具/プラスチック
長さ(mm)電源線:約300
幅(mm)Φ65
色灯具/マイルドホワイト,アーム:白
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100
定格消費電力(W)1.8(100V)
ビームの開き(°)25
アーム長さ(mm)約465
始動方式LS1
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
入力電流(mA)32(100V)
アームフレキシブルタイプ
調光方式不可
距離照射面:0.05
カテゴリーアーム式ベット灯
軽量に、高効率に進化したLED高天井用照明
長さ(mm)264
幅(mm)255
高さ(mm)286
種類高天井用照明 電源内蔵型
電圧(V)100/200/242
角度(°)傾斜天井対応:35
本体アルミ
平均演色評価数(Ra)70
色温度(K)5000
材質(カバー)ポリカーボネート(透明)
ランプの種類LED一体型
光源寿命60000時間
ワイヤー落下防止ワイヤー付
入数1台
光色昼白色
グリーン購入法適合
マイナス60℃まで対応の低温仕様LED!冷凍倉庫や極寒エリアに!
冷凍倉庫F4級対応
電線の長さは0.6m、コード先端は切りっ放しです。
用途冷蔵倉庫、冷凍倉庫に
付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2
質量(kg)(100V)4.5
入力電圧(V)100/200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×268×267
使用環境温度(℃)-60~20
入力電圧範囲(V)AC85~264
平均寿命(時間)約40000
RoHS指令(10物質対応)対応
入力電線H05SS-F1.5mm2×3芯×0.6(切りっ放し)
定格光束(Lm)16500
外部機器からの接点信号により、複数エリアのシーン再生
タイプ8シーンタイプ
種類シーンマネージャーG
入力電圧(V)AC100±10% 50/60Hz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×400×125
機能外部接点入力よりシーン切替・全消灯
モニター出力オープンコレクタ12V 100mA
接点入力方式外部:無電圧a接点、パルス幅100ms以上
信号方式専用調光:リモートバス方式
1台
¥289,800
税込¥318,780
92日以内出荷
従来品と比べ枠幅サイズの大幅ダウンにより、スッキリした外観を実現しました。
LEDとガラスの間に重填材を施すことにより、結露の発生を抑えています。
器具埋込深さ77mmの薄型設計で取付場所が広がります。
質量(kg)0.5
取付歩道取付可能
タイプ輝度タイプ
電圧(V)100
消費電力(W)2.2
寸法(幅W×高さH)(mm)取付用ボックス:□200×52
構造防雨型
保護等級IP23
適合ケーブル2.0mm2 3芯
ランプの種類LED
材質(枠)ステンレス
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
適合ボックス埋込:NNY28080C(別売)
調光の可否不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
材質(パネル)全面:強化ガラス(乳白)
粒々感のない美しい光の屋外用ライン照明
シームレスな光
コンパクトなおさまり
信頼性の高い防水性能と安全設計
用途屋外用
材質(本体)アルミ(オフブラック)
電圧(V)100
構造[本体]防雨型[LED光源部]防噴流型・耐塵型
保護等級[本体]IP23[LED光源部]IP65
材質(カバー)アクリル(乳白)
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
演色指数(Ra)83
調光率(%)約1~100
調光の可否可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
仕様落下防止ワイヤー:あり
種別器具:LED一体型
長さ(mm)440
質量(kg)9.2
色白色
取付傾斜天井:可能(40°迄)
材質(本体)アルミ合金鋳物(白色)
使用温度範囲(℃)-20~60
電圧(V)100
消費電力(W)205
構造防雨型
ランプLED
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)121.9
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)213、(200V)208、(242V)209
キャブタイヤケーブル(m)1.4
明るさ水銀灯700W相当
演色指数(Ra)70
定格光束(Lm)25000
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
耐雷サージ15KV
1台
¥179,800
税込¥197,780
4日以内出荷
水銀灯700W相当の明るさです。
枠の取付位置が複数あるので、高天井照明にも使えます。
サージプロテクター内蔵です。
用途外構照明・投光器・看板照明に
セット内容M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2
電源(V)100(50/60Hz)
電圧(V)100
保護等級IP65
色温度(K)5000
電線仕様VCT0.75mm2×3芯
LED寿命(時間)50000
明るさ(Lm)26700
照射角度(°)上下:70/左右:150
電池内蔵型。安心の防水性能で、工場や倉庫の半屋外の軒下などに最適です
電圧(V)100/200/242
ランプの種類LED
光源色昼白色
ランプLED一体型
色温度(K)5000
演色指数(Ra)80
カバーポリカーボネート(透明
本体アルミダイカスト、ステンレス
色オフホワイト
幅(mm)340
エネルギー消費効率(Lm/W)100
LED寿命(時間)50000
調光の可否不可
取付場所壁・天井・傾斜面兼用
耐雷サージ15kV
傾斜天井取付角度(°)90
仕様電源装置内蔵、調光器:不可、下向き照射専用
再生紙使用マーク適合
電池装置内蔵型。電源内蔵タイプですので、安定器の設置工事が必要ありません。2次側の配線も不要ですので、施工を大幅に軽減できます
仕様丸形露出ボックス取付可能、調光器:不可
幅(mm)Φ217
質量(kg)4.7
色ホワイト
取付ペンダントタイプ
高さ(mm)365
電圧(V)100/200/242
全高(mm)1447
本体アルミ
ランプLED一体型
色温度(K)5000
ランプの種類LED
光源色昼白色
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)73
調光の可否不可
再生紙使用マーク適合
電池装置内蔵型。電源内蔵タイプですので、安定器の設置工事が必要ありません。2次側の配線も不要ですので、施工を大幅に軽減できます
仕様落下防止ワイヤーあり、調光器:不可
長さ(mm)300
幅(mm)217
質量(kg)5.2
色ホワイト
取付直付タイプ
高さ(mm)335
電圧(V)100/200/242
本体アルミ・鋼
ランプLED一体型
色温度(K)5000
ランプの種類LED
光源色昼白色
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)73
調光の可否不可
再生紙使用マーク適合
電池装置内蔵型。落下防止ワイヤー付
仕様調光器:不可
長さ(mm)440
幅(mm)465
質量(kg)9.2
色白
高さ(mm)280
使用温度範囲(℃)-40~60
電圧(V)100/200/242
構造防雨型
本体アルミ合金鋳物
定格消費電力(W)195
取付場所壁・天井・床兼用
ランプLED一体型
色温度(K)5000
ランプの種類LED
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)134.8
皮相電力(VA)200/198/199(100V/200V/242V)
キャブタイヤケーブル(m)1.4
LED寿命(時間)40000
明るさ水銀灯700Wクラス
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)26300
調光の可否不可
傾斜天井取付角度(°)40
耐雷サージ15kV
再生紙使用マーク適合
1台
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
仕様アーム式(投光器型)、直流電源装置一体型
付属品M10×25ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2
質量(kg)7.4
タイプ業務用
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)※プラグを交換すれば200Vでも使用可能です。
定格電流(A)100V:2.0A、200V:1.02A
定格消費電力(W)100V:197、200V:192
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×129×363
発光色昼白色
保護等級IP65
機能サージプロテクター付(ライン間)2KV/(対アース間)4KV
プラグポッキンプラグ
色温度(K)5000
照度(Lx)1m:18330
ビーム角(度)1/2:(上下)45・(左右)1201/10:(上下)70・(左右)150
使用環境温度(℃)-25~40
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:135.5
設置場所屋外型
LED寿命(時間)50000時間
Ra84
入力電圧範囲(V)90~305
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
入力電線3m
定格光束(Lm)26700
電球の種類LED
1台
¥98,980
税込¥108,878
3日以内出荷
消費電力(W)5
入力電圧(V)AC100
寸法(mm)Φ55×106
材質(本体)ポリカーボネート
タイプ40W相当
電源本体内蔵
LED寿命(時間)25000
配光角度(°)260
演色指数(Ra)80
動作温度範囲(℃)-10~40
調光の可否可
『施設・屋外照明』には他にこんなカテゴリがあります
高天井照明器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。