高天井照明器具 :「アルミ鏡面仕上げ」の検索結果

高天井照明器具とは、主に工場や倉庫、体育館といったさまざまな高天井に取り付ける照明器具などのことです。照明器具のほかに、水銀ランプ用安定器、セード、ホルダなどがあります。高天井照明器具の大半はLED照明です。屋内・屋外兼用、屋内形、調光対応、落下防止ワイヤーを標準装備など照明器具によりさまざまな特長があります。水銀ランプ用安定器は、メタルハライドランプと高圧ナトリウムランプ兼用です。セードとは、照明器具の傘状のカバー。別売りの配光可変形セード用ホルダを組み合わせると広角・中角・狭角の配光が可能です。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)高天軒下DL1500形Φ400広角5000K
エコ商品
天井埋込型 LED(昼白色) 軒下用ダウンライト ビーム角65度・拡散タイプ・光源遮光角15度・強化ガラスパネル付 防雨型・調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ400
仕様天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能、軒下用ダウンライト、拡散タイプ、光源遮光角15度、強化ガラスパネル付、防雨型・調光タイプ(ライコン別売)、LED内蔵、電源ユニット内蔵 付属品落下防止ワイヤー付 材質【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)【パネル】強化ガラス(透明)【反射板】アルミ(銀色鏡面仕上) 質量(kg)8.2 電圧(V)100~242 消費電力(W)104.6 全光束(Lm)13600 取付場所天井埋込型 色温度(K)5000 ビーム角(度)65 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)130 LED寿命(時間)60000(光束維持率80%) Ra70 グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)400 埋込高(mm)375 調光の可否調光 調光範囲約5%~100%
1台
86,980 税込95,678
4日以内出荷

『施設・屋外照明』には他にこんなカテゴリがあります