DNシリーズ 高機能型 高天井用照明器具 天井直付型Panasonic(パナソニック)92日以内出荷
DNシリーズ 高機能型 高天井用照明体育館・アリーナにおすすめの配光制御、まぶしさ抑制、長寿命なタイプです既存器具と比較しても大幅軽量化スポーツに最適な配光をラインアップ既存のマルチハロゲン灯Lタイプと比較して70%以上の節電
仕様【演色性(Ra)】70【光束維持率(%)】85適合【チェーン吊具】NYK00110【下面ガード】NYK00117【側面ガード】NYK00115【拡散パネル】NYK00112【拡散パネル付下面ガード】NYK00119【調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161、ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U取付直付型電圧(V)200~242本体アルミランプLED内蔵色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命60000時間ワイヤー落下防磁ワイヤー付アーム亜鉛鋼板グリーン購入法適合パネルポリカーボネート(透明)調光率(%)約5~100連続傾斜天井取付角度(°)片側30°まで電源ユニット内蔵
『施設・屋外照明』には他にこんなカテゴリがあります