高天井照明器具 :「電源 安定器」の検索結果
高天井照明器具とは、主に工場や倉庫、体育館といったさまざまな高天井に取り付ける照明器具などのことです。照明器具のほかに、水銀ランプ用安定器、セード、ホルダなどがあります。高天井照明器具の大半はLED照明です。屋内・屋外兼用、屋内形、調光対応、落下防止ワイヤーを標準装備など照明器具によりさまざまな特長があります。水銀ランプ用安定器は、メタルハライドランプと高圧ナトリウムランプ兼用です。セードとは、照明器具の傘状のカバー。別売りの配光可変形セード用ホルダを組み合わせると広角・中角・狭角の配光が可能です。
関連キーワード
電圧(V)100~242
質量(kg)7.8
平均演色評価数(Ra)70
保護等級IP65
光源LED
色温度(K)5000
使用周囲温度(℃)-20~40
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
光色昼白色
用途天井直付専用
適合Ra83
材質光源装着部:鋼板(白色粉体塗装)
長さ(mm)1225
幅(mm)260
質量(kg)5.1
高さ(mm)75
材質(本体)亜鉛鋼板(ホワイト)
電圧(V)100~242
消費電力(W)72.6
グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
全光束(Lm)14080
光源LED(昼白色)
色温度(K)5000
材質(カバー)ポリカーボネート(プリズム)
安定器(出力型)定格出力型、(補足)出力固定型
エネルギー消費効率(Lm/W)193.9
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
トランスLED内蔵電源ユニット内蔵
光色昼白色
子品番【器具本体】NNLK42590J【ライトバー】NNL4607HNTLE9
1セット
¥54,980
税込¥60,478
3日以内出荷
平均演色評価数(Ra)70
保護等級IP65
光源LED
色温度(K)5000
使用周囲温度(℃)-20~40
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
光色昼白色
グリーン購入法適合
新無線照明制御システム「LiBecoM(リベコム)」は、オフィス、店舗、工場・倉庫でのさまざまな空間の質を高め、「人を惹きつけ、つなぐ」新しい空間のあり方をご提案します。調光による『省エネ』効果、調色機能や音響・空気清浄機器との連携が生み出す『快適空間』の創造、位置情報サービスを利用した『ソリューション』をご提供いたします。
仕様●光束維持率:85%●落下防止ワイヤー付
取付天井直付型
材質(本体)アルミ
制御方式無線通信2.4GHz帯(リベコム)
色温度(K)5000
光源色昼白色
安定器補足:<約5~100%連続調光型>
材質(アーム)亜鉛鋼板
光源寿命60000時間
トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)70
パネルポリカーボネート(透明)
傾斜天井取付角度(°)片側30度までの傾斜天井に取付可能
『施設・屋外照明』には他にこんなカテゴリがあります
施設・屋外照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。