LED高天井特殊5環境向け水銀灯400形Panasonic(パナソニック)92日以内出荷
【器具本体】NYM20051+【電源ユニット】NYK02801LE9のセット落下防止ワイヤー付天井直付型、拡散タイプ30度までの傾斜天井に取付可能塩害・軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境
材質【本体】アルミ、【パネル】飛散防止膜付強化ガラス、【アーム】鋼材(溶融亜鉛メッキ)電圧(V)100~242消費電力(W)100全光束(Lm)16000保護等級灯具:IP65、電源ユニット:IP65色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)160光源寿命60000時間(光束維持率85%)LED内蔵明るさ(Lm)周囲温度70℃時:14900(光束維持率80%)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)70配光タイプ拡散タイプ電源ユニット別置
LED高天井特殊4環境向け水銀灯700形Panasonic(パナソニック)92日以内出荷
【器具本体】NYM20043+【電源ユニット】NYK02803LE2のセット落下防止ワイヤー付天井直付型、拡散タイプ30度までの傾斜天井に取付可能軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境
材質【本体】アルミ、【パネル】飛散防止膜付強化ガラス、【アーム】亜鉛鋼板(ミディアムグレーメタリック)電圧(V)200~242消費電力(W)199全光束(Lm)32000保護等級灯具:IP65、電源ユニット:IP65色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)160.8光源寿命60000時間(光束維持率85%)LED内蔵明るさ(Lm)周囲温度60℃時:29900(光束維持率80%)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)70配光タイプ拡散タイプ電源ユニット別置
LED高天井特殊4環境向け水銀灯400形Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
【器具本体】NYM20041+【電源ユニット】NYK02801LE9のセット落下防止ワイヤー付天井直付型、拡散タイプ30度までの傾斜天井に取付可能軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境
材質【本体】アルミ、【パネル】飛散防止膜付強化ガラス、【アーム】亜鉛鋼板(ミディアムグレーメタリック)電圧(V)100~242消費電力(W)100全光束(Lm)16000保護等級灯具:IP65、電源ユニット:IP65色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)160光源寿命60000時間(光束維持率85%)LED内蔵明るさ(Lm)周囲温度70℃時:14900(光束維持率80%)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)70配光タイプ拡散タイプ電源ユニット別置
『施設・屋外照明』には他にこんなカテゴリがあります