高天井照明器具 :「軒下 天井」の検索結果
付属品落下防止ワイヤ2本同梱
材質本体:アルミダイカスト(粉体塗装)、アーム:ステンレス(3.0mm)、前面部:強化処理ガラス(3.2mm)
質量(kg)10
使用温度範囲(℃)-35~+70(※使用温度範囲を超えた場合、電源の保護機能がはたらき減光することがありますが、故障ではありません。減光の目安は「80℃環境で50%点灯、90℃環境で10%点灯」です。使用温度範囲内(70℃以下)に戻れば、明るさは元の状態(100%点灯)に戻ります)
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)149(100V)、146(200V)、145(277V)
入力電圧(V)100~277
平均演色評価数(Ra)75
仕上ホワイト
保護等級IP65(屋外・軒下使用不可)
光源色5000K相当(昼白色タイプ)
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:146.9(100V)、150.0(200V)、151.0(277V)
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外1500)
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)21900
1セット
¥219,800
税込¥241,780
欠品中
付属品落下防止ワイヤ2本同梱
材質本体:アルミダイカスト、アーム:ステンレス、前面ガラス:強化処理ガラス
質量(kg)8.3
使用温度範囲(℃)-35~+70(※使用温度範囲を超えた場合、電源の保護機能がはたらき減光することがありますが、故障ではありません。減光の目安は「80℃環境で50%点灯、90℃環境で10%点灯」です。使用温度範囲内(70℃以下)に戻れば、明るさは元の状態(100%点灯)に戻ります)
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)206(100V)、201(200V)、200(277V)
入力電圧(V)100~277
平均演色評価数(Ra)80
仕上ホワイト
保護等級IP65(屋外・軒下使用不可)
光源色5000K相当(昼白色タイプ)
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:141.7(100V)、145.2(200V)、146.0(277V)
光源寿命60000時間(光束維持率80%)(※入力電圧200V/277V時の値。100V時は50000時間。(周囲温度70℃時))
口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外1500)
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)29200
1セット
¥199,800
税込¥219,780
欠品中
付属品落下防止ワイヤ2本同梱
材質本体:アルミダイカスト(粉体塗装)、アーム:ステンレス(3.0mm)、前面部:強化処理ガラス(3.2mm)
質量(kg)8.3
使用温度範囲(℃)-35~+70(※使用温度範囲を超えた場合、電源の保護機能がはたらき減光することがありますが、故障ではありません。減光の目安は「80℃環境で50%点灯、90℃環境で10%点灯」です。使用温度範囲内(70℃以下)に戻れば、明るさは元の状態(100%点灯)に戻ります)
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)243(100V)、234(200V)、233(277V)
入力電圧(V)100~277
平均演色評価数(Ra)75
仕上ホワイト
保護等級IP65(屋外・軒下使用不可)
光源色5000K相当(昼白色タイプ)
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:144.4(100V)、150.0(200V)、150.6(277V)
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外1500)
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)35100
電源ユニット寿命:50000時間(周囲温度70℃時)(※電源ユニット寿命は入力電圧200/277V時の値。100V時は40000時間(周囲温度60℃時)。)
1セット
¥299,800
税込¥329,780
5日以内出荷
付属品落下防止ワイヤ2本同梱
材質本体:アルミダイカスト(粉体塗装)、アーム:ステンレス(3.0mm)、前面部:強化処理ガラス(3.2mm)
質量(kg)10
使用温度範囲(℃)-35~+70(※使用温度範囲を超えた場合、電源の保護機能がはたらき減光することがありますが、故障ではありません。減光の目安は「80℃環境で50%点灯、90℃環境で10%点灯」です。使用温度範囲内(70℃以下)に戻れば、明るさは元の状態(100%点灯)に戻ります)
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)126(100V)、124(200V)、123(277V)
入力電圧(V)100~277
平均演色評価数(Ra)75
仕上ホワイト
保護等級IP65(屋外・軒下使用不可)
光源色5000K相当(昼白色タイプ)
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:149.2(100V)、151.6(200V)、151.8(277V)
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外1500)
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)18800
1セット
¥179,800
税込¥197,780
5日以内出荷
付属品落下防止ワイヤ2本同梱
材質本体:アルミダイカスト、アーム:ステンレス、前面ガラス:強化処理ガラス
質量(kg)10
使用温度範囲(℃)-35~+70(※使用温度範囲を超えた場合、電源の保護機能がはたらき減光することがありますが、故障ではありません。減光の目安は「80℃環境で50%点灯、90℃環境で10%点灯」です。使用温度範囲内(70℃以下)に戻れば、明るさは元の状態(100%点灯)に戻ります)
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)152(100V)、149(200/277V)
入力電圧(V)100~277
平均演色評価数(Ra)80
仕上ホワイト
保護等級IP65(屋外・軒下使用不可)
光源色5000K相当(昼白色タイプ)
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:151.3(100V)、154.3(200/277V)
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外1500)
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)23000
1セット
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
付属品落下防止ワイヤ2本同梱
材質本体:アルミダイカスト、アーム:ステンレス、前面ガラス:強化処理ガラス
質量(kg)8.3
使用温度範囲(℃)-35~+70(※使用温度範囲を超えた場合、電源の保護機能がはたらき減光することがありますが、故障ではありません。減光の目安は「80℃環境で50%点灯、90℃環境で10%点灯」です。使用温度範囲内(70℃以下)に戻れば、明るさは元の状態(100%点灯)に戻ります)
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)259(100V)、251(200V)、250(277V)
入力電圧(V)100~277
平均演色評価数(Ra)80
仕上ホワイト
保護等級IP65(屋外・軒下使用不可)
光源色5000K相当(昼白色タイプ)
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:144.7(100V)、149.4(200V)、150.0(277V)
光源寿命50000時間(光束維持率80%)(※入力電圧200V/277V時の値。100V時は40000時間。(周囲温度60℃時))
口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外1500)
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)37500
1セット
¥239,800
税込¥263,780
欠品中
付属品落下防止ワイヤ2本同梱
材質本体:アルミダイカスト、アーム:ステンレス、前面ガラス:強化処理ガラス
質量(kg)10
使用温度範囲(℃)-35~+70(※使用温度範囲を超えた場合、電源の保護機能がはたらき減光することがありますが、故障ではありません。減光の目安は「80℃環境で50%点灯、90℃環境で10%点灯」です。使用温度範囲内(70℃以下)に戻れば、明るさは元の状態(100%点灯)に戻ります)
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)130(100V)、128(200V)、127(277V)
入力電圧(V)100~277
平均演色評価数(Ra)80
仕上ホワイト
保護等級IP65(屋外・軒下使用不可)
光源色5000K相当(昼白色タイプ)
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:146.9(100V)、149.2(200V)、151.3(277V)
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外1500)
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)19100
1セット
¥129,800
税込¥142,780
90日以内出荷
付属品落下防止ワイヤ2本同梱
材質本体:アルミダイカスト(粉体塗装)、アーム:ステンレス(3.0mm)、前面部:強化処理ガラス(3.2mm)
質量(kg)8.3
使用温度範囲(℃)-35~+70(※使用温度範囲を超えた場合、電源の保護機能がはたらき減光することがありますが、故障ではありません。減光の目安は「80℃環境で50%点灯、90℃環境で10%点灯」です。使用温度範囲内(70℃以下)に戻れば、明るさは元の状態(100%点灯)に戻ります)
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)200(100V)、194(200V)、193(277V)
入力電圧(V)100~277
平均演色評価数(Ra)75
仕上ホワイト
保護等級IP65(屋外・軒下使用不可)
光源色5000K相当(昼白色タイプ)
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:149.5(100V)、154.1(200V)、154.9(277V)
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外1500)
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)29900
電源ユニット寿命:60000時間(周囲温度70℃時)(※電源ユニット寿命は入力電圧200/277V時の値。100V時は50000時間。)
1セット
¥249,800
税込¥274,780
5日以内出荷
『施設・屋外照明』には他にこんなカテゴリがあります
施設・屋外照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。