高天井照明器具 :「色評価用」の検索結果
高天井照明器具とは、主に工場や倉庫、体育館といったさまざまな高天井に取り付ける照明器具などのことです。照明器具のほかに、水銀ランプ用安定器、セード、ホルダなどがあります。高天井照明器具の大半はLED照明です。屋内・屋外兼用、屋内形、調光対応、落下防止ワイヤーを標準装備など照明器具によりさまざまな特長があります。水銀ランプ用安定器は、メタルハライドランプと高圧ナトリウムランプ兼用です。セードとは、照明器具の傘状のカバー。別売りの配光可変形セード用ホルダを組み合わせると広角・中角・狭角の配光が可能です。
関連キーワード
高天井LEDランプ RZ-R E39口金
質量(kg)1.5
定格電圧(V)100~242
口金E39
定格寿命(時間)60000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×242×323
平均演色評価数(Ra)75
色温度(K)5000
電源タイプAC
ハイパワーLED照明RZシリーズ直付けタイプ
定格電圧(V)100-242
定格寿命(時間)60000
平均演色評価数(Ra)75
色温度(K)5000
電源タイプAC
高天井LEDランプ RZ-R 直付型
質量(kg)2.7
定格電圧(V)100-242
定格寿命(時間)60000
平均演色評価数(Ra)75
色温度(K)5000
電源タイプAC
屋外LED照明 キャノピーライト115W
質量(kg)6.5
消費電力(W)115
定格電圧(V)100 - 242
定格寿命(時間)40000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)431×327×167
平均演色評価数(Ra)75
色温度(K)5000
電源タイプAC
光束(Lm)15700
1台
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
高天井用照明 HX-R LiCONEX
定格電圧(V)100-242
定格寿命(時間)60000
平均演色評価数(Ra)75
色温度(K)5000
電源タイプAC
ハイパワーLED照明RZシリーズE39口金タイプ
口金E39
定格寿命(時間)60000
平均演色評価数(Ra)73
色温度(K)5000
電源タイプAC
『施設・屋外照明』には他にこんなカテゴリがあります
施設・屋外照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。