高天井照明器具 :「防水 照明器具」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
水銀灯400形相当
取付はアーム型/チェーン吊り型の2種類。
広範囲を明るくするビーム角120°タイプ。
前面パネルは透過性の良いクリアタイプ。
用途工場・倉庫・体育館の照明
付属品落下防止ワイヤー
質量(kg)4.5
使用温度範囲(℃)-40~50
消費電力(W)98.6
寸法(直径Φ×高さH)(mm)最大330×200
全光束(Lm)14790
電源電圧(V)AC100~240
色温度(K)5000
防塵防水性能IP65
光源寿命50000時間
光色昼白色相当
ビーム角度(°)1/2ビーム角:120
演色指数(Ra)80
1個
¥119,800
税込¥131,780
12日以内出荷
水銀灯400形相当
取付はアーム型/チェーン吊り型の2種類。
広範囲を明るくするビーム角120°タイプ。
前面パネルは透過性の良いクリアタイプ。
用途工場・倉庫・体育館の照明
付属品落下防止ワイヤー
質量(kg)4.5
使用温度範囲(℃)-40~50
消費電力(W)137
寸法(直径Φ×高さH)(mm)最大330×200
全光束(Lm)19870
電源電圧(V)AC100~240
色温度(K)5000
防塵防水性能IP65
光源寿命50000時間
光色昼白色相当
ビーム角度(°)1/2ビーム角:120
演色指数(Ra)80
1個
¥129,800
税込¥142,780
12日以内出荷
『施設・屋外照明』には他にこんなカテゴリがあります
施設・屋外照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。