高天井照明器具 :「LED一体型」の検索結果

高天井照明器具とは、主に工場や倉庫、体育館といったさまざまな高天井に取り付ける照明器具などのことです。照明器具のほかに、水銀ランプ用安定器、セード、ホルダなどがあります。高天井照明器具の大半はLED照明です。屋内・屋外兼用、屋内形、調光対応、落下防止ワイヤーを標準装備など照明器具によりさまざまな特長があります。水銀ランプ用安定器は、メタルハライドランプと高圧ナトリウムランプ兼用です。セードとは、照明器具の傘状のカバー。別売りの配光可変形セード用ホルダを組み合わせると広角・中角・狭角の配光が可能です。
特価
本日6月22日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高天井LED器具 直付形・電源一体型・Ra83・空間照度に配慮。
用途工場等の照明 使用温度範囲(℃)-20~50(一時的には最大60) 定格電圧(V)AC100~242 色温度(K)5000 光源色昼白色 LED寿命(時間)60000(光束維持率80%) 配光角度(°)110
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高天井LED器具 直付形・電源一体型・Ra83・ギラツキのない発光面。
用途工場・体育館等の照明 使用温度範囲(℃)-20~50(一時的には最大60) 定格電圧(V)AC100~242 色温度(K)5000 光源色昼白色 LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高天井LED器具 防雨・防塵・耐塩害形・保護等級:IP65 直付形・電源一体型・Ra82
用途トラックヤード・軒下等の照明 質量(kg)5 タイプ水銀灯400W相当 使用温度範囲(℃)-20~50(一時的には最大60) 定格電圧(V)AC100~242 全光束(Lm)16400 色温度(K)5000 光源色昼白色 取付姿勢自在:発光面が最大’±100°可動 平均消費電力(W)95.5 LED寿命(時間)60000(光束維持率80%) 配光角度(°)110
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

高天井用LED照明器具の角形バリューモデルで手軽にLED化可能なイニシャルコスト削減モデルです。使用温度範囲-10℃~+40℃まで対応です。
用途水銀ランプ400形相当器具のリニューアルに。 トラスコ品番562-5798 材質本体アルミ 長さ(mm)298 幅(mm)218 高さ(mm)218 タイプ角形バリューモデル電源一体型、相当水銀灯(W形):400 奥行(mm)298 電源(V)100~242 消費電力(W)86 電源装置:一体型 定格入力電圧(V)AC100~242 光源色昼白色 配光角度(°)110 明るさ(Lm)15500 演色指数(Ra)83 動作温度範囲(℃)-10℃~+40℃
1台
62,980 税込69,278
翌々日出荷

『施設・屋外照明』には他にこんなカテゴリがあります