絞り込み
ブランド
  • TAKAGI(高儀)
  • 東芝ライテック(106)
  • 岩崎電気(73)
  • 三菱電機(51)
  • Panasonic(パナソニック)(41)
  • 日立(31)
  • ODELIC(オーデリック)(17)
  • 日動工業(12)
  • アイリスオーヤマ(10)
  • ENDO(遠藤照明)(9)
  • コイズミ(小泉成器)(6)
  • エコリカ(5)
  • SPARKFUN(5)
  • マキテック(4)
  • HotaluX(ホタルクス)(4)
  • 共和化学工業所(3)
  • ハピネット(3)
  • DAIKO(大光電機)(2)
  • 共立電子産業(2)
消費電力(W)
  • 40~50未満(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月2日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDコンパクトクリップライトSAKUTO TAKAGI(高儀)LEDコンパクトクリップライトSAKUTOTAKAGI(高儀)
4,498税込4,948
1個
予約販売
光革命!開閉で照射範囲が変わる 閉じて広範囲照射(最大約300°)開いて前面照射 頑丈なスチール製クリップ 屋内用 電源コード約5m付き サイド連結コンセント付き
用途暗い所や夜間の作業に付属品本体×1 、取扱説明書×1定格電圧AC100V口金【本体(CLT-45SLA)】E26寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【本体(CLT-45SLA)】(ランプ折りたたみ時)250×100×260/(ランプ全開時)250×280×380定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)45全光束(Lm)【付属ランプ(LL-45SA)】5000光色【付属ランプ(LL-45SA)】昼光色(約6,500k)
充電式LEDフォールディングライトDX TAKAGI(高儀)充電式LEDフォールディングライトDXTAKAGI(高儀)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
無段階調光 ダイヤル式で簡単 「好きな方向」を明るく照らす可動式 設置方法が選べるマグネット&フック付き
用途夜間作業や緊急時等の照明に使うことができます。 可動域が広いため、色んなシーンに柔軟に対応できます。 1回の充電で約4時間連続点灯することが可能です。(エリアライト最大点灯時)付属品本体×1、USBケーブル(Type-C)×1、取扱説明書×1電圧3.7V質量(g)200温度範囲(℃)【充電時】10~35ケーブル長(m)約0.5(付属USBケーブル)全光束(Lm)約30~500充電時間最大約3時間30分(空→フル充電)色温度(K)6500使用電球白色LED(交換不可)電池リチウムイオン電池 ※交換不可寿命5年使用環境温度(℃)5~40℃連続点灯時間※満充電時【エリアライト】約4~10時間(HIGH~LOW) 【トップライト】約7時間設置場所屋内・屋外入力電流(A)【充電プラグ】1.0バッテリー容量(mAh)2000寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)【ライト垂直時】430×38×34【ライト収納時】205×38×46入力電圧【充電プラグ】DC5V

施設・屋外照明』には他にこんなカテゴリがあります

高天井照明器具