高天井照明器具 :「2v用 LED」の検索結果

高天井照明器具とは、主に工場や倉庫、体育館といったさまざまな高天井に取り付ける照明器具などのことです。照明器具のほかに、水銀ランプ用安定器、セード、ホルダなどがあります。高天井照明器具の大半はLED照明です。屋内・屋外兼用、屋内形、調光対応、落下防止ワイヤーを標準装備など照明器具によりさまざまな特長があります。水銀ランプ用安定器は、メタルハライドランプと高圧ナトリウムランプ兼用です。セードとは、照明器具の傘状のカバー。別売りの配光可変形セード用ホルダを組み合わせると広角・中角・狭角の配光が可能です。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日動工業スクエアライト200W
エコ商品
仕様アーム式(投光器型)、直流電源装置一体型 付属品M10×25ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2 質量(kg)7.4 タイプ業務用 定格電圧(V)AC100(50/60Hz)※プラグを交換すれば200Vでも使用可能です。 定格電流(A)100V:2.0A、200V:1.02A 定格消費電力(W)100V:197、200V:192 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×129×363 発光色昼白色 保護等級IP65 機能サージプロテクター付(ライン間)2KV/(対アース間)4KV プラグポッキンプラグ 色温度(K)5000 照度(Lx)1m:18330 ビーム角(度)1/2:(上下)45・(左右)1201/10:(上下)70・(左右)150 使用環境温度(℃)-25~40 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:135.5 設置場所屋外型 LED寿命(時間)50000時間 Ra84 入力電圧範囲(V)90~305 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 入力電線3m 定格光束(Lm)26700 電球の種類LED
1台
98,980 税込108,878
4日以内出荷

『施設・屋外照明』には他にこんなカテゴリがあります