調光ができるLED投光器です。
水銀灯400W相当の明るさです(MAX時)。
サージプロテクター内蔵です。
AC100V専用です。
用途投光器・作業照明に
トラスコ品番238-9794
セット内容M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2
質量(kg)5.7
電源(V)100
消費電力(W)5.5~102/100V
電源コード(m)4.5
保護等級IP65
色温度(K)5000
アズワン品番65-1856-77
LED寿命(時間)50000
明るさ(Lm)13000
標準消費電力料金(円/h)0.14~2.55(100V)
照射角度(°)上下:70/左右:150
1台
¥109,800
税込¥120,780
当日出荷
『施設・屋外照明』には他にこんなカテゴリがあります
高天井照明器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。